商品豆知識
仕様ダブルロック方式(シリンダー錠・ダイヤル錠)
施錠方法シリンダー錠、ダイヤル錠
グリーン購入法適合
シリンダー錠とダイヤル錠のダブルロックでしっかりと中身を保管し、安全です。
小銭の整理に便利な硬貨トレーがついています。
付属品硬貨トレー、シリンダー錠2個
エスコ品番EA961KA-40
材質本体:スチール、全面パネル:アルミ、トレー:スチロール(再生材40%使用)
色ブルー
質量(g)540
規格B7
収納サイズB7
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×130×85
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×100×60(高さは底から蓋の裏側まで)
アズワン品番64-7968-32
施錠方法シリンダー錠とダイヤル錠
グリーン購入法適合
1個
¥2,530
税込¥2,783
当日出荷
材質スチール、ABS樹脂
質量(kg)2.6
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×163×89
アズワン品番65-2294-98
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)272×193(ダイヤル高さ+16)×118
1台
¥15,000
税込¥16,500
3日以内出荷
材質鋼材・耐火コンクリート
ロックデジタルテンキー
耐火時間60分
材質本体:スチール、前面パネル・トレー:ABS
質量(kg)4.1
電源単3電池×2本(別売)
外寸(mm)360(W)×255(D)×155(H)
アズワン品番64-2291-80
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305(W)×210(D)×120(H)
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
エスコ品番EA961KA-43
色ホワイト
収納サイズA4
施錠方法シリンダー錠とダイヤル錠
グリーン購入法適合
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
硬貨トレーと紙幣トレーのダブルトレータイプ。
硬貨トレーはスライドして開くので見やすくなっています。
ダブルロック方式(テンキー式電子ロックキー・シリンダー錠)。
暗証番号は簡単な操作で変更可能です。
付属品硬貨トレー、紙幣トレー、シリンダー錠2個
エスコ品番EA961KA-42
材質本体:スチール、前面パネル・トレー:ABS(再生材65.3%使用)
質量(kg)3.1
規格B5
電源単4電池×4本(別売)
収納サイズB5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×225×135
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×185×100
施錠方法テンキー式電子ロックキー、シリンダー錠
グリーン購入法適合
1個
¥19,000
税込¥20,900
翌日出荷
シリンダー錠ロック方式。
硬貨トレーと紙幣トレーとのダブルトレータイプ。
硬貨トレーはスライドして開くので見やすくなっています。
置く場所に困らないコンパクトなサイズです。
付属品硬貨トレー、紙幣トレー、シリンダー錠2個
エスコ品番EA961KA-41
材質本体:スチール、前面パネル・トレー:ABS(再生材66.3%)
質量(kg)1.5
色ブルー
規格A5
収納サイズA5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×185×80
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×150×50
アズワン品番64-7968-33
施錠方法シリンダー錠
グリーン購入法適合
1個
¥7,280
税込¥8,008
翌日出荷
A4サイズの書類が収納可能。
安心の72時間防水。従来の1時間防水から、72時間防水へと大幅に性能UPしました。
熱に弱いCD/DVDなどのデジタルメディアも保護する強靭な耐火性を備えています。
耐火性能UL30分耐火テスト合格、ETL防水性能テスト認定、UL爆発テスト合格、ETLデジタルメディア耐火テスト認定。
付属品鍵2本、取扱説明書
エスコ品番EA961KC-22A
質量(kg)10.9
外寸(mm)419×375×193
内寸(mm)321×232×136
ロックフラットキー
耐火時間30分
1個
¥33,800
税込¥37,180
翌日出荷
安心の72時間防水従来の1時間防水から、72時間防水へと大幅に性能UP!
持運びに便利なハンドル付。
仕様A4サイズ収納可能
付属品鍵2本、取扱説明書
エスコ品番EA961KC-21A
質量(kg)9.3
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×363×168
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×216×112
ロックフラットキー
防火性能UL30分耐火テスト合格、ETL防水性能テスト認定、UL爆発テスト合格、ETLデジタルメディア耐火テスト認定
施錠方法フラットキー
耐火時間30分
1個
¥21,800
税込¥23,980
翌日出荷
付属品ネームプレート、連結用ねじ、非常用鍵
寸法(mm)350(W)×350(D)×350(H) (1個)
質量(g)8000(1個)
容量(L)42 (1個)
アズワン品番64-7967-19
1台
¥45,500
税込¥50,050
翌日出荷
鍵付き扉でデスクトップのセキュリティを高めます。盗難防止のセキュリティホールが付いています。扉は本体に収納できるケンドン式。A4ファイル・ホルダーがピッタリ収まります。市販のセキュリティワイヤーやリールロックが接続できます。
材質スチール粉体焼付塗装
質量(kg)3.6
耐荷重(kg)10.0
内寸法(mm)235(W)×277(D)×330(H)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×297×410
グリーンマーク認定
1個
¥31,200
税込¥34,320
翌日出荷
付属品ネームプレート、連結用ねじ、非常用鍵
材質スチール
質量(g)8000(1個)
容量(L)42 (1個)
寸法(幅W×奥行D)(mm)350×350×350(1個)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×323×343(1個)
アズワン品番64-7967-18
1台
¥30,300
税込¥33,330
翌日出荷
収納庫の鍵と合わせて、ダブルロックとして重要な書類の保管に適した収納として使用できます。
仕様棚板1枚付、ダイヤル錠付
質量(kg)8
外形寸法(mm)350(W)×350(D)×400(H)mm
内寸法(mm)316(W)×318(D)×333(H)mm
1個
¥41,900
税込¥46,090
翌日出荷
付属品:単3電池×4本、緊急解除キー×2本、説明書・保証書、固定用ネジ、ワッシャー、ネジ用スリーブ。ご家庭やオフィスでご使用頂ける、セキュリティにも配慮されたスタイリッシュなセキュリティセーフ。コンパクトなボディにB4紙が収納出来る余裕のサイズ。4~6桁までの任意の暗証番号が設定可能。覗き見による暗証番号解読を防ぐ覗き見防止機能。3回の入力間違えで自動ロックする機能。正面扉は厚さ5.0mm、その他本体も2.0mmの堅牢な構造。カンヌキはテンキー操作により自動的に開閉。カンヌキは2本で直径は18mmで安心の太さ。庫内が見やすい様にLEDライトが一定時間点灯。暗証暗号を忘れた際に便利な緊急解除キー付。底部はカーペット敷き。背面と底面の固定用の穴付き。多機能なテンキーロック:4~6桁までの任意の暗証番号が設定できます。メロディ音とLEDライトの点灯で開錠を知らせてくれます。安心のアンカー固定:下面への固定用穴付、固定ネジ、ワッシャー、ネジ用スリーブが付属されている為、持ち出し防止の為に固定が可能。
材質スチール、鋼材
質量(kg)11
色コールブラック
サイズ外寸サイズ:385(W)×340(D)×180(H) 内寸サイズ:375(W)×278(D)×180(H) 間口:290(W)×127(H)
容量(L)18
電源単3電池×4本(付属)
収納サイズB4紙 横に収納
ロック方式:テンキー式ロック
1台
¥48,000
税込¥52,800
翌日出荷
コンパクトに折りたたんで金庫や引き出しに収納できます。
コインボックスが取り外せます。
仕様コインカウンター付
エスコ品番EA961KA-101
質量(g)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×189×43
収納枚数(枚)【1円硬貨~500円硬貨】各50ずつ
1個
¥2,600
税込¥2,860
当日出荷
番号設定可能です。金庫タイプの堅牢なモデルです。
非常解錠キーで暗証番号忘れ時、電池切れ時でも開けることができます。
壁面取り付けの場合、アンカープラグを使い、しっかり取付けてください。
仕様【キーハンガー数】40個(赤:10個、青:10個、黄:10個、緑:10個)
付属品鍵2本付
エスコ品番EA956VG-40
材質スチール
寸法(mm)420×70×450(H)
質量(kg)11
電源単3電池4本(付属)
方式【開錠】プッシュボタン式
取付穴数4
1個
¥37,100
税込¥40,810
翌日出荷
用途以外の目的には使用しないでください。鈴の取り付けにより盗難防止を保証するものではありません。
盗難防止対策注意喚起用の鈴です。
宝来鈴(約Φ19mm)本体にスナップフックが二重リングで連結し、セットアップされています。
ネット等の任意個所に取り付けすれば盗難・防犯対策の注意喚起になります。
スナップフックなので簡単に取り付けできます。
荷物カバーネット等に取り付けすれば、鈴の音で注意喚起ができ盗難・防犯対策用に。
宿泊施設の預かり荷物や金庫の資材のかぶせネットに取り付けすれば、鈴の音で盗難防止注意喚起ができます。
商業施設等のテナントのネットカーテンに取り付けすれば、休憩や閉店時の防犯対策注意喚起に。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:190×105×25●重量(g):88●材質:宝来鈴本体:真ちゅう(中身:鉄)二重リング:SUS304スナップ:鉄●カラー:シルバー●表面処理:宝来鈴/スナップ:ニッケルメッキ、二重リング:研磨処理●宝来鈴サイズ:約Φ19mm●二重リングサイズ:内径:10mm、線径:0.8mm●スナップ外寸サイズ:幅最大10mm×長さ36mm●スナップ部開口部有効サイズ:約5mm●入数:10個
アズワン品番65-2236-06
1袋(10個)
¥1,710
税込¥1,881
当日出荷
貼るだけで超簡単に不快害虫対策が可能。テープから放出される薬剤がガス化し、広範囲で効果を発揮する揮散型。接触型と異なり、飛んでくる害虫も効果を発揮します。ピレスロイド系薬剤で安心&無臭。
用途工場店舗のドア、店舗看板、金庫扉の内側、ドアシートシャッター、パレット、調理場厨房機器、工場内の機械設備周辺、配電盤の中など
仕様有効範囲(m):周囲約1
材質ポリエチレン
色黒
寸法(mm×m)30×10
使用の目安一ヶ所あたり30×150以上
有効成分トランスフルトリン(ピレスロイド系)
有効期間開封から約6ヶ月
1巻(1巻)
¥8,540
税込¥9,394
翌日出荷
関連キーワード