7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
番号設定可能です。金庫タイプの堅牢なモデルです。 非常解錠キーで暗証番号忘れ時、電池切れ時でも開けることができます。 壁面取り付けの場合、アンカープラグを使い、しっかり取付けてください。
仕様【キーハンガー数】40個(赤:10個、青:10個、黄:10個、緑:10個) 付属品鍵2本付 エスコ品番EA956VG-40 材質スチール 寸法(mm)420×70×450(H) 質量(kg)11 電源単3電池4本(付属) 方式【開錠】プッシュボタン式 取付穴数4
1個
37,100 税込40,810
翌日出荷

A4サイズの書類が収納可能。 安心の72時間防水。従来の1時間防水から、72時間防水へと大幅に性能UPしました。 熱に弱いCD/DVDなどのデジタルメディアも保護する強靭な耐火性を備えています。 耐火性能UL30分耐火テスト合格、ETL防水性能テスト認定、UL爆発テスト合格、ETLデジタルメディア耐火テスト認定。
付属品鍵2本、取扱説明書 エスコ品番EA961KC-22A 質量(kg)10.9 外寸(mm)419×375×193 内寸(mm)321×232×136 ロックフラットキー 耐火時間30分
1個
33,800 税込37,180
翌日出荷

安心の72時間防水従来の1時間防水から、72時間防水へと大幅に性能UP! 持運びに便利なハンドル付。
仕様A4サイズ収納可能 付属品鍵2本、取扱説明書 エスコ品番EA961KC-21A 質量(kg)9.3 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×363×168 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×216×112 ロックフラットキー 防火性能UL30分耐火テスト合格、ETL防水性能テスト認定、UL爆発テスト合格、ETLデジタルメディア耐火テスト認定 施錠方法フラットキー 耐火時間30分
1個
21,800 税込23,980
翌日出荷

収納庫の鍵と合わせて、ダブルロックとして重要な書類の保管に適した収納として使用できます。
仕様棚板1枚付、ダイヤル錠付 質量(kg)8 外形寸法(mm)350(W)×350(D)×400(H)mm 内寸法(mm)316(W)×318(D)×333(H)mm
1個
41,900 税込46,090
翌日出荷

エスコセキュリティボックス
エコ商品
鍵付き扉でデスクトップのセキュリティを高めます。盗難防止のセキュリティホールが付いています。扉は本体に収納できるケンドン式。A4ファイル・ホルダーがピッタリ収まります。市販のセキュリティワイヤーやリールロックが接続できます。
材質スチール粉体焼付塗装 質量(kg)3.6 耐荷重(kg)10.0 内寸法(mm)235(W)×277(D)×330(H) 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×297×410 グリーンマーク認定
1個
31,200 税込34,320
翌日出荷

付属品ネームプレート、連結用ねじ、非常用鍵 寸法(mm)350(W)×350(D)×350(H) (1個) 質量(g)8000(1個) 容量(L)42 (1個) アズワン品番64-7967-19
1台
45,500 税込50,050
翌日出荷

付属品ネームプレート、連結用ねじ、非常用鍵 材質スチール 質量(g)8000(1個) 容量(L)42 (1個) 寸法(幅W×奥行D)(mm)350×350×350(1個) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×323×343(1個) アズワン品番64-7967-18
1台
30,300 税込33,330
翌日出荷