材質鉄
寸法(mm)2.5×19
アズワン品番64-7956-89
入数100本
1セット(100本)
¥615
税込¥677
翌日出荷
平頭。
コンクリート構造物、煉瓦、樫木、鉄板、型鋼物等に使用します。
スムース。
セット内容サイズ(mm)・入数(本)、2.3×15・100、2.5×19・100、2.7×25・100、3.0×32・100、3.2×38・100、3.4×45・100、3.5×50・100、4.0×65・50、4.5×75・50
材質鉄
ケース寸法(mm)300×200×62
アズワン品番64-7957-48
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
材質鉄
寸法(mm)2.5×15
アズワン品番64-7956-87
入数100本
1セット(100本)
¥565
税込¥622
翌日出荷
材質アルミ
下穴径(Φmm)6.1
適合板厚(mm)1.5~2.5
アズワン品番64-2218-69
入数53
ナット径M4×0.7
1パック(53個)
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
材質アルミ
下穴径(Φmm)9.1
適合板厚(mm)1.0~2.5
アズワン品番64-2218-88
頭部平頭
入数31
ナット径M6×1.0
1パック(31個)
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
材質アルミ
下穴径(Φmm)9.1
適合板厚(mm)1.0~2.5
アズワン品番64-2218-74
入数32
ナット径M6×1.0
1パック(32個)
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
材質アルミ
下穴径(Φmm)6.1
適合板厚(mm)2.5~3.5
アズワン品番64-2218-70
入数50
ナット径M4×0.7
1パック(50個)
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
材質アルミ
下穴径(Φmm)11.1
適合板厚(mm)1.0~2.5
アズワン品番64-2218-90
頭部平頭
入数25
ナット径M8×1.25
1パック(25個)
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
材質アルミ
下穴径(Φmm)11.1
適合板厚(mm)1.0~2.5
アズワン品番64-2218-76
入数25
ナット径M8×1.25
1パック(25個)
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
材質アルミ
下穴径(Φmm)5.1
適合板厚(mm)1.5~2.5
アズワン品番64-2218-67
入数20
ナット径M3×0.5
1パック(20個)
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
材質アルミ
下穴径(Φmm)6.1
適合板厚(mm)2.5~3.5
アズワン品番64-2218-84
頭部平頭
入数50
ナット径M4×0.7
1パック(50個)
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
材質アルミ
下穴径(Φmm)13.1
適合板厚(mm)2.5~4.0
アズワン品番64-2218-79
入数15
ナット径M10×1.5
1パック(15個)
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
材質アルミ
下穴径(Φmm)13.1
適合板厚(mm)1.0~2.5
アズワン品番64-2218-78
入数16
ナット径M10×1.5
1パック(16個)
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
材質アルミ
下穴径(Φmm)11.1
適合板厚(mm)2.5~4.0
アズワン品番64-2218-77
入数25
ナット径M8×1.25
1パック(25個)
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
材質アルミ
下穴径(Φmm)9.1
適合板厚(mm)2.5~4.0
アズワン品番64-2218-89
頭部平頭
入数32
ナット径M6×1.0
1パック(32個)
¥1,530
税込¥1,683
欠品中
材質アルミ
下穴径(Φmm)7.1
適合板厚(mm)1.5~2.5
アズワン品番64-2218-72
入数47
ナット径M5×0.8
1パック(47個)
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
材質アルミ
下穴径(Φmm)7.1
適合板厚(mm)1.5~2.5
アズワン品番64-2218-86
頭部平頭
入数47
ナット径M5×0.8
1パック(47個)
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
材質アルミ
下穴径(Φmm)5.1
適合板厚(mm)1.5~2.5
アズワン品番64-2218-81
頭部平頭
入数20
ナット径M3×0.5
1パック(20個)
¥1,520
税込¥1,672
当日出荷
材質アルミ
下穴径(Φmm)9.1
適合板厚(mm)2.5~4.0
アズワン品番64-2218-75
入数32
ナット径M6×1.0
1パック(32個)
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
材質アルミ
下穴径(Φmm)6.1
適合板厚(mm)1.5~2.5
アズワン品番64-2218-83
頭部平頭
入数53
ナット径M4×0.7
1パック(53個)
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
材質アルミ
全長(mm)13.1
下穴径(Φmm)7.1
適合板厚(mm)2.5~3.5
アズワン品番64-2218-73
入数43
ナット径M5×0.8
1パック(43個)
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
材質アルミ
下穴径(Φmm)13.1
適合板厚(mm)1.0~2.5
アズワン品番64-2218-92
頭部平頭
入数16
ナット径M10×1.5
1パック(16個)
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
材質アルミ
下穴径(Φmm)13.1
適合板厚(mm)2.5~4.0
アズワン品番64-2218-93
頭部平頭
入数15
ナット径M10×1.5
1パック(15個)
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
材質アルミ
下穴径(Φmm)7.1
適合板厚(mm)2.5~3.5
アズワン品番64-2218-87
頭部平頭
入数43
ナット径M5×0.8
1パック(43個)
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
材質アルミ
下穴径(Φmm)11.1
適合板厚(mm)2.5~4.0
アズワン品番64-2218-91
頭部平頭
入数25
ナット径M8×1.25
1パック(25個)
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
エスコ品番EA527BS-18
材質スチール
リベット径(Φmm)4.8
板厚(mm)9.5~12.7
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
エスコ品番EA527BS-13
材質スチール
リベット径(Φmm)4
板厚(mm)9.5~12.7
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
アルミ製のカバーで仕上がりがキレイです。
基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。
複数のケーブルやくせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
エスコ品番EA527BS-36
材質ステンレス
リベット径(Φmm)4.8
板厚(mm)9.5~12.7
1個
¥4,020
税込¥4,422
翌日出荷
エスコ品番EA527BS-31
材質ステンレス
リベット径(Φmm)4
板厚(mm)9.5~12.7
1個
¥6,380
税込¥7,018
翌日出荷
エスコ品番EA527BS-1
リベット径(Φmm)2.4
板厚(mm)0.5~3.2
1個
¥945
税込¥1,040
翌日出荷
持ち運びに便利-片手で持てる小形・軽量ボディ(※ショルダーベルトを使用する際にはハンドルをしっかり掴みながら運搬して下さい。)。電源コードを本体背面に収納でき、持ち運びに便利。長さは仮設電源の高さに丁度よい少し長めの2.5m。
仕様●DCブラシレスモーター搭載●セキュリティ機能なし●作業に合わせた3つの運転モード(パワーモード/オートモード/静音モード)●トップクラスの低騒音:モーター回転数を抑えて回転音を低減●高耐久:コンピュータ解析による最適構造、特殊コーティングシリンダ採用、耐久性の高い主要部品●操作性の良い斜め配置カプラ●180°可動できるハンドルでコンパクトに収納が可能●大容量360L(タンク内空気量/45気圧×8L)、90mm釘の連続釘打ち本数約110本
付属品ショルダーベルト
幅(mm)430
質量(kg)13.5
高さ(mm)352
出力(kW)1.45
種類小形・軽量
奥行(mm)350
電流(A)14.5
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1450
タンク容量(L)8
最高使用圧力(MPa)(一般圧):約0.8(約8.2kgh/cm2)、(高圧):約2.5(約25.5kgh/cm2)
型番EC1245H3(CTN)
最高圧力(MPa)空気タンク内:4.4(44.9kgf/cm2)
空気取出口一般圧カプラー2個、高圧カプラー2個
電源コード(m)2.5
騒音値(dB)59(静音モード/55)
電源コードアースクリップ付3心キャプタイヤケーブル[3P(可倒式)電源プラグ付]
吐出空気量(L/min)パワーモード/107(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、83(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)、オートモード/95(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、75(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)、静音モード/60(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、50(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)
制御圧力(MPa)ON圧力/4.0(40.8kgf/cm2)、OFF圧力/4.4(44.9kgf/cm2)
回転速度パワーモード/最大2500rpm、オートモード/最大2200rpm、静音モード/最大1500rpm
アズワン品番65-3881-99
シリンダ径×行程×数(mm)低圧/62×26×1、高圧/40×11×1
1台
¥178,100
税込¥195,910
翌日出荷
仕様床面への屋内配線の保護に最適です。台車などがスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。テープ付
材質PVC
色グレー
寸法(幅W×高さH)(mm)160×25
全長(m)2
耐荷重N(kgf)1960(200)
サイズ(mm)b1:55.5、h:18.5
アズワン品番64-2285-38
1本
¥11,100
税込¥12,210
当日出荷
仕様床面への屋内配線の保護に最適です。台車などがスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。テープ付
材質PVC
色グレー
寸法(幅W×高さH)(mm)117×23.5
全長(m)2
耐荷重N(kgf)1960(200)
サイズ(mm)b1:36、h:17.5
アズワン品番64-2285-37
1本
¥8,340
税込¥9,174
当日出荷
仕様床面への屋内配線の保護に最適です。台車などがスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。テープ付
材質PVC
色ベージュ
寸法(幅W×高さH)(mm)117×23.5
全長(m)2
耐荷重N(kgf)1960(200)
サイズ(mm)b1:36、h:17.5
アズワン品番64-2285-49
1本
¥8,340
税込¥9,174
当日出荷
関連キーワード