「釦電池 cr2032」の検索結果
導通、ダイオードチェック機能
オートパワーオフ機能
交換可能な着脱式テストリード付
コンパクトサイズのデジタルマルチメータ
直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗、導通チェック(ブザー付き)機能を搭載
片手に収まるハンディサイズ。
本体とテストリードをすっきり収納できるハードケース付属
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●検波方式:平均値方式●表示:液晶、最大3999カウント●直流電圧:4V/40V/400V/600V●交流電圧:4V/40V/400V/600V●直流電流:400μA/40mA/400mA●交流電流:400μA/40mA/400mA●抵抗:400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ●レンジ切替:オート/マニュアル●オーバーレンジ表示:”OL”マーク表示●ローバッテリー表示:電池電圧低下時、電池マーク表示●極性表示:自動切替、”-”のみ表示●サンプリング:約3回/秒●使用温湿度:0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)●保存温湿度:-10~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)●サイズ:50(W)×12(D)×100(H)mm●重量:約42g(電池含む)●電源:CR2032(3V)リチウム電池×1個●テストリード長:約470mm●電池寿命:約200時間●規格準拠:IEC61010-1 CAT II 600V、CAT III 300V●オートパワーオフ:約15分(解除可能)●導通チェック:ブザースレッシュホールド:約50MΩ開放電圧:約1.0V●ダイオードチェック:レンジ:0.001V~1.999V分解能:1mV開放電圧:約2.1V●周波数:5/50/500/5k/50K/100kHz●静電容量:50nF/500nF/5uF/50uF/100uF
アズワン品番65-2167-11
1台
¥6,500
税込¥7,150
翌日出荷
多彩な計算機能で簡単シミュレーション!金融計算電卓、日本語表示の大画面液晶を搭載し複雑な計算が簡単にシミュレーションできる金融計算電卓。<税計算>消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●周波数:50Hz/60Hz●定格電圧:AC6600V●警報開始距離:AC6.6kV(対地電圧AC3.8kV)/約70cm(参考値)●注意開始距離:AC6.6kV(対地電圧AC3.8kV)/約140cm(参考値)●音量:発音部から20cmの位置で50dB以上●光量:8000lxの明るさ環境下で発光部の発光を確認できる●警告方法:ブザー発音/LED発光●対象電線:配電線(シールドされていない線)、露出充電部等の商用交流電圧●動作保証温湿度範囲:-10℃~40℃●耐電圧:AC20kVで1分●電源:CR2032(リチウム電池)3V×1個(付属)●サイズ:70.2(W)×30.4(D)×43.5(H)mm●重量(g):約60●架空配電線用●AC6.6kVの高圧充電部の検知対応●高圧充電部への接近をブザー音とLED発光で警告●接近距離に応じて注意と警告、2種類の警報●自己故障診断機能●防塵防水等級IP54相当●CEマーク(IEC61326)適合●ヘルメットに装着するだけで、あらゆる方向からの高圧交流電源への接近を検知
アズワン品番65-9272-26
インターフェイス:Bluetooth4.2、iOS端末/Windows10端末に測定データ転送(日本国内でご使用ください)表示更新のタイミングで測定値のデータ転送をする。Bluetooth(R)機能により、パソコンやタブレットなどに測定データを転送できます。
仕様●メーカー:三和電気計器(sanwa)●型番:PM300BT●直流電圧:600m/6/60/600V●交流電圧:6/60/600V●抵抗:600/6k/60k/600k/6M/60MΩ●静電容量:60n/600n/6μ/60μ/600μF●周波数:99.99/999.9/9.999k/99.99kHz●機能:オートパワーセーブ、データホールド、リラティブ(相対値表示)、最大・最小・平均値表示 ●電源:CR2032×1本(付属)●サイズ:56(W)×13(D)×110(H)mm●重量:84g●付属品:キャリングケース、取扱説明書●分解能:直流電圧/0.1mV 交流電圧/0.001V 抵抗/0.1Ω 静電容量/0.01nF 周波数/0.01Hz●最高確度:直流電圧/±(0.8%+3) 交流電圧/±(1.2%+5) 抵抗/±(1.5%+5) 静電容量/±(3.0%+10) 周波数/±(0.5%+3)●ダイオードテスト:開放電圧/約3.2V●導通チェック:開放電圧/約1.0V (10~50Ω以下でブザー音) ●サンプルレート:約5回/秒●表示:数値部/6000●周波数特性:45~500Hz●電池寿命:Bluetooth機能OFF/約150時間 Bluetooth機能ON/約60時間 BT連続使用時/約30時間●テストリード長:全長約0.5m●安全規格:IEC61010 CAT.Ⅳ 300V CAT.Ⅲ 600V●ピン先:18mm●レンジ切替:オートレンジ●使用環境条件:高度2000m以下、屋内使用、環境汚染度Ⅱ●オーバー表示:数値部に”OL”表示●コンデンサ容量(F):60n/600n/6μ/60μ/600μF●導通:0~50Ω以下でブザー音 開放電圧/約1.0V●国際安全規格CAT.Ⅳ300V/CATⅢ600Vに準拠●真の実効値測定タイプ●通信はBluetooth 4.2搭載●6000カウント●周波数測定(正弦波交流のみ)●オートパワーセーブ(約15分) 解除可●ポケットタイプ●6200カウント●0.8%最高確度 周波数測定(正弦波交流のみ)●データホールド、リラティブ機能
アズワン品番65-3888-50
1個
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷