エスコ品番EA957CD-2
材質ポリスチレン
質量(g)65
外寸(mm)175×88×55(H)
内寸(mm)173×84×54(H)
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
水混ぜ不要・コーキングガン不要の簡単ワンタッチタイプ。屋外の鉄部・トタン・ステンレスなどのひび割れや穴の補修、鉄部と外壁との接合部分のすき間、鉄製建具と外壁のすき間補修に。補修後、水性・油性塗料が塗れます。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。耐候性に優れ、雨水の浸入から住まいを守ります。密着力が強く、耐久性に優れた鉄部用補修材です。
成分硬化時間(時間+AW6190:BB6190)
色ホワイト
使用温度範囲(℃)5~60
内容量(mL)200
耐熱温度(℃)範囲:0~60
危険物の類別非危険物
硬化時間夏期:約4時間 冬期:約6時間
施工量幅6mm深6mmで約5.4m
1個
¥765
税込¥842
翌日出荷
鉄合金は通常の使用法では欠けず、曲がりません。
レンチ形状が拳を守ります。
用途鉄、プラスチックや雄・雌のドラム栓用
適合【ドラム栓】1、2、3、4
エスコ品番EA991JM-15
材質鋳造鉄
質量(kg)1.4
1個
¥8,900
税込¥9,790
翌日出荷
持ち運びに便利なサイズです
材質鉄
全長(mm)125
アズワン品番64-2218-13
1個
¥140
税込¥154
当日出荷
鉄部・木部・コンクリート・ガラス・プラスチック製品等にお使いください。
発泡スチロールにも塗れます。
ドライ感のある塗膜は汚れが付きにくく、長時間美しさを保ちます。
硬くて強い塗膜が被塗物を護ります。
密着力に優れ、折曲がりにも強い力を発揮します。
指定可燃物で安心。
有害物質を含まず、いやな臭いもないので、室内での塗装に最適です。
特定化学物質障害予防規則。
有機溶剤中毒予防規則。
色オレンジレッド
仕様艶あり
エスコ品番EA942EB-36
材質容器:スチール、キャップ・ボタン:プラスチック
質量(g)330
寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×190
主な用途木、鉄、発泡スチロール、プラスチック、コンクリート
指触乾燥時間(分)20℃:約8、冬期:約16
使用場所屋内
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
半硬化乾燥時間(分)約20、冬期:約30
塗り面積(2回塗り)(m2)約0.5~1
塗り面積(1回塗り)(m2)1~2
1個
¥980
税込¥1,078
当日出荷
エスコ品番EA942ES-100
セット内容FRP形成用ガラス繊維×1(サイズ:1×1mパターン:ランダム(マット))、FRP用ポリエステル樹脂(主剤)×1(色:アメ色内容量:1kg)、FRP用ポリエステル樹脂(硬化剤)×1(内容量:100g)、FRP形成用ローラー×2(ローラー材質:鉄、サイズ:90(W)×265(L)mm×1ローラー材質:鉄/毛織物、サイズ:120(W)×286(L)mm×1)、ケース×1、保存容器×1
危険物の類別非危険物
1個
¥15,400
税込¥16,940
当日出荷
標準使用量:0.6m2/kg。塗厚により異なります。注意事項。塗布後は24時間以上、十分乾燥させて下さい。特に梅雨時、冬期、湿気の多い場所は乾燥・硬化が遅くなるので養生期間を出来るだけ長く設けて下さい。素足での歩行には向いていません。主に履き物を履いて歩行する場所や車両のすべり止めとしてご利用下さい。雨天時など塗膜面が水分に浸された場合、乾燥時に比べて接着強度が低下し剥がれやすくなります。床タイルや塗装面など平滑な場所は特にご注意下さい。施工後、ご使用場所により変色する場合があります。冬期の保管時に凍結すると使用不可能になります。また、塗布後、乾燥前に凍結すると使用不可能になります。十分ご注意下さい。塗布後、乾燥前に雨水に当たると流れてしまいます。ポリエチレン系、再生ゴム系、及び柔軟性のある素材には使用できません。使用方法、使用条件によっては本来の性能を発揮出来ない場合があります。事前に目的とする用途に適合するかを必ずご確認の上ご使用下さい。皮膚に付着した場合は石鹸と水で十分に洗って下さい。目に入った場合には多量の水で洗い、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。開封後は早めにご使用下さい。中身は使い切り、空容器は定められた廃棄方法で処理して下さい。コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。油性塗料では使用できない湿り気のあるコンクリートやアスファルトにも塗布可能なので屋外の様々な場所に対応。完全に水濡れして乾かない場所は不可です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など
仕様【付着力】標準/7日間(23℃)・耐水/14日間浸透(20℃)・温冷繰り返し/-20~50℃(水中気中10サイクル)
色イエロー
主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材
比重1.2
粘度200000cps
固形分0.75
内容量(kg)1
アズワン品番65-2258-74
危険物の類別非危険物
1本
¥4,050
税込¥4,455
翌日出荷
標準使用量:0.6m2/kg。塗厚により異なります。注意事項。塗布後は24時間以上、十分乾燥させて下さい。特に梅雨時、冬期、湿気の多い場所は乾燥・硬化が遅くなるので養生期間を出来るだけ長く設けて下さい。素足での歩行には向いていません。主に履き物を履いて歩行する場所や車両のすべり止めとしてご利用下さい。雨天時など塗膜面が水分に浸された場合、乾燥時に比べて接着強度が低下し剥がれやすくなります。床タイルや塗装面など平滑な場所は特にご注意下さい。施工後、ご使用場所により変色する場合があります。冬期の保管時に凍結すると使用不可能になります。また、塗布後、乾燥前に凍結すると使用不可能になります。十分ご注意下さい。塗布後、乾燥前に雨水に当たると流れてしまいます。ポリエチレン系、再生ゴム系、及び柔軟性のある素材には使用できません。使用方法、使用条件によっては本来の性能を発揮出来ない場合があります。事前に目的とする用途に適合するかを必ずご確認の上ご使用下さい。皮膚に付着した場合は石鹸と水で十分に洗って下さい。目に入った場合には多量の水で洗い、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。開封後は早めにご使用下さい。中身は使い切り、空容器は定められた廃棄方法で処理して下さい。コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。油性塗料では使用できない湿り気のあるコンクリートやアスファルトにも塗布可能なので屋外の様々な場所に対応。完全に水濡れして乾かない場所は不可です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など
仕様【付着力】標準/7日間(23℃)・耐水/14日間浸透(20℃)・温冷繰り返し/-20~50℃(水中気中10サイクル)
色グレー
主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材
比重1.2
粘度200000cps
固形分0.75
内容量(kg)1
アズワン品番65-2258-73
危険物の類別非危険物
1本
¥4,050
税込¥4,455
翌日出荷
強化液(中性)消火器。業務用。蓄圧式。レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器。お酢の成分と食品材料から作られた中性の薬剤なので、厨房や食品工場、病院など、衛生管理を求められる場所に特におすすめです。薬剤の飛散による二次的な災害が少なく、使用後の復旧が容易です。容器にキズやサビを防ぐ超硬質塗装を施し、耐久性をアップさせました。樹脂加工の底部はマジックホール構造を採用。サビなどの劣化原因となる湿気を逃がします。ABC火災に対応するほか、厨房などで出火の原因になりやすい、天ぷら油による火災にも高い効果を発揮します。上部金具部分にはすっきりとしたデザインの「フラットゲージ」を採用。一目で消火器が使用可能であるかが確認できます。
材質(本体)鉄
使用温度範囲(℃)-20~40
規格能力単位:A-1、B-1、C
主成分酢酸、無機アルカリ塩、発泡剤
ホース長さ(mm)310
型式承認番号消第30~17号
サイズ(mm)200×530(H)
放射時間約30秒
放射距離6~8m
薬剤量(kg)3
総質量(kg)約6.1
1本(1本)
¥22,900
税込¥25,190
翌日出荷
つや消し。鉄部・木部・機械類・特殊車両・ホビー品の塗装・補修。ラッカースプレーより約2倍の広さが塗れます。通常のエナメルスプレーより乾燥が早く、耐侯性のある原液を使用しています。
成分合成樹脂、顔料、溶剤
材質(本体)容器:スチール キャップ・ボタン:プラスチック
質量(g)350
本体寸法(mm)60×185(キャップ部分:35)
内容量(mL)300
塗り面積(m2)1回塗り:約2.0~3.0 2回塗り:約1.0~1.5
指触乾燥時間(分)夏季(20℃):約10分 冬季(5℃):約20分
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量135mL
危険物の性状非水溶性
つや消し。車両の塗装・迷彩仕上げの艶消し濃緑色。鉄部・木部・機械類・特殊車両・ホビー品の塗装・補修。ラッカースプレーより約2倍の広さが塗れます。通常のエナメルスプレーより乾燥が早く、耐侯性のある原液を使用しています。
成分合成樹脂、顔料、溶剤
色ダークグリーン
材質(本体)容器:スチール キャップ・ボタン:プラスチック
質量(g)350
本体寸法(mm)60×185(キャップ部分:35)
内容量(mL)300
塗り面積(m2)1回塗り:約2.0~3.0 2回塗り:約1.0~1.5
指触乾燥時間(分)夏季(20℃):約10分 冬季(5℃):約20分
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量135mL
危険物の性状非水溶性
1箱(48本)
¥45,300
税込¥49,830
翌々日出荷
サビの上からそのまま塗れる。、たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。
危険物の類別非危険物
関連キーワード