8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チョークを大切に保護するプラケース付です。 コンパクトサイズで携帯に便利です。 透明ケースなのでチョークの色が一目でわかります。 滑らかに書けてきれいに消せます。 黒板以外にも、木、石、鉄、コンクリートなど様々な物に使用できます。 色鮮やかな発色で読み取り易くスムーズに仕事が進みます。
仕様●サイズ:Φ12×82mm●重量:5.5g●カラー:青●材質:硫酸カリウム●入数:10本 アズワン品番65-2149-85
1箱(10本)
190 税込209
当日出荷

意匠登録済みのL型鏡止めです。
用途陳列ケース、下駄箱等の引き戸に。 付属品鉄ニッケル半丸ねじ3.1×20 材質スチロール樹脂 寸法(mm)13.7×11×19 入数(個)4 適合厚さ(mm)6以下
1個(4個)
170 税込187
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・100mm ディスクグラインダー本体×1。・105x1.0mm 切断砥石×10枚(#60)。・100x3.0mm オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・モーター:100V・720W 。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:2800~11000rpm。・最大出力:960W 。・コード長:2.5m。・サイズ:104×263mm。・重量:1.4kg 。・替カーボンブラシ:EA813BZ-27。・付属品:保護カバー、サイドハンドル。・二重絶縁、スピンドルロック付、電子無段変速。切断砥石仕様:。・外径:105mm。・穴径:15mm。・粒度:#60。・最大回転数:14500rpm。・用途:鉄、ステンレス、その他の金属の切断用。・高品質酸化アルミ砥粒。・安全な両面補強タイプ。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・用途:一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。ケース仕様:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・重量:1040g。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
1セット(1セット)
25,300 税込27,830
翌日出荷

材質鉄鋼線(クロメート) 寸法(mm)4.0×45 頭径(Φmm)7.4 ケース寸法(mm)95×140×72 アズワン品番64-2287-31 入数297
1箱(297本)
1,850 税込2,035
翌日出荷

材質鉄鋼線(クロメート) 寸法(mm)4.0×32 頭径(Φmm)7.4 ケース寸法(mm)95×140×72 アズワン品番64-2287-28 入数496
1箱(496本)
1,850 税込2,035
翌日出荷

材質鉄鋼線(クロメート) 寸法(mm)4.0×36 頭径(Φmm)7.4 ケース寸法(mm)95×140×72 アズワン品番64-2287-29 入数457
1箱(457本)
1,850 税込2,035
翌日出荷

材質鉄鋼線(クロメート) 寸法(mm)4.0×28 頭径(Φmm)7.4 ケース寸法(mm)95×140×72 アズワン品番64-2287-27 入数570
1箱(570本)
1,850 税込2,035
翌日出荷

材質鉄鋼線(クロメート) 寸法(mm)4.0×40 頭径(Φmm)7.4 ケース寸法(mm)95×140×72 アズワン品番64-2287-30 入数422
1箱(422本)
1,850 税込2,035
翌日出荷