3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IP23(正方向取付) ソーラーパネル、照明部本体が一体化したLED照明灯です。 幅600mmでパワーLEDを6個使用し、充電池には安全性に優れたリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。満充電後、不日照3日間点灯が可能です。充電池の交換は照明部側面にある蓋を外すだけで行えます。 マイコン制御で過充電や過放電の保護を強化。ソーラーパネルの出力電圧の揺れを自動補正し、明るさを均一にする補正回路を実装しました。これにより点灯時間効率化と複数台を使用した場合の点灯・消灯のばらつきが少なくなりました。 国土交通省新技術情報提供システムNETIS登録製品です。(登録番号:KK-140015-VE) 耐塩仕様になっており海岸近くにおいても使用できます。 オプション品を利用する事で、床面・壁面・手すりなどに取付が可能になります。
仕様●照度:62Lx(発行面直下1m地点)●電源:リン酸鉄リチウムイオン電池(Li26650×3)●光源:LED球●LED数:0.5W×6●重量:2.1kg●発光色:白●材質:グローブ:ポリカーボネート本体:ASA●サイズ:パネル:80×600mm照明部:88×574mm●充電池寿命:約5年●ソーラーパネル寿命:約10年●夜間連続点灯時間:12時間●動作:夜間自動 点灯、点滅(約130回/分) アズワン品番65-2228-54
1台
48,300 税込53,130
当日出荷

仕様簡易ワンタッチ組立式ご家庭・事務所向け蓋はステンレス製(SUS304)、本体はポリエステル粉体塗装でサビに強いです設置には本体サイズ+10cmのスペースが必要です。隅にゴミや汚水がたまらないので清潔です。ステンレス製なので、サビ・キズに強く丈夫です。 材質蓋:ステンレスSUS304、本体:鉄(ポリエステル粉体塗装) 寸法(mm)900(W)×610(D)×770(H) 質量(kg)20 グレー 容量(L)372 アズワン品番64-7991-17 商品タイプ本体+フタ
1台
47,300 税込52,030
当日出荷

仕様簡易ワンタッチ組立式ご家庭・事務所向け蓋はステンレス製(SUS304)、本体はポリエステル粉体塗装でサビに強いです設置には本体サイズ+10cmのスペースが必要です。隅にゴミや汚水がたまらないので清潔です。ステンレス製なので、サビ・キズに強く丈夫です。 材質蓋:ステンレスSUS304、本体:鉄(ポリエステル粉体塗装) 寸法(mm)1200(W)×610(D)×770(H) 質量(kg)24 グレー 容量(L)495 アズワン品番64-7991-18 商品タイプ本体+フタ
1台
63,400 税込69,740
当日出荷

関連カテゴリ