カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
    • 銅丸棒(1)
  • 電気材料(14)
  • 溶接用品(11)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(9)
  • ノーブランド(449)
  • (4)
  • 泰豊トレーディング(4)
  • アズワン(4)
  • 光モール(3)
  • 三立電器工業(3)
  • TRUSCO(8)
  • 日動電工(4)
  • アサダ(3)
  • RS PRO(145)
  • 東神電気(57)
  • ONK(オーエヌ工業)(36)
  • Namekawa(滑川軽銅)(26)
  • ニチフ(23)
  • マグナアロイアンドリサーチ(20)
  • ナリカ(19)
  • 大阪電具(ODK)(17)
  • シンコー[継手](15)
外径(Φmm)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 15(2)
  • 18(1)
  • 20(2)
  • 22(2)
  • 25(2)
  • 28(1)
  • 30(2)
  • 32(2)
  • 34(1)
  • 35(1)
  • 38(1)
長さ(mm)
  • 300(2)
  • 600(2)
  • 1200(2)
材質
  • アルミニウム(A2017)(1)
  • (1)
切断方法
  • 鋸切断(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「銅 棒」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[充電式]フレアーリングツール エスコ[充電式]フレアーリングツールエスコ
88,000税込96,800
1台
翌日出荷
付属品:バッテリー、充電器、電源コード、チューブカッタ、六角棒スパナ、クランプ、ケース。新冷媒対応。小型軽量化。銅管作業の必需品。コンパクトになって、さらに便利に変身!リチウムイオン電池採用で継ぎ足し充電が可能に!ワンアクション機構ストッパによりパイプのクランプ位置が一定するため、フレア加工にバラつきが出ません。また、クランプはワンアクションで開閉でき、スピーディな作業は可能偏芯コーン偏芯コーンが回転しながら前進し、パイプを徐々に押し広げます。所定の加圧力になるとクラッチが働き、偏芯コーンは回転のみの動作となり、フレア面をきれいに仕上げます。EA200RX-100を使用することで、ステンレスフレキシブル管のツバ出し加工が可能です。シーソースイッチに変更した事により、正・逆回転の切り替えが容易になりました。
仕様フレア加工可能回数:1/2”の銅管を満充電で約250口(使用状況により変化します)質量(kg)1.135 (電池セット時:1.32)サイズ108×72×225(H) (電池セット時:108×72×261(H))スイッチ正逆回転切り替えシーソースイッチ回転数(min-1[r.p.m])コーン:0~290加工方式:偏心コーン(定圧押付回転方式)バッテリー10.8V(リチウムイオン2.0Ah)動力直流整流子モーター充電器電圧(V)AC100充電時間(分)約70加工時間(秒)約5(1/4”)~7(3/4”)
アルミ硬ろう EA309Aシリーズ エスコアルミ硬ろう EA309Aシリーズエスコ
850税込935
1箱(2本)
翌日出荷
流動性、耐熱性に優れ美しい仕上がり。
仕様●メーカー:新富士バーナー●型番:RZ-121●線径(mm):1.6●ロウ付温度:580℃●全長(mm):300●入数:2本●引張強度:245N/mm2(25kgf/mm2)●成分:銀・銅・亜鉛・錫●フラックス内蔵タイプ●アルミのロウ付専用●業界初!簡単・強力な配管作業向き●RoHS対応商品アズワン品番65-9248-40
油圧式ワイヤーカッター エスコ油圧式ワイヤーカッターエスコ
112,000税込123,200
1台
翌日出荷
手動油圧式ワイヤーカッターです。
用途ワイヤー、丸棒等切断。全長(mm)380質量(g)3800切断能力(Φmm)【ワイヤーロープJIS 6×7(1号)】16、【6×12(2号)】20、【JIS 6×19(3号)】20、【軟銅丸棒】16、【アルミ丸棒】16、【軟鋼棒(SS41以下)】16、【鉄筋コンクリート用棒鋼】13、【裸硬銅より線】20.7、【裸硬アルミより線(HAL)】20.0、【鋼心アルミより線(ACSR)】20.3、【亜鉛メッキより線JIS 1×7(2号)】15、【JIS 1×19(3号)】16、【C.C.Pケーブル】20、【鉛ケーブル】20、【地中線ケーブル】20出力(kN)39
油圧式ワイヤーカッター エスコ油圧式ワイヤーカッターエスコ
281,000税込309,100
1台
8日以内出荷
【切断能力(Φmm)】ワイヤーロープ、JIS 6×7 (1号):32、6×12(2号):32、JIS6×19(3号):32、丸棒、軟銅丸棒:32、アルミ丸棒:32、軟鋼棒(SS41以下):32、鉄筋コンクリート用棒鋼鉄(SD30以下):25、より線、裸硬銅より線:31.9(600mm2)、裸硬アルミより線(HAL):29.4(510mm2)、鋼心アルミより線(ACSR):31.5(520mm2)、亜鉛メッキより線、JIS 1×7(2号):15、JIS1×19(3号):20、ケーブル、C.C.Pケーブル:32、鉛ケーブル:32、地中線ケーブル:32。ケース付。
全長(mm)675質量(kg)9.3出力(kN)191
[TC形] 絶縁圧着端子(青) エスコ[TC形] 絶縁圧着端子(青)エスコ
605税込666
1パック(5個)
翌日出荷
仕様●型式:44608●抱合範囲(単線)mm:-●抱合範囲(撚線):1.04~2.63mm2 AWG16-14●入数:5個●寸法:ΦF:1.9mml:16.0mmL:27.5mmH:10.0mmΦD:4.6mm●材質:端子部:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネートアズワン品番65-2140-83
[TC形] 絶縁圧着端子(赤) エスコ[TC形] 絶縁圧着端子(赤)エスコ
605税込666
1パック(5個)
翌日出荷
仕様●型式:1.25-16●抱合範囲(単線)mm:-●抱合範囲(撚線):0.3~1.65mm2 AWG22-16●入数:5個●寸法:ΦF:1.9mml:16.0mmL:27.5mmH:10.0mmΦD:4.1mm●材質:端子部:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネートアズワン品番65-2140-82
[TC形] 裸圧着端子(キャップ付) エスコ[TC形] 裸圧着端子(キャップ付)エスコ
605税込666
1パック(5個)ほか
翌日出荷
フラックス(銀ろう・銅ろう用) エスコフラックス(銀ろう・銅ろう用)エスコ
950税込1,045
1個
翌日出荷
加熱時に母材にできる酸化被膜を除去する役割をします。
仕様●内容量:20g●適合品番:EA309A-3/-4/-5アズワン品番65-2114-23
2.0x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀56%) エスコ2.0x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀56%)エスコ
44,000税込48,400
1パック
当日出荷
用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付けに仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)冷暖房機器、計器、工具、電気通信機のろう付。精密部品、薄板のろう付などに適しています。ろう付には還元炎を使用してください。ろう付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。成分Ag:56%、Cu:22%、Zn:17%、Sn:5%全長(mm)500線径(Φmm)2温度(℃)(ロウ付)650~760アズワン品番64-7832-62入数150g入
1.6x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀56%) エスコ1.6x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀56%)エスコ
44,000税込48,400
1パック
翌日出荷
用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付けに仕様●※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)冷暖房機器、計器、工具、電気通信機のろう付。精密部品、薄板のろう付などに適しています。ろう付には還元炎を使用してください。ろう付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。成分Ag:56%、Cu:22%、Zn:17%、Sn:5%全長(mm)500線径(Φmm)1.6温度(℃)(ロウ付)650~760アズワン品番64-7832-61入数150g入
2.4x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀40%) エスコ2.4x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀40%)エスコ
38,500税込42,350
1パック
翌日出荷
用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付け仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)溶融温度範囲が広いので不均一な継手間隙のロウ付に適します。ロウ付には還元炎を使用してください。低融点成分が溶け分かれを生じないよう加熱はできるだけ急速にしてください。ロウ付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。成分Ag:40%、Cu・Zn:30%全長(mm)500線径(Φmm)2.4温度(℃)(ロウ付)730~820アズワン品番64-7832-60入数150g入
2.0x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀40%) エスコ2.0x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀40%)エスコ
38,500税込42,350
1パック
翌日出荷
用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付け仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)溶融温度範囲が広いので不均一な継手間隙のロウ付に適します。ロウ付には還元炎を使用してください。低融点成分が溶け分かれを生じないよう加熱はできるだけ急速にしてください。ロウ付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。成分Ag:40%、Cu・Zn:30%全長(mm)500線径(Φmm)2温度(℃)(ロウ付)730~820アズワン品番64-7832-59入数150g入
1.6x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀40%) エスコ1.6x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀40%)エスコ
38,500税込42,350
1パック
翌日出荷
用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付け仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)溶融温度範囲が広いので不均一な継手間隙のロウ付に適します。ロウ付には還元炎を使用してください。低融点成分が溶け分かれを生じないよう加熱はできるだけ急速にしてください。ロウ付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。●※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。成分Ag:40%、Cu・Zn:30%全長(mm)500線径(Φmm)1.6温度(℃)(ロウ付)730~820アズワン品番64-7832-58入数150g入
1.6x500mm/500g 銀ろう(カドミフリー/銀40%) エスコ1.6x500mm/500g 銀ろう(カドミフリー/銀40%)エスコ
103,800税込114,180
1パック
翌日出荷
用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)溶融温度範囲が広いので不均一な継手間隙のロウ付に適します。ロウ付には還元炎を使用してください。低融点成分が溶け分かれを生じないよう加熱はできるだけ急速にしてください。ロウ付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。●※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。成分銀:40%、銅・亜鉛:30%全長(mm)500線径(Φmm)1.6温度(℃)(ロウ付)730~820アズワン品番64-7832-57入数500g入
16.0平方mm 絶縁ツインフェルール端子(青色/25個) エスコ16.0平方mm 絶縁ツインフェルール端子(青色/25個)エスコ
1,430税込1,573
1パック(25個)
翌日出荷
仕様フェルール長(mm):29材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレンブルー適合電線(mm2)16.0×2アズワン品番64-2221-16入数25
10.0平方mm 絶縁ツインフェルール端子(赤色/50個) エスコ10.0平方mm 絶縁ツインフェルール端子(赤色/50個)エスコ
2,330税込2,563
1パック(50個)
翌日出荷
仕様フェルール長(mm):24材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレンレッド適合電線(mm2)10.0×2アズワン品番64-2221-15入数50
6.0平方mm  絶縁ツインフェルール端子(黄色/50個) エスコ6.0平方mm 絶縁ツインフェルール端子(黄色/50個)エスコ
1,400税込1,540
1パック(50個)
翌日出荷
仕様フェルール長(mm):26材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレンイエロー適合電線(mm2)6.0×2アズワン品番64-2221-14入数50
4.0平方mm  絶縁ツインフェルール端子(灰色/100個) エスコ4.0平方mm 絶縁ツインフェルール端子(灰色/100個)エスコ
2,100税込2,310
1パック(100個)
翌日出荷
仕様フェルール長(mm):23材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレングレー適合電線(mm2)4.0×2アズワン品番64-2221-13入数100
2.5平方mm  絶縁ツインフェルール端子(青色/100個) エスコ2.5平方mm 絶縁ツインフェルール端子(青色/100個)エスコ
1,020税込1,122
1パック(100個)
翌日出荷
仕様フェルール長(mm):18材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレンブルー適合電線(mm2)2.5×2アズワン品番64-2221-12入数100
1.5平方mm  絶縁ツインフェルール端子(黒色/200個) エスコ1.5平方mm 絶縁ツインフェルール端子(黒色/200個)エスコ
2,150税込2,365
1パック(200個)
翌日出荷
仕様フェルール長(mm):18材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレンブラック適合電線(mm2)1.5×2アズワン品番64-2221-11入数200
1.0平方mm  絶縁ツインフェルール端子(赤色/200個) エスコ1.0平方mm 絶縁ツインフェルール端子(赤色/200個)エスコ
1,640税込1,804
1パック(200個)
翌日出荷
仕様フェルール長(mm):15材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレンレッド適合電線(mm2)1.0×2アズワン品番64-2221-10入数200
0.75平方mm 絶縁ツインフェルール端子(灰色/200個) エスコ0.75平方mm 絶縁ツインフェルール端子(灰色/200個)エスコ
1,460税込1,606
1パック(200個)
翌日出荷
仕様フェルール長(mm):16材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレングレー適合電線(mm2)0.75×2アズワン品番64-2221-09入数200
0.5平方mm  絶縁ツインフェルール端子(白色/200個) エスコ0.5平方mm 絶縁ツインフェルール端子(白色/200個)エスコ
1,490税込1,639
1パック(200個)
翌日出荷
仕様フェルール長(mm):15材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレンホワイト適合電線(mm2)0.5×2アズワン品番64-2221-08入数200
絶縁フェルール端子 エスコ絶縁フェルール端子エスコ(1件のレビュー)
570税込627特価
1パック(200個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
絶縁フェルール端子 エスコ絶縁フェルール端子エスコ(2件のレビュー)
1,220税込1,342
1箱(100個)
翌日出荷
材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
アルミ丸棒(A2017) エスコアルミ丸棒(A2017)エスコ(4件のレビュー)
1,490税込1,639
1本
当日出荷から8日以内出荷
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
銅丸棒 エスコ銅丸棒エスコ
1,320税込1,452特価
1個
当日出荷から翌日出荷
電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
[2%銀入]銅ロウ [2.4mmx1Kg] エスコ[2%銀入]銅ロウ [2.4mmx1Kg]エスコ
19,500税込21,450
1個
翌日出荷
棒径(Φmm)2.4長さ(mm)500エスコ品番EA307C-2.4
[2%銀入]銅ロウ [2.0mmx1Kg] エスコ[2%銀入]銅ロウ [2.0mmx1Kg]エスコ(1件のレビュー)
19,500税込21,450
1個
翌日出荷
棒径(Φmm)2.0長さ(mm)500エスコ品番EA307C-2.0
[2%銀入]銅ロウ [1.6mmx1Kg] エスコ[2%銀入]銅ロウ [1.6mmx1Kg]エスコ
19,500税込21,450
1個
翌日出荷
棒径(Φmm)1.6長さ(mm)500エスコ品番EA307C-1.6
鉄 棒特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら