エスコ品番EA426AD-8
使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
チューブ外径(Φmm)8
使用流体空気・水・油
ねじサイズ-
1個
¥120
税込¥132
当日出荷
エスコ品番EA426AD-10
使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
チューブ外径(Φmm)10
使用流体空気・水・油
1個
¥170
税込¥187
当日出荷
エスコ品番EA426AD-6B
寸法L(mm)6.5
寸法d(mm)9
外径D(Φmm)6
1個
¥120
税込¥132
当日出荷
理想的に熱を伝える軟鉄を、耐食性に優れた18-10ステンレスではさんだ3層鋼(5層構造)。
抜群の熱効率と優れた耐久性を誇り、火力の強い焚火や、ますます強力化するガスバーナーにもしっかり対応します。
地面に落としたり、運搬時などにぶつけるといった少しくらいの衝撃にも耐えます。
収納スタイルはもちろん、積み重ねてコンパクトに。
フライパン用取っ手、収納袋付。
セット内容つる付寸銅鍋(23・20・17cm)各×1、23cmフライパン、折りたたみ式お玉
材質鍋本体・フライパン:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル10%)・鉄、鍋フタ・フライパン用取っ手:18-8ステンレス鋼、お玉:ステンレス鋼、収納袋:ポリエステル
寸法(mm)鍋(大):Φ235×200(H)(6.9L)、鍋(中):Φ205×170(H)(4.3L)、鍋(小):Φ175×142(H)(2.5L)、フライパン:Φ235×51(H)、お玉:Φ85×270(使用サイズ)
質量(kg)4.1
収納寸法(mm)235×230(H)
アズワン品番64-7945-35
1箱
¥27,100
税込¥29,810
翌日出荷
エスコ品番EA426AD-12
使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
チューブ外径(Φmm)12
使用流体空気・水・油
1個
¥220
税込¥242
当日出荷
材質(本体)C3604BD
使用温度範囲(℃)-10~80
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7849-50
入数2個
銅管径(Φmm)8
1袋(2個)
¥170
税込¥187
当日出荷
エスコ品番EA426AD-6
使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
チューブ外径(Φmm)6
使用流体空気・水・油
ねじサイズ1/8"
1個
¥100
税込¥110
当日出荷
エスコ品番EA426AD-4
1個
¥200
税込¥220
翌日出荷
エスコ品番EA426AD-3
1個
¥160
税込¥176
翌日出荷
エスコ品番EA426AD-2
1個
¥120
税込¥132
当日出荷
材質高品質ボールベアリング鋼
質量(g)8
アズワン品番64-7832-26
1組
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
仕様対象タンク:S670B・S、S721・B、S731・B
材質黄銅、ステンレス鋼、合成ゴム、合成樹脂
1個
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
仕様対象タンク:S570S、S570B、S570BKS、S570BF、S513BKS、S540S
材質黄銅、ステンレス鋼、合成ゴム、合成樹脂
1個
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
仕様対象タンク:S513BKS、S570B・S・BKS、S710S・BS・BF、S730・B・BF
材質黄銅、ステンレス鋼、合成ゴム、合成樹脂
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
関連キーワード