形状パイプ
呼び径(A)2A
エスコ品番EA440DB-2A
厚さ(mm)0.8
長さ(m)2
1個(4本)
¥5,740
税込¥6,314
当日出荷
エスコ品番EA436BB-11
厚さ(mm)1
長さ(m)10
銅管径(Φmm)4×6
仕上外径(Φmm)8
1個
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)3.45
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-48
入数1個
銅管径(Φmm)6
関連資料図面(0.03MB)
1個
¥350
税込¥385
翌日出荷
エスコ品番EA436BA-10
材質リン脱酸銅(C1220)
厚さ(mm)1
全長(mm)20
長さ(m)20
肉厚(mm)1
外径(Φmm)10
呼び径(A)10
1個
¥23,600
税込¥25,960
当日出荷
直管。一般用配管及び加工用に使用されています。
規格銅管:C1220T
全長(m)2
肉厚(mm)1
エスコ品番EA436BB-13
厚さ(mm)1
全長(mm)50
長さ(m)50
肉厚(mm)1
外径(Φmm)8
チューブ外径(Φmm)6
仕上外径(mm)8
銅管径(Φmm)6
1個
¥60,800
税込¥66,880
翌日出荷
エスコ品番EA436BB-12
厚さ(mm)1
全長(mm)20
長さ(m)20
肉厚(mm)1
外径(Φmm)8
チューブ外径(Φmm)6
仕上外径(mm)8
銅管径(Φmm)6
1個
¥28,600
税込¥31,460
翌日出荷
エスコ品番EA426AD-6B
寸法L(mm)6.5
寸法d(mm)9
外径D(Φmm)6
1個
¥120
税込¥132
当日出荷
エスコ品番EA426AD-6
使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
チューブ外径(Φmm)6
使用流体空気・水・油
ねじサイズ1/8"
1個
¥100
税込¥110
当日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-55
入数1個
ねじサイズR(PT)1/8"
銅管径(Φmm)6
関連資料図面(0.03MB)
1個
¥440
税込¥484
当日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)3.45
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-70
入数1個
銅管径(Φmm)6
関連資料図面(0.04MB)
1個
¥420
税込¥462
当日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-85
入数1個
ねじサイズG(PF)1/8"
銅管径(Φmm)6
関連資料図面(0.03MB)
1個
¥130
税込¥143
当日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)3.45
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-42
入数1個
銅管径(Φmm)6
関連資料図面(0.03MB)
1個
¥290
税込¥319
当日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)3.45
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-37
入数1個
銅管径(Φmm)6
関連資料図面(0.03MB)
1個
¥215
税込¥237
当日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)3.45
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-32
入数1個
銅管径(Φmm)6
1個
特価
¥369
税込¥406
当日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-86
入数1個
ねじサイズG(PF)1/4"
銅管径(Φmm)6
関連資料図面(0.03MB)
1個
¥150
税込¥165
翌日出荷
給湯配管用に
用途なまし銅管用
適合サイズ(Φmm)6
エスコ品番EA215M-6
全長(mm)220
1個
¥3,700
税込¥4,070
当日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-82
入数1個
銅管径(Φmm)6
関連資料図面(0.04MB)
1個
¥705
税込¥776
翌日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-77
入数1個
銅管径(Φmm)6
関連資料図面(0.04MB)
ナット対辺(mm)17
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-65
入数1個
ねじサイズR(PT)3/8"
銅管径(Φmm)6
関連資料図面(0.04MB)
1個
¥775
税込¥853
翌日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-59
入数1個
ねじサイズR(PT)1/4"
銅管径(Φmm)6
関連資料図面(0.03MB)
1個
¥615
税込¥677
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)3.45
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-30
入数1個
銅管径(Φmm)6
関連資料図面(0.03MB)
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-78
入数1個
銅管径(Φmm)6
関連資料図面(0.04MB)
ナット対辺(mm)12
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
プラスチック製の握り易いボディー、頑強で切れ味の良い刃を備えたバリ取り工具。銅、真鍮、アルミ・チューブなどに使用できます。内面、外面のバリ取りができます。
用途内面、外面面取用
エスコ品番EA207BC
質量(g)130
1個
¥7,140
税込¥7,854
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はフレアー式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ径:R1/4"(PT)●ボア径:6mm●適合銅管:Φ6mm●重量(g):82●銅管用フレアー式
アズワン品番65-9253-79
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はフレアー式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ径:R1/4"(PT)●ボア径:6mm●適合銅管:Φ8mm●重量(g):85●銅管用フレアー式
アズワン品番65-9253-80
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はフレアー式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
仕様●材質:黄銅●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ径:R3/8"(PT)●ボア径:6mm●適合銅管:Φ10mm●重量(g):115●銅管用フレアー式
アズワン品番65-9253-81
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
関連キーワード