17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)0.6 使用流体JIS1号灯油(白灯油) アズワン品番64-7848-96 銅管径(Φmm)8
1個
475 税込523
翌日出荷

材質真鍮(C3771BE) 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)0.6 使用流体JIS1号灯油(白灯油) アズワン品番64-7849-03 銅管径(Φmm)8 ナット対辺(mm)16.5
1個
710 税込781
当日出荷

材質真鍮(C3771BE) 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)0.6 使用流体JIS1号灯油(白灯油) アズワン品番64-7849-05 銅管径(Φmm)8×8
1個
550 税込605
当日出荷

材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)0.6 使用流体JIS1号灯油(白灯油) アズワン品番64-7848-99 銅管径(Φmm)10
1個
510 税込561
翌日出荷

材質真鍮(C3771BE) 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)0.6 使用流体JIS1号灯油(白灯油) アズワン品番64-7849-06 銅管径(Φmm)8×10
1個
645 税込710
翌日出荷

材質真鍮 全長(mm)28 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)0.6 適合流体JIS1号灯油(白灯油) アズワン品番64-7849-01 銅管径(Φmm)8
1個
特価
449 税込494
当日出荷

銅管用継手。
材質樹脂 使用温度範囲(℃)-20~60 使用圧力(MPa)0.6 使用流体JIS1号灯油(白灯油)
1セット(10個)
2,770 税込3,047
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質真鍮(C3771BE) 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)0.6 使用流体JIS1号灯油(白灯油) アズワン品番64-7849-09 ねじサイズR1/4" 銅管径(Φmm)8
1個
845 税込930
翌日出荷

材質真鍮(C3771BE) 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)0.6 使用流体JIS1号灯油(白灯油) アズワン品番64-7849-08 ねじサイズR1/8" 銅管径(Φmm)8
1個
670 税込737
翌日出荷

材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)0.6 使用流体JIS1号灯油(白灯油) アズワン品番64-7848-98 銅管径(Φmm)10
1個
510 税込561
翌日出荷

材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)0.6 使用流体JIS1号灯油(白灯油) アズワン品番64-7848-94 銅管径(Φmm)8
1個
465 税込512
翌日出荷

材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)0.6 使用流体JIS1号灯油(白灯油) アズワン品番64-7848-93 銅管径(Φmm)8
1個
465 税込512
翌日出荷

材質真鍮 全長(mm)27.5 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)0.6 適合流体JIS1号灯油(白灯油) アズワン品番64-7849-02 銅管径(Φmm)10
1個
710 税込781
翌日出荷

材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)0.6 使用流体JIS1号灯油(白灯油) アズワン品番64-7848-97 銅管径(Φmm)10
1個
475 税込523
翌日出荷

材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)0.6 使用流体JIS1号灯油(白灯油) アズワン品番64-7848-95 銅管径(Φmm)8
1個
465 税込512
翌日出荷

材質真鍮(C3771BE) 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)0.6 使用流体JIS1号灯油(白灯油) アズワン品番64-7849-07 銅管径(Φmm)10×10
1個
710 税込781
翌日出荷

材質真鍮(C3771BE) 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)0.6 使用流体JIS1号灯油(白灯油) アズワン品番64-7849-04 銅管径(Φmm)10 ナット対辺(mm)16.5
1個
930 税込1,023
翌日出荷