56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
12,200 税込13,420
当日出荷

厚さ(mm)1 長さ(m)20 全長(m)20 肉厚(mm)1 管外径(Φmm)銅:12 外径(Φmm)12
1巻
28,700 税込31,570
当日出荷

1個
56,300 税込61,930
翌日出荷

エスコ銅管
直管。一般用配管及び加工用に使用されています。
規格銅管:C1220T 全長(m)2 肉厚(mm)1
1組(2本)
3,140 税込3,454
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

銅管継手。ストレート。【はんだ及びろう付けのポイント】・銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。・接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。・ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。・銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。・加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。・はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。・徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質
1袋(5個)ほか
1,970 税込2,167
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



銅管継手。90°。はんだ及びろう付けのポイント・銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。・接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。・ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。・銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。・加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。・はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。・徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質 サイズ(mm)31.75
1袋(5個)
14,500 税込15,950
翌日出荷

1個
28,100 税込30,910
翌日出荷


エスコ品番EA436BB-12 厚さ(mm)1 全長(mm)20 長さ(m)20 肉厚(mm)1 外径(Φmm)8 チューブ外径(Φmm)6 仕上外径(mm)8 銅管径(Φmm)6
1個
28,600 税込31,460
翌日出荷


仕様適合フレアーナット:EA426AW-53 材質真鍮 使用温度範囲(℃)-20~120 適合流体冷温水・不凍液・油・エアー アズワン品番64-7849-12 ねじサイズG1/4"フレア、R1/8"
1個
245 税込270
当日出荷

1個
11,700 税込12,870
翌日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-81 入数1個 銅管径(Φmm)12 ナット対辺(mm)24
1個
2,370 税込2,607
翌日出荷

材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 最高使用圧力(MPa)3.45 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-75 入数1個 銅管径(Φmm)12
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-91 入数1個 ねじサイズG(PF)1/2" 銅管径(Φmm)12
1個
320 税込352
翌日出荷

材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 最高使用圧力(MPa)3.45 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-53 入数1個 銅管径(Φmm)12
1個
720 税込792
翌日出荷

エスコ品番EA426AD-12 使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気・水・油
1個
220 税込242
当日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-69 入数1個 ねじサイズR(PT)3/8" 銅管径(Φmm)12
1個
1,370 税込1,507
翌日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-64 入数1個 ねじサイズR(PT)1/4" 銅管径(Φmm)12
1個
1,480 税込1,628
翌日出荷

材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 最高使用圧力(MPa)3.45 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-47 入数1個 銅管径(Φmm)12
1個
730 税込803
翌日出荷


1セット(5個)
1,820 税込2,002
3日以内出荷


材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 最高使用圧力(MPa)3.45 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-54 入数1個 銅管径(Φmm)12.7(1/4")
1個
720 税込792
翌日出荷

1袋(5個)
3,960 税込4,356
翌日出荷





1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

1個
1,160 税込1,276
翌日出荷


材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-92 入数1個 ねじサイズG(PF)1/2" 銅管径(Φmm)12.7(1/2")
1個
320 税込352
翌日出荷

エスコ品番EA442A-12 材質真鍮製 形状ハーフユニオン 質量(g)14 接続ねじ(inch)NPTねじ:1/8、フレアねじ:1/4 最高使用圧力(MPa)4.8 寸法D(mm)9.5 寸法E(mm)4.8 寸法C(mm)27 サイズ(mm)11.1(六角)
1セット(2個)
950 税込1,045
当日出荷

材質真鍮(C3771BE) 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)0.6 使用流体JIS1号灯油(白灯油) アズワン品番64-7849-04 銅管径(Φmm)10 ナット対辺(mm)16.5
1個
930 税込1,023
翌日出荷

材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 最高使用圧力(MPa)3.45 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-76 入数1個 銅管径(Φmm)12.7(1/2")
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-78 入数1個 銅管径(Φmm)6 ナット対辺(mm)12
1個
790 税込869
翌日出荷

800シリーズ、900シリーズ(EA200BK-11、-12)のフレアツールのゲージバーとなります。新冷媒対応。銅管はツライチでセットして下さい。
仕様●適合サイズ:1/4"、5/16"、3/8"、1/2"、5/8"、3/4"(6穴)●全長:180mm●適合品番:EA200BK-11、-12●材質:アルミ合金●位置決めの際に分かり易い白ライン付 アズワン品番65-9248-17
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷