形状パイプ
呼び径(A)4A
エスコ品番EA440DB-4A
厚さ(mm)0.8
長さ(m)2
1個
¥12,200
税込¥13,420
当日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)3.45
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-54
入数1個
銅管径(Φmm)12.7(1/4")
1個
¥720
税込¥792
翌日出荷
エスコ品番EA432RA-34
1個
¥425
税込¥468
翌日出荷
エスコ品番EA432RC-3
1個
¥415
税込¥457
翌日出荷
1個
¥505
税込¥556
当日出荷
材質リン脱酸銅
厚さ(mm)1
全長(mm)20
長さ(m)20
肉厚(mm)1
1セット(5個)
¥1,820
税込¥2,002
3日以内出荷
銅管継手
ストレート
材質銅
形状ソケット
寸法(mm)12.7
質量(g)6
1パック(5個)
¥2,020
税込¥2,222
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)3.45
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-76
入数1個
銅管径(Φmm)12.7(1/2")
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
エスコ品番EA426AD-4
1個
¥200
税込¥220
翌日出荷
エスコ品番EA432RF-3
管サイズ(mm)12.7
1個
¥615
税込¥677
翌日出荷
立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングした銅管用立バンドです。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA440CA-13
幅(mm)使用材料:25
厚さ(mm)使用材料:0.6
呼び径3/8
寸法H(mm)51
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法P(mm)20
適合管径(Φmm)12.70
呼び径(A)13
使用ボルト1/4×20
1セット(10個)
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-92
入数1個
ねじサイズG(PF)1/2"
銅管径(Φmm)12.7(1/2")
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
用途なまし銅管用
エスコ品番EA212CB
全長(mm)85/100
タイプインチ
適合管外径(Φmm)6.35・8・9.53・12.7・15.88
関連資料(0.05MB)
適合管外径(インチ)1/4・5/16・3/8・1/2・5/8
1個
¥1,460
税込¥1,606
当日出荷
関連キーワード