16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
12,200 税込13,420
当日出荷

1巻
14,200 税込15,620
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




1パック(5個)
2,020 税込2,222
翌日出荷

材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 最高使用圧力(MPa)3.45 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-76 入数1個 銅管径(Φmm)12.7(1/2")
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングした銅管用立バンドです。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド 材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA440CA-13 幅(mm)使用材料:25 厚さ(mm)使用材料:0.6 呼び径3/8 寸法H(mm)51 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法P(mm)20 適合管径(Φmm)12.70 呼び径(A)13 使用ボルト1/4×20
1セット(10個)
2,370 税込2,607
翌日出荷

1セット(5個)
1,820 税込2,002
7日以内出荷

材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-92 入数1個 ねじサイズG(PF)1/2" 銅管径(Φmm)12.7(1/2")
1個
320 税込352
翌日出荷




材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 最高使用圧力(MPa)3.45 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-54 入数1個 銅管径(Φmm)12.7(1/4")
1個
720 税込792
翌日出荷

1個
1,120 税込1,232
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途なまし銅管用 エスコ品番EA212CB 全長(mm)85/100 タイプインチ 適合管外径(Φmm)6.35・8・9.53・12.7・15.88 適合管外径(インチ)1/4・5/16・3/8・1/2・5/8
1個
1,460 税込1,606
当日出荷