材質リン脱酸銅
厚さ(mm)1
全長(mm)20
長さ(m)20
肉厚(mm)1
形状パイプ
呼び径(A)10A
エスコ品番EA440DB-10A
厚さ(mm)1
長さ(m)2
1個
¥15,600
税込¥17,160
当日出荷
形状パイプ
呼び径(A)5A
エスコ品番EA440DB-5A
厚さ(mm)1
長さ(m)2
1個
¥9,420
税込¥10,362
当日出荷
直管。一般用配管及び加工用に使用されています。
規格銅管:C1220T
全長(m)2
肉厚(mm)1
厚さ(mm)1
長さ(m)20
全長(m)20
肉厚(mm)1
管外径(Φmm)銅:12
外径(Φmm)12
1巻
¥28,700
税込¥31,570
当日出荷
形状エルボ90°
エスコ品番EA432BB-14
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
エスコ品番EA432RA-24
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
エスコ品番EA436BA-10
厚さ(mm)1
全長(mm)20
長さ(m)20
肉厚(mm)1
外径(Φmm)10
1個
¥23,600
税込¥25,960
当日出荷
エスコ品番EA432RA-34
1個
¥425
税込¥468
翌日出荷
仕様ムシ付、HFC使用可能
適合1/4”フレアー
エスコ品番EA402GB-2
長さ(mm)(銅管)50
サイズ(銅管)1/4”(6.35mm)
1個
¥1,230
税込¥1,353
当日出荷
形状パイプ
呼び径(A)7A
エスコ品番EA440DB-7A
厚さ(mm)1
長さ(m)20
1個
¥13,500
税込¥14,850
当日出荷
1セット(2本)
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
形状パイプ
呼び径(A)6A
エスコ品番EA440DB-6A
厚さ(mm)1
長さ(m)2
1個
¥11,400
税込¥12,540
当日出荷
銅管用、軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用下さい。表面に軟質塩ビをコーティングしたUボルトです。(銅管用)、絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かい傷から守ります。配管施工時のナットの締付トルクは2.9Nm(30kgf・cm)を厳守してください。
エスコ品番EA436BB-15
厚さ(mm)1
全長(mm)10
長さ(m)10
肉厚(mm)1
外径(Φmm)10.2
チューブ外径(Φmm)8
仕上外径(mm)10.2
銅管径(Φmm)8
エスコ品番EA436BB-11
厚さ(mm)1
長さ(m)10
銅管径(Φmm)4×6
仕上外径(Φmm)8
1個
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
エスコ品番EA436BB-13
厚さ(mm)1
全長(mm)50
長さ(m)50
肉厚(mm)1
外径(Φmm)8
チューブ外径(Φmm)6
仕上外径(mm)8
銅管径(Φmm)6
1個
¥60,800
税込¥66,880
翌日出荷
エスコ品番EA436BB-12
厚さ(mm)1
長さ(m)20
外径(Φmm)8
形状パイプ
エスコ品番EA436BB-19
厚さ(mm)1
長さ(m)10
仕上外径(Φmm)12.2
1個
¥28,100
税込¥30,910
翌日出荷
エスコ品番EA436BB-16
厚さ(mm)1
全長(mm)20
長さ(m)20
肉厚(mm)1
外径(Φmm)10.2
チューブ外径(Φmm)8
仕上外径(mm)10.2
銅管径(Φmm)8
1個
¥41,000
税込¥45,100
翌日出荷
形状パイプ
呼び径(A)2A
エスコ品番EA440DB-2A
厚さ(mm)0.8
長さ(m)2
1個(4本)
¥5,740
税込¥6,314
当日出荷
エスコ品番EA436BB-17
厚さ(mm)1
長さ(m)50
外径(Φmm)10.2
1個
¥77,500
税込¥85,250
翌日出荷
形状パイプ
エスコ品番EA436BB-20
厚さ(mm)1
長さ(m)20
外径(Φmm)12.2
1個
¥56,300
税込¥61,930
翌日出荷
1個
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
形状パイプ
呼び径(A)12A
エスコ品番EA440DB-12A
厚さ(mm)1.2
長さ(m)2
1個
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
被覆銅管用の刃が装着されています。
被覆銅管は3/4"まで切断可能。
仕様●メーカー:リジッド(RIDGID)●型番:32975●適用:銅管(被覆)●適合管外径:1/8" ~5/8"●全長:50mm
アズワン品番68-1810-16
1個
¥4,920
税込¥5,412
欠品中
形状パイプ
呼び径(A)3A
エスコ品番EA440DB-3A
厚さ(mm)0.8
長さ(m)2
1個
¥8,980
税込¥9,878
当日出荷
形状パイプ
呼び径(A)4A
エスコ品番EA440DB-4A
厚さ(mm)0.8
長さ(m)2
1個
¥12,200
税込¥13,420
当日出荷
エスコ品番EA426AD-6B
寸法L(mm)6.5
寸法d(mm)9
外径D(Φmm)6
1個
¥120
税込¥132
当日出荷
エスコ品番EA426AD-6
使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
チューブ外径(Φmm)6
使用流体空気・水・油
ねじサイズ1/8"
1個
¥100
税込¥110
当日出荷
エスコ品番EA426AD-4
1個
¥200
税込¥220
翌日出荷
クイックセット仕様:可動軸部がスライドして素早く管材の位置合わせをセットできます。
仕様●適用:銅管 真鍮管 ステンレス管●適合管外径:1/4"~3"(6~76mm)●全長(mm):256●クイックロック機構付●高品質のニードルベアリングによって、切断ホイールと4つのガイドローラーで簡単に切断●工具なしで切断ホイールをすばやく交換-ハンドルに予備の切断ホイールを収納●軽量で耐久性のあるアルミ製ボディ●取り外し可能で精密に研磨されたバリ取りツール●硬い鋼鉄製導管の切断に適し、SWA ケーブルのストリッピング作業に使用可能
アズワン品番65-9248-22
1個
¥20,700
税込¥22,770
翌日出荷
エスコ品番EA426AD-2
1個
¥120
税込¥132
当日出荷
エスコ品番EA432RC-4A
1個
¥415
税込¥457
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)3.45
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-33
入数1個
銅管径(Φmm)6.35(1/4")
1個
¥460
税込¥506
翌日出荷
エスコ品番EA432RF-4
1個
¥615
税込¥677
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)0.6
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
アズワン品番64-7848-99
銅管径(Φmm)10
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
エスコ品番EA432RC-3
1個
¥415
税込¥457
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)3.45
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-38
入数1個
銅管径(Φmm)6.35(1/4")
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ