56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(5個)
3,300 税込3,630
当日出荷

エスコ品番EA442A-22 材質真鍮製 形状ハーフユニオン 質量(g)23 接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:1/4 最高使用圧力(MPa)4.8 寸法D(mm)14.3 寸法E(mm)4.8 寸法C(mm)31.8
1セット(2個)
1,000 税込1,100
当日出荷

1セット(5個)
2,200 税込2,420
欠品中

1セット(5個)
1,870 税込2,057
当日出荷

1セット(2個)
1,300 税込1,430
当日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-83 入数1個 銅管径(Φmm)8 関連資料図面(0.04MB)
1個
705 税込776
当日出荷

エスコ品番EA442A-33 材質真鍮製 形状ハーフユニオン 質量(g)41 接続ねじ(inch)NPTねじ:3/8、フレアねじ:3/8 最高使用圧力(MPa)4.8 寸法D(mm)14.3 寸法E(mm)6.4 寸法C(mm)36.5
1袋(2個)
1,360 税込1,496
当日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-55 入数1個 ねじサイズR(PT)1/8" 銅管径(Φmm)6 関連資料図面(0.03MB)
1個
440 税込484
当日出荷

エスコ品番EA442A-23 材質真鍮製 形状ハーフユニオン 質量(g)36 接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:3/8 最高使用圧力(MPa)4.8 寸法D(mm)14.3 寸法E(mm)6.4 寸法C(mm)36.5
1袋(2個)
1,190 税込1,309
当日出荷

エスコ品番EA442A-32 材質真鍮製 形状ハーフユニオン 質量(g)32 接続ねじ(inch)NPTねじ:3/8、フレアねじ:1/4 最高使用圧力(MPa)4.8 寸法D(mm)14.3 寸法E(mm)6.4 寸法C(mm)33.3
1袋(2個)
1,210 税込1,331
当日出荷

材質真鍮製 エスコ品番EA442A-43 形状ハーフユニオン 質量(g)63 接続ねじ(inch)NPTねじ:1/2、フレアねじ:3/8 最高使用圧力(MPa)4.8 寸法D(mm)19.1 寸法E(mm)7.9 寸法C(mm)42.9
1袋(2個)
2,230 税込2,453
当日出荷

材質真鍮 全長(mm)28 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)0.6 適合流体JIS1号灯油(白灯油) アズワン品番64-7849-01 銅管径(Φmm)8
1個
特価
449 税込494
当日出荷

材質真鍮(C3771BE) 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)0.6 使用流体JIS1号灯油(白灯油) アズワン品番64-7849-03 銅管径(Φmm)8 ナット対辺(mm)16.5
1個
710 税込781
当日出荷

エスコ品番EA442A-44 材質真鍮製 形状ハーフユニオン 質量(g)68 接続ねじ(inch)NPTねじ:1/2、フレアねじ:1/2 最高使用圧力(MPa)4.8 寸法D(mm)19.1 寸法E(mm)7.9 寸法C(mm)46
1袋(2個)
2,230 税込2,453
当日出荷

エスコ品番EA442A-12 材質真鍮製 形状ハーフユニオン 質量(g)14 接続ねじ(inch)NPTねじ:1/8、フレアねじ:1/4 最高使用圧力(MPa)4.8 寸法D(mm)9.5 寸法E(mm)4.8 寸法C(mm)27 サイズ(mm)11.1(六角)
1セット(2個)
950 税込1,045
当日出荷


材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-67 入数1個 ねじサイズR(PT)3/8" 銅管径(Φmm)9.53(3/8") 関連資料図面(0.04MB)
1個
880 税込968
翌日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-79 入数1個 銅管径(Φmm)8 関連資料図面(0.04MB) ナット対辺(mm)17
1個
970 税込1,067
翌日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-59 入数1個 ねじサイズR(PT)1/4" 銅管径(Φmm)6 関連資料図面(0.03MB)
1個
615 税込677
翌日出荷

材質真鍮(C3771BE) 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)0.6 使用流体JIS1号灯油(白灯油) アズワン品番64-7849-09 ねじサイズR1/4" 銅管径(Φmm)8
1個
845 税込930
翌日出荷

材質真鍮(C3771BE) 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)0.6 使用流体JIS1号灯油(白灯油) アズワン品番64-7849-08 ねじサイズR1/8" 銅管径(Φmm)8
1個
670 税込737
翌日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-84 入数1個 銅管径(Φmm)10 関連資料図面(0.04MB)
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-82 入数1個 銅管径(Φmm)6 関連資料図面(0.04MB)
1個
705 税込776
翌日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-81 入数1個 銅管径(Φmm)12 関連資料図面(0.04MB) ナット対辺(mm)24
1個
2,370 税込2,607
翌日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-56 入数1個 ねじサイズR(PT)1/8" 銅管径(Φmm)6.35(1/4") 関連資料図面(0.03MB)
1個
615 税込677
翌日出荷

材質真鍮製 エスコ品番EA442A-66 形状ハーフユニオン 質量(g)149 接続ねじ(inch)NPTねじ:3/4、フレアねじ:3/4 寸法D(mm)19.1 寸法E(mm)11.1 寸法C(mm)55.6
1袋(2個)
5,720 税込6,292
翌日出荷

材質真鍮製 エスコ品番EA442A-45 形状ハーフユニオン 質量(g)81 接続ねじ(inch)NPTねじ:1/2、フレアねじ:5/8 寸法D(mm)19.1 寸法E(mm)9.5 寸法C(mm)50.8
1袋(2個)
4,140 税込4,554
翌日出荷


1個
22,500 税込24,750
翌日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-69 入数1個 ねじサイズR(PT)3/8" 銅管径(Φmm)12 関連資料図面(0.03MB)
1個
1,370 税込1,507
翌日出荷


1セット(2個)
3,520 税込3,872
翌日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-77 入数1個 銅管径(Φmm)6 関連資料図面(0.04MB) ナット対辺(mm)17
1個
970 税込1,067
翌日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-64 入数1個 ねじサイズR(PT)1/4" 銅管径(Φmm)12 関連資料図面(0.04MB)
1個
1,480 税込1,628
翌日出荷

1セット(2個)
6,050 税込6,655
翌日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-80 入数1個 銅管径(Φmm)10 関連資料図面(0.04MB) ナット対辺(mm)21
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-62 入数1個 ねじサイズR(PT)1/4" 銅管径(Φmm)9.53(3/8") 関連資料図面(0.04MB)
1個
925 税込1,018
翌日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-60 入数1個 ねじサイズR(PT)1/4" 銅管径(Φmm)6.35(1/4") 関連資料図面(0.04MB)
1個
615 税込677
翌日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-57 入数1個 ねじサイズR(PT)1/8" 銅管径(Φmm)8 関連資料図面(0.03MB)
1個
615 税込677
翌日出荷