カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(198)
    • 銅管用継手(ユニオンストレート)(23)
    • 銅管用継手(コネクター)(60)
    • 銅管用継手(その他)(23)
    • 銅管用継手(エルボ)(19)
    • 銅管用継手(アダプター)(12)
    • 銅管用継手(チーズ)(6)
    • 銅管用継手(ソケット)(5)
    • 銅管用継手(ユニオンエルボ)(33)
  • 空調・電設資材(10)
    • 銅管継ぎ手(10)
  • 科学研究・開発用品(6)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • フジトク(91)
  • アソー(26)
  • ミヤコ(172)
  • カクダイ(43)
  • ノーブランド(11)
  • 東洋フィッティング(15)
  • イシグロ(7)
  • 多久製作所(49)
  • ユニ金属(8)
  • 因幡電工(5)
  • I-VALUE(117)
  • イチネンTASCO(104)
  • 三興マテリアルサプライ(101)
  • RS PRO(79)
  • 群協製作所(62)
  • オンダ製作所(36)
  • リケン(32)
  • フジキン(29)
種類
  • 種類その他(2)
  • 種類エルボ(15)
  • 種類キャップ(1)
  • 種類ソケット(3)
  • 種類チーズ(5)
  • 種類ブッシング(6)
  • 種類ユニオン(24)
呼び径(B)
  • 1/8(2)
  • 1/4(3)
  • 3/8(1)
  • 1/2(1)
  • 5/8(1)
  • 3/4(1)
材質
  • スチール(9)
  • 樹脂(1)
  • (13)
  • 黄銅(真鍮)(103)
ねじの種類
  • PF(管用平行)(1)
  • PT(管用テーパ)(9)
  • その他(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「銅管用継手」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
214件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂スリーブ エスコ樹脂スリーブエスコ
2,770税込3,047
1セット(10個)
翌日出荷
銅管用継手。
材質樹脂使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)0.6使用流体JIS1号灯油(白灯油)
銅管ソケット エスコ銅管ソケットエスコ
1,970税込2,167
1袋(5個)
翌日出荷
銅管継手。ストレート。【はんだ及びろう付けのポイント】・銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。・接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。・ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。・銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。・加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。・はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。・徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質
銅管ソケット エスコ銅管ソケットエスコ
3,660税込4,026
1袋(5個)
翌日出荷
材質
銅管エルボ エスコ銅管エルボエスコ
14,500税込15,950
1袋(5個)
翌日出荷
銅管継手。90°。はんだ及びろう付けのポイント・銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。・接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。・ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。・銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。・加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。・はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。・徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質サイズ(mm)31.75
銅管エルボ エスコ銅管エルボエスコ
5,400税込5,940
1袋(10個)ほか
翌日出荷
材質
銅管エルボ エスコ銅管エルボエスコ
4,910税込5,401
1袋(5個)
翌日出荷
90°。銅管継手。 【はんだ及びろう付けのポイント】・銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。 ・接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。 ・ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。 ・銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。 ・加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。 ・はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。 ・徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質質量(g)34サイズ(mm)19.05
ミニボールバルブ EA425BRシリーズ エスコミニボールバルブ EA425BRシリーズエスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はリング式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
仕様●取付ねじ:R3/8"(PT)●適合銅管:Φ10mm●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):101●銅管用リング型のストレートタイプアズワン品番65-9253-98
ボールバルブ(フレアー式・ミニチュア) EA425BFシリーズ エスコボールバルブ(フレアー式・ミニチュア) EA425BFシリーズエスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はフレアー式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ径:R1/4"(PT)●ボア径:6mm●適合銅管:Φ6mm●重量(g):82●銅管用フレアー式アズワン品番65-9253-79
ボールバルブ(フレアー式・ミニチュア) EA425BFシリーズ エスコボールバルブ(フレアー式・ミニチュア) EA425BFシリーズエスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はフレアー式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ径:R1/4"(PT)●ボア径:6mm●適合銅管:Φ8mm●重量(g):85●銅管用フレアー式アズワン品番65-9253-80
ミニボールバルブ EA425BRシリーズ エスコミニボールバルブ EA425BRシリーズエスコ
2,580税込2,838
1個
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はリング式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
仕様●取付ねじ:R1/2"(PT)●適合銅管:Φ12mm●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):169●銅管用リング型のストレートタイプアズワン品番65-9254-01
ボールバルブ(フレアー式・ミニチュア) EA425BFシリーズ エスコボールバルブ(フレアー式・ミニチュア) EA425BFシリーズエスコ
1,940税込2,134
1個
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はフレアー式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
仕様●材質:黄銅●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ径:R3/8"(PT)●ボア径:6mm●適合銅管:Φ10mm●重量(g):115●銅管用フレアー式アズワン品番65-9253-81
ミニボールバルブ EA425BRシリーズ エスコミニボールバルブ EA425BRシリーズエスコ
2,490税込2,739
1個
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はリング式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
仕様●取付ねじ:R1/2"(PT)●適合銅管:Φ10mm●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):147●銅管用リング型のストレートタイプアズワン品番65-9253-99
銅管エルボ エスコ銅管エルボエスコ
11,200税込12,320
1袋(5個)
翌日出荷
材質寸法(mm)28.58質量(g)80入数(個)5
銅管ソケット エスコ銅管ソケットエスコ
1,970税込2,167
1個(5個)
翌日出荷
銅管継手。ストレート。銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去をしてください。接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質形状ストレート寸法(mm)6.35質量(g)2入数(個)5
チーズ エスコチーズエスコ
4,140税込4,554
1袋(5個)
翌日出荷
材質外径(mm)12.81 ±0.03入数(個)5適合管外径(インチ)銅管:1/2”
銅管エルボ エスコ銅管エルボエスコ
8,640税込9,504
1袋(5個)
翌日出荷
【はんだ及びろう付けのポイント】銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質形状90°寸法(mm)25.4入数(個)5
銅管ソケット エスコ銅管ソケットエスコ
5,690税込6,259
1袋(5個)
翌日出荷
【はんだ及びろう付けのポイント】銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質形状ストレート寸法(mm)25.4入数(個)5
銅管ソケット エスコ銅管ソケットエスコ
2,020税込2,222
1パック(5個)
翌日出荷
銅管継手 ストレート
材質形状ソケット寸法(mm)12.7質量(g)6
8mm リング玉(2個) エスコ8mm リング玉(2個)エスコ
170税込187
1袋(2個)
取扱停止中
材質(本体)C3604BD使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1.0使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7849-50入数2個銅管径(Φmm)8
PF1/4" フレアナット(Φ8mm) エスコPF1/4" フレアナット(Φ8mm)エスコ
220税込242
1個
当日出荷
材質真鍮使用温度範囲(℃)-20~120適合流体冷温水・不凍液・油・エアー適合管継手EA426AW-41、-42、-51、-52アズワン品番64-7849-14取付ねじサイズG1/4"ねじサイズG1/4"フレアー、R1/4"ナット対辺(mm)16適合銅管外径(mm)8
G1/4"xR1/4" フレアーニップル(Φ8銅管接続用) エスコG1/4"xR1/4" フレアーニップル(Φ8銅管接続用)エスコ
245税込270
1個
当日出荷
仕様適合フレアーナット:EA426AW-53材質真鍮使用温度範囲(℃)-20~120適合流体冷温水・不凍液・油・エアーアズワン品番64-7849-13ねじサイズG1/4"フレア、R1/4"
G1/4"xR1/8" フレアーニップル(Φ8銅管接続用) エスコG1/4"xR1/8" フレアーニップル(Φ8銅管接続用)エスコ
245税込270
1個
当日出荷
仕様適合フレアーナット:EA426AW-53材質真鍮使用温度範囲(℃)-20~120適合流体冷温水・不凍液・油・エアーアズワン品番64-7849-12ねじサイズG1/4"フレア、R1/8"
G1/4"xR1/8" フレアーエルボ(Φ8銅管接続用) エスコG1/4"xR1/8" フレアーエルボ(Φ8銅管接続用)エスコ
465税込512
1個
翌日出荷
仕様適合フレアーナット:EA426AW-53フレアーねじ:G1/4"材質真鍮使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアーアズワン品番64-7849-11ねじ径R1/8”
G1/4"xR1/4" フレアーエルボ(Φ8銅管接続用) エスコG1/4"xR1/4" フレアーエルボ(Φ8銅管接続用)エスコ
490税込539
1個
当日出荷
仕様適用フレアーナット:EA426AW-53フレアーねじ:G1/4"材質真鍮使用温度範囲(℃)-20~120適合流体冷温水・不凍液・油・エアーアズワン品番64-7849-10ねじサイズR1/4"
R 1/4"x  8 mm リングジョイント(エルボ) エスコR 1/4"x 8 mm リングジョイント(エルボ)エスコ
845税込930
1個
翌日出荷
材質真鍮(C3771BE)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体JIS1号灯油(白灯油)アズワン品番64-7849-09ねじサイズR1/4"銅管径(Φmm)8
R 1/8"x  8 mm リングジョイント(エルボ) エスコR 1/8"x 8 mm リングジョイント(エルボ)エスコ
670税込737
1個
翌日出荷
材質真鍮(C3771BE)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体JIS1号灯油(白灯油)アズワン品番64-7849-08ねじサイズR1/8"銅管径(Φmm)8
10 x 10 mm リングジョイント(中間) エスコ10 x 10 mm リングジョイント(中間)エスコ
710税込781
1個
翌日出荷
材質真鍮(C3771BE)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体JIS1号灯油(白灯油)アズワン品番64-7849-07銅管径(Φmm)10×10
8 x 10 mm リングジョイント(中間) エスコ8 x 10 mm リングジョイント(中間)エスコ(1件のレビュー)
645税込710
1個
翌日出荷
材質真鍮(C3771BE)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体JIS1号灯油(白灯油)アズワン品番64-7849-06銅管径(Φmm)8×10
8 x  8 mm リングジョイント(中間) エスコ8 x 8 mm リングジョイント(中間)エスコ
550税込605
1個
当日出荷
材質真鍮(C3771BE)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体JIS1号灯油(白灯油)アズワン品番64-7849-05銅管径(Φmm)8×8
10 x 10 x 10 mm リングジョイント(ティーズ) エスコ10 x 10 x 10 mm リングジョイント(ティーズ)エスコ
930税込1,023
1個
翌日出荷
材質真鍮(C3771BE)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体JIS1号灯油(白灯油)アズワン品番64-7849-04銅管径(Φmm)10ナット対辺(mm)16.5
8 x  8 x  8 mm リングジョイント(ティーズ) エスコ8 x 8 x 8 mm リングジョイント(ティーズ)エスコ
710税込781
1個
当日出荷
材質真鍮(C3771BE)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体JIS1号灯油(白灯油)アズワン品番64-7849-03銅管径(Φmm)8ナット対辺(mm)16.5
10 x 10 mm リングジョイント(エルボ) エスコ10 x 10 mm リングジョイント(エルボ)エスコ
710税込781
1個
翌日出荷
材質真鍮全長(mm)27.5使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6適合流体JIS1号灯油(白灯油)アズワン品番64-7849-02銅管径(Φmm)10
8 x  8 mm リングジョイント(エルボ) エスコ8 x 8 mm リングジョイント(エルボ)エスコ
449税込494特価
1個
当日出荷
材質真鍮全長(mm)28使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6適合流体JIS1号灯油(白灯油)アズワン品番64-7849-01銅管径(Φmm)8
R 1/2"x10mm リングジョイント エスコR 1/2"x10mm リングジョイントエスコ
510税込561
1個
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体JIS1号灯油(白灯油)アズワン品番64-7848-99銅管径(Φmm)10
R 3/8"x10mm リングジョイント エスコR 3/8"x10mm リングジョイントエスコ
510税込561
1個
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体JIS1号灯油(白灯油)アズワン品番64-7848-98銅管径(Φmm)10
R 1/4"x10mm リングジョイント エスコR 1/4"x10mm リングジョイントエスコ
475税込523
1個
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体JIS1号灯油(白灯油)アズワン品番64-7848-97銅管径(Φmm)10
R 1/2"x 8mm リングジョイント エスコR 1/2"x 8mm リングジョイントエスコ
475税込523
1個
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体JIS1号灯油(白灯油)アズワン品番64-7848-96銅管径(Φmm)8
R 3/8"x 8mm リングジョイント エスコR 3/8"x 8mm リングジョイントエスコ
465税込512
1個
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体JIS1号灯油(白灯油)アズワン品番64-7848-95銅管径(Φmm)8
R 1/4"x 8mm リングジョイント エスコR 1/4"x 8mm リングジョイントエスコ
465税込512
1個
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体JIS1号灯油(白灯油)アズワン品番64-7848-94銅管径(Φmm)8
R 1/8"x 8mm リングジョイント エスコR 1/8"x 8mm リングジョイントエスコ
465税込512
1個
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体JIS1号灯油(白灯油)アズワン品番64-7848-93銅管径(Φmm)8
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら