カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(67)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 空調・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 群協製作所(57)
  • 三興マテリアルサプライ(19)
  • イチネンTASCO(15)
  • ミヤコ(15)
  • アソー(13)
  • フジトク(10)
  • 因幡電工(5)
  • オンダ製作所(5)
  • シンコー[継手](3)
  • TSC(旧多久販売)(3)
  • イシグロ(2)
  • マルエム産業(2)
  • アサダ(1)
  • ノーブランド(1)
  • JAPPY(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「銅管継手 フレア」の検索結果

72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールバルブ(フレアー式・ミニチュア) EA425BFシリーズ エスコボールバルブ(フレアー式・ミニチュア) EA425BFシリーズエスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はフレアー式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ径:R1/4"(PT)●ボア径:6mm●適合銅管:Φ6mm●重量(g):82●銅管用フレアー式アズワン品番65-9253-79
ボールバルブ(フレアー式・ミニチュア) EA425BFシリーズ エスコボールバルブ(フレアー式・ミニチュア) EA425BFシリーズエスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はフレアー式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ径:R1/4"(PT)●ボア径:6mm●適合銅管:Φ8mm●重量(g):85●銅管用フレアー式アズワン品番65-9253-80
ボールバルブ(フレアー式・ミニチュア) EA425BFシリーズ エスコボールバルブ(フレアー式・ミニチュア) EA425BFシリーズエスコ
1,940税込2,134
1個
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はフレアー式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
仕様●材質:黄銅●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ径:R3/8"(PT)●ボア径:6mm●適合銅管:Φ10mm●重量(g):115●銅管用フレアー式アズワン品番65-9253-81
PF1/4" フレアナット(Φ8mm) エスコPF1/4" フレアナット(Φ8mm)エスコ
220税込242
1個
当日出荷
材質真鍮使用温度範囲(℃)-20~120適合流体冷温水・不凍液・油・エアー適合管継手EA426AW-41、-42、-51、-52アズワン品番64-7849-14取付ねじサイズG1/4"ねじサイズG1/4"フレアー、R1/4"ナット対辺(mm)16適合銅管外径(mm)8
G1/4"xR1/4" フレアーニップル(Φ8銅管接続用) エスコG1/4"xR1/4" フレアーニップル(Φ8銅管接続用)エスコ
245税込270
1個
当日出荷
仕様適合フレアーナット:EA426AW-53材質真鍮使用温度範囲(℃)-20~120適合流体冷温水・不凍液・油・エアーアズワン品番64-7849-13ねじサイズG1/4"フレア、R1/4"
G1/4"xR1/8" フレアーニップル(Φ8銅管接続用) エスコG1/4"xR1/8" フレアーニップル(Φ8銅管接続用)エスコ
245税込270
1個
当日出荷
仕様適合フレアーナット:EA426AW-53材質真鍮使用温度範囲(℃)-20~120適合流体冷温水・不凍液・油・エアーアズワン品番64-7849-12ねじサイズG1/4"フレア、R1/8"
G1/4"xR1/8" フレアーエルボ(Φ8銅管接続用) エスコG1/4"xR1/8" フレアーエルボ(Φ8銅管接続用)エスコ
465税込512
1個
翌日出荷
仕様適合フレアーナット:EA426AW-53フレアーねじ:G1/4"材質真鍮使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアーアズワン品番64-7849-11ねじ径R1/8”
G1/4"xR1/4" フレアーエルボ(Φ8銅管接続用) エスコG1/4"xR1/4" フレアーエルボ(Φ8銅管接続用)エスコ
490税込539
1個
当日出荷
仕様適用フレアーナット:EA426AW-53フレアーねじ:G1/4"材質真鍮使用温度範囲(℃)-20~120適合流体冷温水・不凍液・油・エアーアズワン品番64-7849-10ねじサイズR1/4"
PT1/8"xF5/16" スイベルアダプター エスコPT1/8"xF5/16" スイベルアダプターエスコ
1,650税込1,815
1個
翌日出荷
仕様メス:5/16"フレアーおねじサイズ1/8”R
PT1/8"xF1/4"  スイベルアダプター エスコPT1/8"xF1/4" スイベルアダプターエスコ
1,650税込1,815
1個
当日出荷
仕様メス:1/4"フレアーおねじサイズ1/8”R
3.2x 900mm フレアーナット付キャピラリーチュブ エスコ3.2x 900mm フレアーナット付キャピラリーチュブエスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
エスコ品番EA436AB-90
3.2x1500mm フレアーナット付キャピラリーチュブ エスコ3.2x1500mm フレアーナット付キャピラリーチュブエスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
エスコ品番EA436AB-150
フレアーアダプター/窒素用 エスコフレアーアダプター/窒素用エスコ
2,530税込2,783
1個
翌日出荷
エスコ品番EA316D-10
NPT3/8xF3/8インチ フレアーハーフユニオン エスコNPT3/8xF3/8インチ フレアーハーフユニオンエスコ
1,360税込1,496
1袋(2個)
当日出荷
エスコ品番EA442A-33材質真鍮製形状ハーフユニオン質量(g)41接続ねじ(inch)NPTねじ:3/8、フレアねじ:3/8最高使用圧力(MPa)4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)6.4寸法C(mm)36.5
NPT3/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオン エスコNPT3/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオンエスコ
1,210税込1,331
1袋(2個)
当日出荷
エスコ品番EA442A-32材質真鍮製形状ハーフユニオン質量(g)32接続ねじ(inch)NPTねじ:3/8、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)6.4寸法C(mm)33.3
NPT3/4xF3/4インチ フレアーハーフユニオン エスコNPT3/4xF3/4インチ フレアーハーフユニオンエスコ
5,720税込6,292
1袋(2個)
翌日出荷
材質真鍮製エスコ品番EA442A-66形状ハーフユニオン質量(g)149接続ねじ(inch)NPTねじ:3/4、フレアねじ:3/4寸法D(mm)19.1寸法E(mm)11.1寸法C(mm)55.6
NPT1/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオン エスコNPT1/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオンエスコ(4件のレビュー)
950税込1,045
1セット(2個)
当日出荷
エスコ品番EA442A-12材質真鍮製形状ハーフユニオン質量(g)14接続ねじ(inch)NPTねじ:1/8、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)4.8寸法D(mm)9.5寸法E(mm)4.8寸法C(mm)27サイズ(mm)11.1(六角)
NPT1/4xF3/8インチ フレアーハーフユニオン エスコNPT1/4xF3/8インチ フレアーハーフユニオンエスコ
1,190税込1,309
1袋(2個)
当日出荷
エスコ品番EA442A-23材質真鍮製形状ハーフユニオン質量(g)36接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:3/8最高使用圧力(MPa)4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)6.4寸法C(mm)36.5
NPT1/4xF1/4インチ フレアーハーフユニオン エスコNPT1/4xF1/4インチ フレアーハーフユニオンエスコ(2件のレビュー)
1,000税込1,100
1セット(2個)
当日出荷
エスコ品番EA442A-22材質真鍮製形状ハーフユニオン質量(g)23接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)4.8寸法C(mm)31.8
NPT1/2xF5/8インチ フレアーハーフユニオン エスコNPT1/2xF5/8インチ フレアーハーフユニオンエスコ
4,140税込4,554
1袋(2個)
翌日出荷
材質真鍮製エスコ品番EA442A-45形状ハーフユニオン質量(g)81接続ねじ(inch)NPTねじ:1/2、フレアねじ:5/8寸法D(mm)19.1寸法E(mm)9.5寸法C(mm)50.8
NPT1/2xF3/8インチ フレアーハーフユニオン エスコNPT1/2xF3/8インチ フレアーハーフユニオンエスコ
2,230税込2,453
1袋(2個)
当日出荷
材質真鍮製エスコ品番EA442A-43形状ハーフユニオン質量(g)63接続ねじ(inch)NPTねじ:1/2、フレアねじ:3/8最高使用圧力(MPa)4.8寸法D(mm)19.1寸法E(mm)7.9寸法C(mm)42.9
NPT1/2xF1/2インチ フレアーハーフユニオン エスコNPT1/2xF1/2インチ フレアーハーフユニオンエスコ
2,230税込2,453
1袋(2個)
当日出荷
エスコ品番EA442A-44材質真鍮製形状ハーフユニオン質量(g)68接続ねじ(inch)NPTねじ:1/2、フレアねじ:1/2最高使用圧力(MPa)4.8寸法D(mm)19.1寸法E(mm)7.9寸法C(mm)46
5/8インチ 新冷媒用 フレアーユニオン エスコ5/8インチ 新冷媒用 フレアーユニオンエスコ
3,990税込4,389
1袋(2個)
翌日出荷
エスコ品番EA430AD-5
5/8インチ 雌フレアー継手 エスコ5/8インチ 雌フレアー継手エスコ
3,060税込3,366
1個
翌日出荷
エスコ品番EA410W-5
3/8インチ 雌フレアー継手 エスコ3/8インチ 雌フレアー継手エスコ
2,030税込2,233
1個
翌日出荷
エスコ品番EA410W-3全長(mm)37
1/4インチ 雌フレアー継手 エスコ1/4インチ 雌フレアー継手エスコ
1,810税込1,991
1個
当日出荷
エスコ品番EA410W-2全長(mm)33
1/4インチ インターナル フレアーユニオン エスコ1/4インチ インターナル フレアーユニオンエスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
エスコ品番EA443A-1
1/2インチ 新冷媒用 フレアーユニオン エスコ1/2インチ 新冷媒用 フレアーユニオンエスコ
6,490税込7,139
1袋(5個)
翌日出荷
エスコ品番EA430AD-4
1/2インチ 雌フレアー継手 エスコ1/2インチ 雌フレアー継手エスコ
2,340税込2,574
1個
当日出荷
エスコ品番EA410W-4全長(mm)45
NPT 3/8xF 3/8インチ パイプネジコネクター エスコNPT 3/8xF 3/8インチ パイプネジコネクターエスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
エスコ品番EA443M-33
NPT 3/8xF 1/4インチ パイプネジコネクター エスコNPT 3/8xF 1/4インチ パイプネジコネクターエスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
エスコ品番EA443M-32材質真鍮
NPT 3/8xF 1/2インチ パイプネジコネクター エスコNPT 3/8xF 1/2インチ パイプネジコネクターエスコ
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
エスコ品番EA443M-34
NPT 3/4xF 5/8インチ パイプネジコネクター エスコNPT 3/4xF 5/8インチ パイプネジコネクターエスコ
1,790税込1,969
1個
翌日出荷
エスコ品番EA443M-65材質真鍮
NPT 1/4xF 1/4インチ パイプネジコネクター エスコNPT 1/4xF 1/4インチ パイプネジコネクターエスコ
535税込589
1個
予約販売
エスコ品番EA443M-22対辺(mm)17.4ねじ●メスねじ(NPT)…1/4” ●オスねじ(フレアー)…1/4”寸法C(mm)31.7寸法A1/4"寸法B1/4"
NPT 1/2xF 3/8インチ パイプネジコネクター エスコNPT 1/2xF 3/8インチ パイプネジコネクターエスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
エスコ品番EA443M-43
NPT 1/2xF 1/2インチ パイプネジコネクター エスコNPT 1/2xF 1/2インチ パイプネジコネクターエスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
エスコ品番EA443M-44
5/8インチx29mm 新冷媒用フレアーナット エスコ5/8インチx29mm 新冷媒用フレアーナットエスコ
2,420税込2,662
1袋(5個)
翌日出荷
エスコ品番EA430AA-5
5/16インチ フレアーナット エスコ5/16インチ フレアーナットエスコ
1,430税込1,573
1セット(10個)
翌日出荷
エスコ品番EA430A-2.5管径5/16"ナット対辺(mm)17
3/8インチ フレアーナット エスコ3/8インチ フレアーナットエスコ
1,910税込2,101
1セット(10個)
当日出荷
エスコ品番EA430A-3管径3/8"ナット対辺(mm)22
1/2インチx26mm 新冷媒用フレアーナット エスコ1/2インチx26mm 新冷媒用フレアーナットエスコ
3,740税込4,114
1セット(10個)
翌日出荷
エスコ品番EA430AA-4
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら