「銅線 1.5mm」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
航空宇宙規格AS6173/1に準拠したAWG26~16の航空機配線の切断に
全長(mm)135
アズワン品番64-2233-17
切断能力(mm2)0.14~1.5
1個
¥7,640
税込¥8,404
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
材質素線:銅、被覆:ビニール
定格温度(℃)60
定格電圧(V)300
様々な用途に使える、オールラウンドなニッパー。長寿命の高周波焼入刃で切断能力に優れています。手の届きにくい部分に使用できるように、ヘッドが細くなっています。細い銅線では刃先でもシャープにカットできます。
材質バナジウム鋼 (オイル焼入れ)
全長(mm)125
質量(g)119
切断能力(mm)軟線:3.0 中硬線:2.3 硬線:1.5
ハンドルコンフォート
仕上磨き
硬度HRC(刃部)61
1本(1本)
¥4,640
税込¥5,104
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。圧着ペンチ。・圧着範囲:特小・小・中・大。・全長:242mm。ウォーターポンププライヤー。・全長:195mm。・最大開口:33mm。電工用ドライバー。・サイズ:(+)#2・(-)6mm。・軸長:各100mm。折り畳み式電工ナイフ。・刃材質:炭素工具鋼。・刃長:70mm。・全長:205mm。ワイヤーストリッパー。・1.6mm(2心・3心)。・2.0mm(2心・3心)。・全長:228mm。・工具の裏面に目盛付き(2~20cm)。ペンチ。・切断能力:鉄線(3.0mm)、銅線(3.5mm)。・全長:188mm。グラスメジャー。・テープ全長:1.5m。・テープ幅:12mm。第二種電気工事士技能試験用。VVF線ストリッパーは切断・計測・ストリップ・のの字曲げ作業ができます。※エコ電線の硬い被覆のストリップ作業も可能です。圧着ペンチはJIS適合品の為、官公庁指定工事に使用可能。ツールバッグ付き。
セット内容圧着ペンチ(リングスリーブ用)、ウォーターポンププライヤー、電工用ドライバー、折り畳み式電工ナイフ、ワイヤーストリッパー(VVF用)能力(VVF線)、ペンチ、グラスメジャー。
入組点数8
1セット(1セット)
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
硬度HRC40までの切断が可能
仕様ジョー厚み:6.5mm
材質クロムニッケル鋼
全長(mm)110.5
先端厚さ(mm)6.5
切断能力(Φmm)銅線:1.5、鉄線:1.3、スチール線:1.0
材質(ハンドル)TPE(熱可塑性エラストマー)
1丁
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
錆に強く長寿命、硬度HRC40までの切断が可能です
仕様ジョー部厚さ:6.5mm
材質クロムニッケル鋼
全長(mm)137
質量(g)95
切断能力(Φmm)銅線:1.5、鉄線:1.3、スチール線:1.0
1丁
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
全長(mm)123.5
仕様HRC40までの硬さのワイヤーを切断可能
材質クロムニッケル鋼
切断能力銅線:直径1.5mm 鉄線:直径1.3mm スチール線:直径1.0mm
材質(ハンドル)TPE(熱可塑性エラストマー)
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
ラウンド刃、電気通信関係等の配線切断作業に適しています。切断能力が極めて優れています。軽量強靱、大変使いやすいニッパです。刃に角度を付けていますので、指が邪魔にならず切断作業がスムーズにできます
耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ、バネ付。
全長(mm)167
材質(本体)クロムバナジウム鋼
材質(グリップ)TPR(熱可塑性エラストマー)
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
1丁
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
関連キーワード