25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電インパクトドライバーEZ1PD1、もしくは充電ドリルドライバーEZ1DD2専用です。正転で圧着、逆転でリリース、圧着範囲14~60mm2。ドライバードリルに取付けることで、CV線100mm2までの切断が可能に。
全長(mm)210 質量(g)830 能力《EZ1PD1使用時》CV線(100m)約370本、CV線(38m)約1000本 口径(Φmm)19 適合品番EA813PA-4、-5、-18、-19、EA813PB-61 最大切断能力CV・IV線(単心)100 取付方向取付:8方向(45度きざみ)
1台
59,800 税込65,780
翌々日出荷

カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5 オープンバレル(連鎖形)端子、裸圧着端子・スリーブ用
仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):235●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストリッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:290g アズワン品番65-2139-34
1丁
2,380 税込2,618
当日出荷

カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5 裸圧着端子・スリーブ用
仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):225●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストリッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:235g アズワン品番65-2139-32
1丁
1,990 税込2,189
当日出荷

カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5 絶縁端子・裸圧着端子・スリーブ用
仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):235●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:285g アズワン品番65-2139-33
1丁
2,310 税込2,541
当日出荷

種類電力ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:ビニール 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600
1個
特価
3,120 税込3,432
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

【切断能力(Φmm)】ワイヤーロープ、JIS 6×7 (1号):32、6×12(2号):32、JIS6×19(3号):32、丸棒、軟銅丸棒:32、アルミ丸棒:32、軟鋼棒(SS41以下):32、鉄筋コンクリート用棒鋼鉄(SD30以下):25、より線、裸硬銅より線:31.9(600mm2)、裸硬アルミより線(HAL):29.4(510mm2)、鋼心アルミより線(ACSR):31.5(520mm2)、亜鉛メッキより線、JIS 1×7(2号):15、JIS1×19(3号):20、ケーブル、C.C.Pケーブル:32、鉛ケーブル:32、地中線ケーブル:32。ケース付。
全長(mm)675 質量(kg)9.3 出力(kN)191
1台
281,000 税込309,100
翌々日出荷

ESCOオリジナルセット品。圧着ペンチ。・圧着範囲:特小・小・中・大。・全長:242mm。ウォーターポンププライヤー。・全長:195mm。・最大開口:33mm。電工用ドライバー。・サイズ:(+)#2・(-)6mm。・軸長:各100mm。折り畳み式電工ナイフ。・刃材質:炭素工具鋼。・刃長:70mm。・全長:205mm。ワイヤーストリッパー。・1.6mm(2心・3心)。・2.0mm(2心・3心)。・全長:228mm。・工具の裏面に目盛付き(2~20cm)。ペンチ。・切断能力:鉄線(3.0mm)、銅線(3.5mm)。・全長:188mm。グラスメジャー。・テープ全長:1.5m。・テープ幅:12mm。第二種電気工事士技能試験用。VVF線ストリッパーは切断・計測・ストリップ・のの字曲げ作業ができます。※エコ電線の硬い被覆のストリップ作業も可能です。圧着ペンチはJIS適合品の為、官公庁指定工事に使用可能。ツールバッグ付き。
セット内容圧着ペンチ(リングスリーブ用)、ウォーターポンププライヤー、電工用ドライバー、折り畳み式電工ナイフ、ワイヤーストリッパー(VVF用)能力(VVF線)、ペンチ、グラスメジャー。 入組点数8
1セット(1セット)
19,600 税込21,560
翌日出荷

セット内容:電工ペンチ(偏芯型)×1、電工ニッパ×1、ラジオペンチ×1、ウォーターポンププライヤー×1、収納バッグ(スエード革)×1、ウォーターポンププライヤー(全長:250mm、能力 パイプ径:1/8”~2”、ナット(対辺):7~46mm、最大開口:2”、調整段数:25)、収納バッグ。電工ペンチは偏心型のため少ない力で切断する事ができます。 ウォーターポンププライヤーは力を掛けた時に横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント構造、サイズ調整はボタン式のため細かい位置調整ができます。 ラジオペンチは先端ギザ付き。
材質スエード革 寸法(mm)収納バッグ:250×150(H) 全長(mm)ラジオペンチ:160、電工ニッパー:160、電工ペンチ:200 切断能力【電工ペンチ】ピアノ線:Φ2.2、銅・アルミ:Φ13.0、鋼線:Φ2.8、【電工ニッパー】軟線:Φ4.0、中硬線:Φ3.0、硬線:Φ2.0、【ラジオペンチ】中硬線:Φ2.5、硬線:Φ1.6
1セット(1セット)
18,900 税込20,790
翌々日出荷

ESCOオリジナルセット品。セット内容:250mmウォーターポンププライヤー (コブラ)、200mm強力型ペンチ、160mmラジオペンチ、160mm電工ニッパー、スエードバッグ。・ウォーターポンププライヤー:。ハンドル:コンフォート。仕上げ:磨き。最大開口:2”。最大ナット:46mm。全長:250mm。重量:366g。調整段数:25。材質:クロームバナジウム電気鋼。刃幅:7mm。能力:パイプ径/1/8”~2”、ナット(対辺)/6~46mm。刃硬度:61HRC。コブラシリーズ。ワークに直接当てて、プッシュボタンで口幅調整できます。スプリング付ボタンにより調整が楽にできます。・強力型ペンチ:。全長:200mm。重量:380g。刃硬度:HRC63。切断能力:銅・アルミ:Φ13.0mm、硬線:Φ2.8mm、ピアノ線:Φ2.2mm。材質:特別工具鋼。・ラジオペンチ:。全長:160mm。重量:149g。切断能力:中硬線:Φ2.5mm、硬線:Φ1.6mm。ハンドル:コンフォート。刃硬度:HRC60。仕上げ:磨き。材質:刃/特殊工具鋼、ハンドル/樹脂。・電工ニッパー:。全長:160mm。重量:205g。切断能力:軟線:4.0mm、中硬線:3.0mm、硬線:2.0。刃硬度:HRC62。ハンドル:コンフォート。仕上げ:クロムメッキ。・スエードバッグ:。サイズ:250×150(H)mm。材質:スエード革。・ジッパー止め。丈夫で多目的に使えるツールバッグです。
1セット(1セット)
22,700 税込24,970
翌日出荷

よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで、高い安定性と優れたアクセス性を実現。0.75~6 mm2の単線および0.5~4 mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。Φ15 mm(1/2インチ)までの銅ケーブルとアルミニウムケーブルの簡単な切断。幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も用意。外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。
1丁
10,600 税込11,660
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1000V絶縁。よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで高い安定性と優れたアクセス性を実現。0.75~6mm2の単線および0.5~4mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。Φ15mm(1/2”)までの銅ケーブルとアルミニウムケ ーブルの簡単な切断。幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も容易。外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
1丁
12,400 税込13,640
翌日出荷

硬度HRC40までの切断が可能です
仕様ジョー厚み:6.5mm 材質クロムニッケル鋼 全長(mm)110 切断能力(Φmm)銅線:1.5、鉄線:1.3、スチール線:1.0 材質(ハンドル)TPE(熱可塑性エラストマー)
1丁
825 税込908
翌日出荷

1丁
17,600 税込19,360
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬度HRC40までの切断が可能
仕様ジョー厚み:6.5mm 材質クロムニッケル鋼 全長(mm)110.5 先端厚さ(mm)6.5 切断能力(Φmm)銅線:1.5、鉄線:1.3、スチール線:1.0 材質(ハンドル)TPE(熱可塑性エラストマー)
1丁
1,100 税込1,210
当日出荷

。ジョイントボックス・アクセスフロア用コンセントに接続できます。
仕様●メーカー:明工社●型番:MZ6686●セット内容:棒状形圧着端子(3本)・絶縁カバー●適合ケーブル:VCT線/2mm2×3心●材質:棒状形圧着端子/銅、絶縁カバー/ポリプロピレン樹脂●入数:5組●EA538PM-1~-51用●VVF線用ジョイントボックス・ハーネス用 アズワン品番65-5654-98
1パック(5個)
890 税込979
翌日出荷



アングル バネ付 1%カーボン合金鋼 サテンコート仕上げ クッショングリップ 角度付(50°)カッター 調整ネジ付
仕様●全長:125mm●刃硬度:HRC63~65●刃長:7.9mm●切断能力(銅線):0.2~1.0mm●切断形状:フラッシュ(ごくわずかに切断跡が残ります)●重量:60g アズワン品番68-1821-38
1個
20,300 税込22,330
翌々日出荷

錆に強く長寿命、硬度HRC40までの切断が可能です
仕様ジョー部厚さ:6.5mm 材質クロムニッケル鋼 全長(mm)137 質量(g)95 切断能力(Φmm)銅線:1.5、鉄線:1.3、スチール線:1.0
1丁
1,100 税込1,210
翌日出荷

ラウンド刃、電気通信関係等の配線切断作業に適しています。切断能力が極めて優れています。軽量強靱、大変使いやすいニッパです。刃に角度を付けていますので、指が邪魔にならず切断作業がスムーズにできます
1個
3,140 税込3,454
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)123.5 仕様HRC40までの硬さのワイヤーを切断可能 材質クロムニッケル鋼 切断能力銅線:直径1.5mm 鉄線:直径1.3mm スチール線:直径1.0mm 材質(ハンドル)TPE(熱可塑性エラストマー)
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

セット内容〈セット内容〉:200mmペンチ型ネジザウルス(EA532DE-200)、160mmねじプライヤー(EA532DE-160)、190mmラジオペンチ型ネジザウルス(EA532DF-190)、ツールロール〈ペンチ型ネジザウルス仕様〉:全長:200mm、適応サイズ:先端部Φ3~15mm、材質:高炭素鋼、切断能力:軟鉄線:Φ3.2mm、潰れた低頭のトラスねじでも少ない力で簡単に取外しできます。、「ねじを回す」「薄板をつかむ」「線材の切断」の3機能を1丁で実現〈ねじプライヤー仕様〉:全長:160mm、適応サイズ:先端部Φ3~9.5mm、本体部Φ5.5~10mm、材質:高炭素鋼、切断能力:銅線Φ1.2mm、潰れた低頭のトラスねじやナベねじの取外しに、バネ付で連続作業の負担を軽減します。〈ラジオペンチ型ネジザウルス仕様〉:全長:190mm、適応ねじ頭サイズ:先端部Φ2~5.5mm、材質:高炭素鋼、切断能力:銅線Φ1.2mm、狭所・奥所のねじにも対応したラジオペンチ型、「ねじを回す」「薄板をつかむ」「線材の切断」の3機能を1丁で実現〈ツールロール仕様〉:サイズ:300×380(H)mm、カラー:カーキ、材質:キャンバス生地、ポケット数:10 型番※ESCOオリジナルセット品 アズワン品番65-2138-68
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

。連結して多極化することができます(横型連結式)
仕様●定格:250V 15A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30 Φ6.35×30 Φ6.35×31.8●端子金具:スクリューレス端子●材質:PBT(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格・CSA規格(C-UL)●標準剥き線長:12~13mm●使用可能電線範囲:軟銅線 単線 / Φ0.8mm~Φ2.0mm(AWG20~AWG12)撚線 / 0.5~2.0mm2(AWG20~AWG14)、素線径 / Φ0.18mm以上●取付ねじ締付けトルク:1.0N ・m / M4ねじ、平ワッシャー使用時●DINレール(35mm)取付可●渡り配線可能●RoHS対応品 アズワン品番65-9314-21
1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

1パック(5個)ほか
1,230 税込1,353
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョイントボックス・アクセスフロア用コンセントに接続できます。
仕様●メーカー:明工社●型番:MZ6687●セット内容:棒状形圧着端子(3本)・絶縁カバー●適合ケーブル:VCT線/3.5mm2×3心、5.5mm2×3心●材質:棒状形圧着端子/銅、絶縁カバー/ポリプロピレン樹脂●入数:20組●EA538PM-1~-51用●VVF線用ジョイントボックス・ハーネス用 アズワン品番65-5654-99
1パック(20個)
4,580 税込5,038
翌日出荷