種類電力ケーブル
芯数(C)1
材質素線:銅、被覆:ビニール
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
エスコ品番EA538MD-51
全長(mm)8
種類裸圧着スリーブ
内径(Φmm)1.7
外径(Φmm)3.3
スリーブ形状重ね合せ用
1個
¥855
税込¥941
翌日出荷
全長(mm)15
種類裸圧着スリーブ
エスコ品番EA538MD-101
内径(Φmm)1.7
外径(Φmm)3.3
スリーブ形状突き合せ用
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
Φ1.2mmワイヤーを剥がすことができます。
仕様●全長(mm):167●切断能力(Φmm):鉄線/2.0 銅線/3.0●材質:本体/クロムバナジウム鋼 グリップ/TPR(熱可塑性エラストマー)●耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ●バネ付
アズワン品番65-9271-02
1丁
¥2,090
税込¥2,299
翌日出荷
Φ1.2mmワイヤーを剥がすことができます。
仕様●全長(mm):136●切断能力(Φmm):鉄線/1.2 銅線/2.0●材質:本体/クロムバナジウム鋼 グリップ/TPR(熱可塑性エラストマー)●耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ●バネ付
アズワン品番65-9271-01
1丁
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
撚線を接続する場合は、別売の補助銅スリーブに撚線を挿入してから圧着してください
仕様適応ねじ頭サイズ(Φmm):先端部:3~9.5、本体部:5.5~10
材質本体:高炭素鋼、ホルダー:ポリエステル
全長(mm)160
切断能力(Φmm) 銅線銅線:1.2
アズワン品番64-2219-38
1個
¥3,570
税込¥3,927
翌日出荷
クッション付ハンドル
グリップ、ストリップ、圧着、切断、フォーム/ループの5つの機能が使えます。
RoHS対応品
仕様●切断能力(Φmm):鉄、銅、アルミ線、軟線、中硬線、硬線:1.6●全長(mm):165●ストリップ能力:Φ1.2~1.6mm●圧着範囲(mm2):1.3~2.0
アズワン品番65-2139-05
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,780
税込¥3,058
翌日出荷
材質難燃性プラスティック V0
寸法(mm)16.5×19.4×7.7
色クリア
定格20 300V
適合電線銅単線:Φ1.2・Φ1.6・Φ2.0mm、IV7本より線:1.25・2
アズワン品番64-7866-90
差込み線数(本)4
入数20
1パック(20個)
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷
材質難燃性プラスティック V0
寸法(mm)16.5×10.8×7.7
色イエロー
定格20 300V
適合電線銅単線:Φ1.2・Φ1.6・Φ2.0、IV7本より線:1.25・2
アズワン品番64-7866-88
差込み線数(本)2
入数30
1パック(30個)
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷
材質難燃性プラスティック V0
寸法(mm)16.5×15.1×7.7
色オレンジ
定格20 300V
適合電線銅単線:Φ1.2・Φ1.6・Φ2.0mm、IV7本より線:1.25・2
アズワン品番64-7866-89
差込み線数(本)3
入数25
1パック(25個)
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷
ラウンド刃、電気通信関係等の配線切断作業に適しています。切断能力が極めて優れています。軽量強靱、大変使いやすいニッパです。刃に角度を付けていますので、指が邪魔にならず切断作業がスムーズにできます
セット内容〈セット内容〉:200mmペンチ型ネジザウルス(EA532DE-200)、160mmねじプライヤー(EA532DE-160)、190mmラジオペンチ型ネジザウルス(EA532DF-190)、ツールロール〈ペンチ型ネジザウルス仕様〉:全長:200mm、適応サイズ:先端部Φ3~15mm、材質:高炭素鋼、切断能力:軟鉄線:Φ3.2mm、潰れた低頭のトラスねじでも少ない力で簡単に取外しできます。、「ねじを回す」「薄板をつかむ」「線材の切断」の3機能を1丁で実現〈ねじプライヤー仕様〉:全長:160mm、適応サイズ:先端部Φ3~9.5mm、本体部Φ5.5~10mm、材質:高炭素鋼、切断能力:銅線Φ1.2mm、潰れた低頭のトラスねじやナベねじの取外しに、バネ付で連続作業の負担を軽減します。〈ラジオペンチ型ネジザウルス仕様〉:全長:190mm、適応ねじ頭サイズ:先端部Φ2~5.5mm、材質:高炭素鋼、切断能力:銅線Φ1.2mm、狭所・奥所のねじにも対応したラジオペンチ型、「ねじを回す」「薄板をつかむ」「線材の切断」の3機能を1丁で実現〈ツールロール仕様〉:サイズ:300×380(H)mm、カラー:カーキ、材質:キャンバス生地、ポケット数:10
型番※ESCOオリジナルセット品
アズワン品番65-2138-68
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
エレクトロニクス、精密機器等の分野で、ビニール線、タングステン線までの切断に適しています。ピアノ線も切断できる超硬刃付き、軽くて強靱に造られた一般的な普及サイズのニッパです。バネ付、ラウンド刃、RoHS対応品(2024年1月時点)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード