「銅線 1.5mm」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
航空宇宙規格AS6173/1に準拠したAWG26~16の航空機配線の切断に
全長(mm)135 アズワン品番64-2233-17 切断能力(mm2)0.14~1.5
1個
7,640 税込8,404
翌日出荷

様々な用途に使える、オールラウンドなニッパー。長寿命の高周波焼入刃で切断能力に優れています。手の届きにくい部分に使用できるように、ヘッドが細くなっています。細い銅線では刃先でもシャープにカットできます。
材質バナジウム鋼 (オイル焼入れ) 全長(mm)125 質量(g)119 切断能力(mm)軟線:3.0 中硬線:2.3 硬線:1.5 ハンドルコンフォート 仕上磨き 硬度HRC(刃部)61
1本(1本)
4,640 税込5,104
翌日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:ビニール 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300
1個
1,120 税込1,232
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ESCOオリジナルセット品。圧着ペンチ。・圧着範囲:特小・小・中・大。・全長:242mm。ウォーターポンププライヤー。・全長:195mm。・最大開口:33mm。電工用ドライバー。・サイズ:(+)#2・(-)6mm。・軸長:各100mm。折り畳み式電工ナイフ。・刃材質:炭素工具鋼。・刃長:70mm。・全長:205mm。ワイヤーストリッパー。・1.6mm(2心・3心)。・2.0mm(2心・3心)。・全長:228mm。・工具の裏面に目盛付き(2~20cm)。ペンチ。・切断能力:鉄線(3.0mm)、銅線(3.5mm)。・全長:188mm。グラスメジャー。・テープ全長:1.5m。・テープ幅:12mm。第二種電気工事士技能試験用。VVF線ストリッパーは切断・計測・ストリップ・のの字曲げ作業ができます。※エコ電線の硬い被覆のストリップ作業も可能です。圧着ペンチはJIS適合品の為、官公庁指定工事に使用可能。ツールバッグ付き。
セット内容圧着ペンチ(リングスリーブ用)、ウォーターポンププライヤー、電工用ドライバー、折り畳み式電工ナイフ、ワイヤーストリッパー(VVF用)能力(VVF線)、ペンチ、グラスメジャー。 入組点数8
1セット(1セット)
19,600 税込21,560
翌日出荷

硬度HRC40までの切断が可能です
仕様ジョー厚み:6.5mm 材質クロムニッケル鋼 全長(mm)110 切断能力(Φmm)銅線:1.5、鉄線:1.3、スチール線:1.0 材質(ハンドル)TPE(熱可塑性エラストマー)
1丁
825 税込908
8日以内出荷

ESCOオリジナルセット品。セット内容:250mmウォーターポンププライヤー (コブラ)、200mm強力型ペンチ、160mmラジオペンチ、160mm電工ニッパー、スエードバッグ。・ウォーターポンププライヤー:。ハンドル:コンフォート。仕上げ:磨き。最大開口:2”。最大ナット:46mm。全長:250mm。重量:366g。調整段数:25。材質:クロームバナジウム電気鋼。刃幅:7mm。能力:パイプ径/1/8”~2”、ナット(対辺)/6~46mm。刃硬度:61HRC。コブラシリーズ。ワークに直接当てて、プッシュボタンで口幅調整できます。スプリング付ボタンにより調整が楽にできます。・強力型ペンチ:。全長:200mm。重量:380g。刃硬度:HRC63。切断能力:銅・アルミ:Φ13.0mm、硬線:Φ2.8mm、ピアノ線:Φ2.2mm。材質:特別工具鋼。・ラジオペンチ:。全長:160mm。重量:149g。切断能力:中硬線:Φ2.5mm、硬線:Φ1.6mm。ハンドル:コンフォート。刃硬度:HRC60。仕上げ:磨き。材質:刃/特殊工具鋼、ハンドル/樹脂。・電工ニッパー:。全長:160mm。重量:205g。切断能力:軟線:4.0mm、中硬線:3.0mm、硬線:2.0。刃硬度:HRC62。ハンドル:コンフォート。仕上げ:クロムメッキ。・スエードバッグ:。サイズ:250×150(H)mm。材質:スエード革。・ジッパー止め。丈夫で多目的に使えるツールバッグです。
1セット(1セット)
22,700 税込24,970
翌日出荷

硬度HRC40までの切断が可能
仕様ジョー厚み:6.5mm 材質クロムニッケル鋼 全長(mm)110.5 先端厚さ(mm)6.5 切断能力(Φmm)銅線:1.5、鉄線:1.3、スチール線:1.0 材質(ハンドル)TPE(熱可塑性エラストマー)
1丁
1,100 税込1,210
当日出荷

1個
8,460 税込9,306
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様切断形状:フラッシュ 全長(mm)120 切断能力(Φmm) 銅線銅線:0.15~1.5 アズワン品番64-2219-74
1丁
14,800 税込16,280
翌日出荷

全長(mm)123.5 仕様HRC40までの硬さのワイヤーを切断可能 材質クロムニッケル鋼 切断能力銅線:直径1.5mm 鉄線:直径1.3mm スチール線:直径1.0mm 材質(ハンドル)TPE(熱可塑性エラストマー)
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

ラウンド刃、電気通信関係等の配線切断作業に適しています。切断能力が極めて優れています。軽量強靱、大変使いやすいニッパです。刃に角度を付けていますので、指が邪魔にならず切断作業がスムーズにできます
1個
3,140 税込3,454
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ、バネ付。
全長(mm)167 材質(本体)クロムバナジウム鋼 材質(グリップ)TPR(熱可塑性エラストマー) 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6
1丁
2,030 税込2,233
翌日出荷

錆に強く長寿命、硬度HRC40までの切断が可能です
仕様ジョー部厚さ:6.5mm 材質クロムニッケル鋼 全長(mm)137 質量(g)95 切断能力(Φmm)銅線:1.5、鉄線:1.3、スチール線:1.0
1丁
1,100 税込1,210
翌日出荷