カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • 汎用ケーブル(1)
  • 作業工具(16)
  • 制御機器(4)
  • 電動工具(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • BLOCK(3)
  • TRUSCO(17)
  • 協和ハーモネット(5)
  • 光モール(2)
  • ナリカ(8)
  • 三ツ星(4)
  • 菅波電線(1)
  • オーム電機(2)
  • RS PRO(177)
  • Hirschmann Test & Measurement(35)
  • ニチフ(28)
  • TSUNODA(ツノダ)(27)
  • KNIPEX(クニペックス)(24)
  • ALPHA(17)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(16)
  • KEIBA(13)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「銅線 1mm」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プライヤーセット エスコプライヤーセットエスコ
18,900税込20,790
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容:電工ペンチ(偏芯型)×1、電工ニッパ×1、ラジオペンチ×1、ウォーターポンププライヤー×1、収納バッグ(スエード革)×1、ウォーターポンププライヤー(全長:250mm、能力 パイプ径:1/8”~2”、ナット(対辺):7~46mm、最大開口:2”、調整段数:25)、収納バッグ。電工ペンチは偏心型のため少ない力で切断する事ができます。 ウォーターポンププライヤーは力を掛けた時に横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント構造、サイズ調整はボタン式のため細かい位置調整ができます。 ラジオペンチは先端ギザ付き。
材質スエード革寸法(mm)収納バッグ:250×150(H)全長(mm)ラジオペンチ:160、電工ニッパー:160、電工ペンチ:200切断能力【電工ペンチ】ピアノ線:Φ2.2、銅・アルミ:Φ13.0、鋼線:Φ2.8、【電工ニッパー】軟線:Φ4.0、中硬線:Φ3.0、硬線:Φ2.0、【ラジオペンチ】中硬線:Φ2.5、硬線:Φ1.6
斜ニッパー ラウンド刃 EA536DJシリーズ エスコ斜ニッパー ラウンド刃 EA536DJシリーズエスコ
3,140税込3,454
1個
翌日出荷
ラウンド刃、電気通信関係等の配線切断作業に適しています。切断能力が極めて優れています。軽量強靱、大変使いやすいニッパです。刃に角度を付けていますので、指が邪魔にならず切断作業がスムーズにできます
絶縁ワイヤーストリッパー エスコ絶縁ワイヤーストリッパーエスコ
12,400税込13,640
1丁
翌日出荷
1000V絶縁。よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで高い安定性と優れたアクセス性を実現。0.75~6mm2の単線および0.5~4mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。Φ15mm(1/2”)までの銅ケーブルとアルミニウムケ ーブルの簡単な切断。幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も容易。外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
ワイヤーストリッパー エスコワイヤーストリッパーエスコ
10,900税込11,990
1丁
翌日出荷
よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで、高い安定性と優れたアクセス性を実現。0.75~6 mm2の単線および0.5~4 mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。Φ15 mm(1/2インチ)までの銅ケーブルとアルミニウムケーブルの簡単な切断。幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も用意。外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。
VCTケーブルコネクター エスコVCTケーブルコネクターエスコ
4,580税込5,038
1パック(20個)
翌日出荷
ジョイントボックス・アクセスフロア用コンセントに接続できます。
仕様●メーカー:明工社●型番:MZ6687●セット内容:棒状形圧着端子(3本)・絶縁カバー●適合ケーブル:VCT線/3.5mm2×3心、5.5mm2×3心●材質:棒状形圧着端子/銅、絶縁カバー/ポリプロピレン樹脂●入数:20組●EA538PM-1~-51用●VVF線用ジョイントボックス・ハーネス用アズワン品番65-5654-99関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.15MB) 図面(0.16MB)
VCTケーブルコネクター エスコVCTケーブルコネクターエスコ
1,230税込1,353
1パック(5個)ほか
翌日出荷
ジョイントボックス・アクセスフロア用コンセントに接続できます。
[ ヒューズホルダー(横型連結) EA940DLシリーズ エスコ[ ヒューズホルダー(横型連結) EA940DLシリーズエスコ
1,260税込1,386
1個
翌日出荷
連結して多極化することができます(横型連結式)
仕様●定格:250V 15A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30 Φ6.35×30 Φ6.35×31.8●端子金具:スクリューレス端子●材質:PBT(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格・CSA規格(C-UL)●標準剥き線長:12~13mm●使用可能電線範囲:軟銅線 単線 / Φ0.8mm~Φ2.0mm(AWG20~AWG12)撚線 / 0.5~2.0mm2(AWG20~AWG14)、素線径 / Φ0.18mm以上●取付ねじ締付けトルク:1.0N ・m / M4ねじ、平ワッシャー使用時●DINレール(35mm)取付可●渡り配線可能●RoHS対応品アズワン品番65-9314-21
VCTケーブルコネクター エスコVCTケーブルコネクターエスコ
890税込979
1パック(5個)
翌日出荷
ジョイントボックス・アクセスフロア用コンセントに接続できます。
仕様●メーカー:明工社●型番:MZ6686●セット内容:棒状形圧着端子(3本)・絶縁カバー●適合ケーブル:VCT線/2mm2×3心●材質:棒状形圧着端子/銅、絶縁カバー/ポリプロピレン樹脂●入数:5組●EA538PM-1~-51用●VVF線用ジョイントボックス・ハーネス用アズワン品番65-5654-98関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.15MB) 図面(0.16MB)
油圧式ワイヤーカッター エスコ油圧式ワイヤーカッターエスコ
112,000税込123,200
1台
翌日出荷
手動油圧式ワイヤーカッターです。
用途ワイヤー、丸棒等切断。全長(mm)380質量(g)3800切断能力(Φmm)【ワイヤーロープJIS 6×7(1号)】16、【6×12(2号)】20、【JIS 6×19(3号)】20、【軟銅丸棒】16、【アルミ丸棒】16、【軟鋼棒(SS41以下)】16、【鉄筋コンクリート用棒鋼】13、【裸硬銅より線】20.7、【裸硬アルミより線(HAL)】20.0、【鋼心アルミより線(ACSR)】20.3、【亜鉛メッキより線JIS 1×7(2号)】15、【JIS 1×19(3号)】16、【C.C.Pケーブル】20、【鉛ケーブル】20、【地中線ケーブル】20出力(kN)39
油圧式ワイヤーカッター エスコ油圧式ワイヤーカッターエスコ
281,000税込309,100
1台
8日以内出荷
【切断能力(Φmm)】ワイヤーロープ、JIS 6×7 (1号):32、6×12(2号):32、JIS6×19(3号):32、丸棒、軟銅丸棒:32、アルミ丸棒:32、軟鋼棒(SS41以下):32、鉄筋コンクリート用棒鋼鉄(SD30以下):25、より線、裸硬銅より線:31.9(600mm2)、裸硬アルミより線(HAL):29.4(510mm2)、鋼心アルミより線(ACSR):31.5(520mm2)、亜鉛メッキより線、JIS 1×7(2号):15、JIS1×19(3号):20、ケーブル、C.C.Pケーブル:32、鉛ケーブル:32、地中線ケーブル:32。ケース付。
全長(mm)675質量(kg)9.3出力(kN)191
圧着ペンチ(オープンバレル端子用) エスコ圧着ペンチ(オープンバレル端子用)エスコ
2,380税込2,618
1丁
当日出荷
カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5 オープンバレル(連鎖形)端子、裸圧着端子・スリーブ用
仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):235●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストリッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:290gアズワン品番65-2139-34
圧着ペンチ(絶縁・裸端子用) エスコ圧着ペンチ(絶縁・裸端子用)エスコ
2,310税込2,541
1丁
当日出荷
カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5 絶縁端子・裸圧着端子・スリーブ用
仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):235●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:285gアズワン品番65-2139-33
圧着ペンチ(裸端子用) エスコ圧着ペンチ(裸端子用)エスコ
1,990税込2,189
1丁
当日出荷
カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5 裸圧着端子・スリーブ用
仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):225●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストリッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:235gアズワン品番65-2139-32
精密ニッパー(フラッシュ/ESD) エスコ精密ニッパー(フラッシュ/ESD)エスコ
17,600税込19,360
1丁
翌日出荷
Φ21mm/600mm ケーブルカッター エスコΦ21mm/600mm ケーブルカッターエスコ
7,150税込7,865
1丁
当日出荷
銅・アルミケーブルも切断可能
仕様軽量のハンドルは、耐久性があり、長時間使用しても疲れにくいです。ゴム製のハンドグリップにより、滑りを低減します銅・アルミケーブルも切断可能ハンドルが軽量な為、強度と耐久性を損なうことなく、長期間の使用でも疲労は軽減します。材質本体:スチールハンドグリップ:ゴム製全長(mm)600切断能力ワイヤーロープ:Φ16mm被覆ケーブル:Φ21mmアズワン品番64-7874-85
137mm ラジオペンチ エスコ137mm ラジオペンチエスコ
1,100税込1,210
1丁
翌日出荷
錆に強く長寿命、硬度HRC40までの切断が可能です
仕様ジョー部厚さ:6.5mm材質クロムニッケル鋼全長(mm)137質量(g)95切断能力(Φmm)銅線:1.5、鉄線:1.3、スチール線:1.0
110mm ニッパー(ミニ) エスコ110mm ニッパー(ミニ)エスコ
1,100税込1,210
1丁
当日出荷
硬度HRC40までの切断が可能
仕様ジョー厚み:6.5mm材質クロムニッケル鋼全長(mm)110.5先端厚さ(mm)6.5切断能力(Φmm)銅線:1.5、鉄線:1.3、スチール線:1.0材質(ハンドル)TPE(熱可塑性エラストマー)
ねじプライヤー(ネジザウルス)3点セット エスコねじプライヤー(ネジザウルス)3点セットエスコ
12,100税込13,310
1個
翌日出荷
セット内容〈セット内容〉:200mmペンチ型ネジザウルス(EA532DE-200)、160mmねじプライヤー(EA532DE-160)、190mmラジオペンチ型ネジザウルス(EA532DF-190)、ツールロール〈ペンチ型ネジザウルス仕様〉:全長:200mm、適応サイズ:先端部Φ3~15mm、材質:高炭素鋼、切断能力:軟鉄線:Φ3.2mm、潰れた低頭のトラスねじでも少ない力で簡単に取外しできます。、「ねじを回す」「薄板をつかむ」「線材の切断」の3機能を1丁で実現〈ねじプライヤー仕様〉:全長:160mm、適応サイズ:先端部Φ3~9.5mm、本体部Φ5.5~10mm、材質:高炭素鋼、切断能力:銅線Φ1.2mm、潰れた低頭のトラスねじやナベねじの取外しに、バネ付で連続作業の負担を軽減します。〈ラジオペンチ型ネジザウルス仕様〉:全長:190mm、適応ねじ頭サイズ:先端部Φ2~5.5mm、材質:高炭素鋼、切断能力:銅線Φ1.2mm、狭所・奥所のねじにも対応したラジオペンチ型、「ねじを回す」「薄板をつかむ」「線材の切断」の3機能を1丁で実現〈ツールロール仕様〉:サイズ:300×380(H)mm、カラー:カーキ、材質:キャンバス生地、ポケット数:10型番※ESCOオリジナルセット品アズワン品番65-2138-68
120mmラジオペンチ(先曲) エスコ120mmラジオペンチ(先曲)エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
全長(mm)123.5仕様HRC40までの硬さのワイヤーを切断可能材質クロムニッケル鋼切断能力銅線:直径1.5mm 鉄線:直径1.3mm スチール線:直径1.0mm材質(ハンドル)TPE(熱可塑性エラストマー)
IV電線(撚線) エスコIV電線(撚線)エスコ(7件のレビュー)
8,910税込9,801特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール定格温度(℃)60定格電圧(V)600
21mm/460mm 絶縁ケーブルカッター エスコ21mm/460mm 絶縁ケーブルカッターエスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
エスコ品番EA585JC-1
21mm/455mm ケーブルカッター エスコ21mm/455mm ケーブルカッターエスコ
12,200税込13,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA585JA-2
ケーブルカッターアタッチメント エスコケーブルカッターアタッチメントエスコ
59,800税込65,780
1台
8日以内出荷
充電インパクトドライバーEZ1PD1、もしくは充電ドリルドライバーEZ1DD2専用です。正転で圧着、逆転でリリース、圧着範囲14~60mm2。ドライバードリルに取付けることで、CV線100mm2までの切断が可能に。
全長(mm)210質量(g)830能力《EZ1PD1使用時》CV線(100m)約370本、CV線(38m)約1000本口径(Φmm)19適合品番EA813PA-4、-5、-18、-19、EA813PB-61最大切断能力CV・IV線(単心)100取付方向取付:8方向(45度きざみ)
アルミ板 1mm特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら