「鋏ハサミ」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

ラシャ切鋏 ステンレス製
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
軽く、人間工学に基づいた疲れにくいデザイン
特殊ステンレス鋼を使用し、錆に強くシャープな切れ味が持続します。
材質(刃)特殊ステンレス鋼、(ハンドル)グラスファイバー強化ポリアミド樹脂
材質(刃)特殊ステンレス鋼
非粘着式
非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
耐摩耗性にも優れています。
コの字形状が各種鋼材のエッジ処理に適しています。
鉄板、H鋼材、C型鋼の角への保護用途に適しています。
鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適です。
オフセットのため手が鉄板に当たらず楽に切れます。
ばねによって補助されているレバーの動きで、小さな力で正確に切れます。
全長(mm)260
刃長(mm)55
エスコ品番EA544A-2
質量(g)509
タイプ右きき用
材質(刃)C60(カーボン60)
材質(ハンドル)PVC
切断能力(mm)鉄板1.2
切断能力(mm)ステンレス1
1個
¥22,700
税込¥24,970
翌日出荷
サビに強いステンレス製
模型、工芸、ホビー用として精密切断作業に使用
金属以外の柔らかい素材の切断に適したハサミです。
仕様●全長:145mm●刃長:45mm●刃材質:ステンレス
アズワン品番65-2142-08
1丁
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
刃部、グリップともにステンレス製で、錆に強く刃持ちもよく、鋭利な切れ味に。バイパス型。
全長(mm)200
質量(g)196
刃長(mm)80
切断能力(mm)Φ20
材質(刃)ステンレス鋼
1丁(1丁)
¥2,130
税込¥2,343
翌日出荷
1個
¥2,070
税込¥2,277
翌日出荷
左利き用
仕様●全長:150mm●刃長:50mm●刃:スチール
アズワン品番65-2141-31
1丁
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
左利き用
端が丸いので安全に取り扱うことができます。
仕様●全長:110mm●刃長:40mm●刃:スチール
アズワン品番65-2141-93
1丁
¥6,720
税込¥7,392
翌日出荷
潰れた低頭のトラスねじやナベねじの取外しに最適なねじプライヤーと、様々な素材を強力にカットする万能はさみのセットです。
ツールホルダー付。
セット内容160mmねじプライヤー、160mm万能はさみ(2個組)
材質プライヤー:高炭素鋼、はさみ刃:刃物用特殊ステンレス
型番※ESCOオリジナルセット品
1個
¥6,380
税込¥7,018
翌日出荷
キレイを創る刃の薄さと切れ味。刃部を小さく、極限の薄さ(0.35mm)に仕上げた刃先は根元近くからカットできます。鍛造製法で造られた手になじみの良いはさみ。刃の先端は丸いので、デリケートなお手入れに最適。鼻毛・ムダ毛処理に。
材質ステンレス刃物鋼
全長(mm)92
刃長(mm)15
1丁
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
布などの裁断作業に最適です。昔ながらのラシャ鋏。刃部に高級刃物鋼と極軟鋼をはり合わせを使用。十分な鍛造により切れ味に優れ、布などの裁断作業に最適です。使用後は油をつけて保管してください。
1個
¥6,100
税込¥6,710
翌日出荷
ギザ付き刃で対象物が滑ることなく切ることができます。
基板加工・金属加工・模型・工芸ホビーに
極薄金属板・極細ケーブル、コネクター、スイッチなどの切断に
用途精密金切りハサミ
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
1個
¥8,320
税込¥9,152
翌日出荷
デザイン性と機能性に優れたロングヒット商品。 ドイツのIFデザイン賞、日本のグッドデサイン賞を受賞し、世界屈指のデザイン性と機能性に優れたロングヒット商品です。 樹脂で出来た大きなハンドルは疲れにくく、堅い食材でも力を入れて切りやすくできています。
材質刃:フリオデュアハイカーボンステンレス鋼 ハンドル:グラスファイバー樹脂
全長(mm)205
質量(g)110
シリーズツヴィリング(ZWILLING)
刃長(mm)70
1丁(1本)
¥7,000
税込¥7,700
翌日出荷
刃先は13~16AWGの電線を簡単に切断できます。ノッチは20~23AWGの電線を簡単に剥くことができます。鋸歯状の刃により、切断時に滑らずに対象物を保持できます。高品質の高炭素ステンレス鋼から製造。快適さと耐久性を実現する強化ナイロンハンドル。
1個
¥870
税込¥957
翌日出荷
粘着剤など、はさみの刃に付いた汚れを落とします。シリコン配合で汚れをつきにくくする効果があります。鋼・ステンレス、どちらのはさみにも使えます。細かな部分にも塗りやすく、持ち運びが便利なペンタイプ。クリーナー特有のきついニオイがしません。
材質シリコン、アルコール、防腐剤、リモネン
内容量(mL)7
アズワン品番64-7867-28
1個
¥900
税込¥990
欠品中
反り刃。ゴム厚2.0mmまで使用可能。バネの力で楽に使用できます。
全長(mm)143
質量(g)35
刃長(mm)50
刃厚(mm)2
材質(刃)ステンレススチール
1本
¥1,150
税込¥1,265
当日出荷
硬い物は切らないで下さい。セラミック製のため永く切れ、軽くて錆びません。過負荷防止型ハンドル(過負荷で切ろうとすると、把手が屈曲して切れなくなり、セラミック刃がガードされます。)耐薬品性、非磁性に優れています。食洗機対応。
材質(刃)刃:ジルコニアセラミック(銀抗菌) ハンドル:エラストマー樹脂
セラミック製のため永く切れ、軽くて錆びません。摩耗耐久にも優れており、末永く切れ味が続きます。(ステンレスの50倍)耐薬品性、非磁性に優れています。抗菌仕様。硬い物は切らないで下さい。セラミックの刃の特徴:サビない、軽い、切れ味が良い。従来品のはさみとは全く異なる素材で、いろいろな物がスパっと気味が違います。セラミックに銀を含有させる事により、抗菌効果を発揮致します。(SIAA取得 ISO022196)使用中発生する雑菌を減滅させる効果があります。日本製。
用途食材袋切り、花の芽切り、包帯など雑菌を嫌うものから、文具、釣りPEライン、ケブラー生地など
1本
¥2,080
税込¥2,288
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ