11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

用途塩ビパイプ・各種波板・カラー鋼板・トタンの切断、超硬チップ・各種刃研ぎに、研磨・バリ取りに 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)100 最大回転数(min-1[r.p.m])15000 アズワン品番64-7924-09
1枚
1,460 税込1,606
当日出荷

屋外でも使用可能です。 裏地がアルミホイルなので、しま鋼板などの凹凸面によく追従します。 特殊車両のステップ、タンクローリーなどの点検口のまわりにも。
エスコ品番EA944DL-15 使用温度(℃)-40~60 交換目安約1/2年(階段、通路、ステップで一般歩行量1000/3000人/日を想定) 主な用途滑り止め用 施工温度(℃)10~60
1個
特価
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外でも使用可能です。 裏地がアルミホイルなので、しま鋼板などの凹凸面によく追従します。 特殊車両のステップ、タンクローリーなどの点検口のまわりにも。
エスコ品番EA944DL-11 使用温度(℃)-40~60 交換目安約1/2年(階段、通路、ステップで一般歩行量1000/3000人/日を想定) 主な用途滑り止め用 施工温度(℃)10~60
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷

屋外でも使用可能です。 裏地がアルミホイルなので、しま鋼板などの凹凸面によく追従します。 特殊車両のステップ、タンクローリーなどの点検口のまわりにも。
エスコ品番EA944DL-2 使用温度(℃)-40~60 交換目安約1/2年(階段、通路、ステップで一般歩行量1000/3000人/日を想定) 主な用途滑り止め用 施工温度(℃)10~60
1個
3,510 税込3,861
翌日出荷

屋外でも使用可能です。 裏地がアルミホイルなので、しま鋼板などの凹凸面によく追従します。 特殊車両のステップ、タンクローリーなどの点検口のまわりにも。
エスコ品番EA944DL-4 使用温度(℃)-40~60 交換目安約1/2年(階段、通路、ステップで一般歩行量1000/3000人/日を想定) 主な用途滑り止め用 施工温度(℃)10~60
1個
6,420 税込7,062
翌日出荷

付属品:給油ノズル、内容物表示ラベル。消防法適合品、UN規格適合品。農機や建機などのガソリン補充用に。給油手順違いによるガソリンの噴出事故を防ぐ手順番号ラベル付。丈夫な金属製給油ノズル口金。給油時に注ぎやすいように底面形状を工夫。内容物の揺れを抑える防波構造。
材質SPC(冷間圧延鋼板) 質量(kg)3.2 容量(L)20 板厚(mm)鋼板:0.8 サイズ(mm)430.5(W)×307.5(D)×257.5(H) 危険物の類別非危険物
1個ほか
7,500 税込8,250
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。 必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。 ストレートタイプ
仕様●バンドサイズ(幅×厚):24×0.8mm●全長(m):30●引張強度:0.4kN●穴サイズ:Φ10×14mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板 アズワン品番65-2127-20
1個
6,400 税込7,040
翌日出荷

スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。 必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。 釘穴タイプ
仕様●バンドサイズ(幅×厚):25×0.8mm●全長(m):30●引張強度:0.4kN●穴サイズ:Φ10×12mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板 アズワン品番65-2127-18
1個
6,620 税込7,282
翌日出荷

付属品:給油ノズル、内容物表示ラベル。プラスチックノズル付。金属製ノズル取付金具。農機や建機などのガソリン補充用に。消防法適合品、UN規格適合品。給油時に注ぎやすいように底面形状を工夫。手順違いによるガソリンの噴出事故を防ぐ手順番号ラベル付。
材質SPC(冷間圧延鋼板) 板厚(mm)0.8 危険物の類別非危険物
1個
5,590 税込6,149
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚物用直刃 耐久力、切れ味、快適な調子など、板金鋏としての基本的性能をすべて兼ね備えた経済的なプロ専用鋏として支持されています。
仕様●全長:320mm●刃長:55mm●材質:本体:極軟鋼(SAE1006)刃金:日立安来鋼(青紙)●重量(g):810●切断能力:0.5~0.8mm●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス(ステン切用)、カラーステンレス(ステン切用) アズワン品番65-2142-11
1丁
16,500 税込18,150
8日以内出荷