21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1セット(10個)
1,010 税込1,111
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼板、ステンレスの切断加工に。 14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使える ブレードは両面8ヵ所の切刃が使用でき、長寿命です。 ステップ充電方式で、電池寿命の低下を抑制 満充電まぎわの電流を段階的に下げながら、負荷を抑えて充電するため、電池寿命の低下を抑制できます。 USB端子付(5V・2A) 視認性の良い大形充電ランプ&フルカラーLED搭載 電池容量ランプ/充電中の電池容量を4段階で確認できます。 エンジン発電機対応 低温充電対応(-10℃まで)
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:CE18DSL(LXPK)●仕様:樹脂ケースセット●切断能力(mm):鋼板、非鉄金属板/1.6、 ステンレス板/1.2●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:30分●ストローク数:5,300spm●最小切断半径:25mm●サイズ:295×82×168(H)mm●重量:2.2kg●付属品:バッテリー×1個、急速充電器(冷却機能付)、電池カバー、六角棒スパナ(3mm)、収納ケース、シクネスゲージ●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-9●振動3軸合成値:9.9m/s2 アズワン品番67-4728-62
1個
83,600 税込91,960
翌日出荷

配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームや、トグルスイッチの取付金具として、ご使用ください。
材質鋼板 厚さ(mm)1.6 寸法(mm)50×50×15 ねじ径(Φmm)4.5
1個
575 税込633
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,010 税込1,111
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
270 税込297
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


天井直付型。B級・BH形(20A形)。B級・BL形(20B形)。C級(10形)。本体を既設ボルトで取り付け後、カバーを固定しコンパクトスクエアを取り付けます。LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。注)吊具との組み合わせ使用はできません。
材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト) 質量(kg)1.6 適合品番EA983AX-6、-7 サイズ(mm)750×150×25
1個
5,080 税込5,588
8日以内出荷

お客様で穴あけ加工が必要になります。機器に合わせて穴あけ加工をすることで、様々な機器を取り付けることが可能となります。
材質鋼板 厚さ(mm)1.6 寸法(mm)65×65×15 アズワン品番65-2254-46
1個
750 税込825
翌日出荷

48角のDIN規格機器取付にご利用ください。
材質鋼板 厚さ(mm)1.6 寸法(mm)65×130×75 アズワン品番65-2254-48 ねじ径(Φmm)5.5
1個
1,910 税込2,101
翌日出荷

48/96角のDIN規格機器取付にご利用ください。蝶番により開閉できるため、裏面端子への結線や配線検査時の目視確認等が楽にできます。蝶番はトルクヒンジのため、任意の開き位置で止めて作業することが可能です。据え付け後、ねじを使用して開閉を固定することもできます。(M4ねじは付属しません)
材質鋼板 ねじ径(Φmm)5.5
1個
5,760 税込6,336
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分・配電盤、制御盤、操作盤など、盤内のダクト取付金具としてご使用ください。
材質鋼板 厚さ(mm)1.6 寸法(mm)75×10×20 ねじサイズM4
1個
905 税込996
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ傘 立
場所を取らない円柱タイプの傘立てです。
仕様●傘収納数:5~6本●サイズ(mm):Φ182×450(H)●重量(kg):1.6●材質:亜鉛鋼板(アクリル焼付塗装) アズワン品番65-2315-76
1台
11,900 税込13,090
翌日出荷

ボリューム、トグルスイッチの取付台としてご使用ください。
材質鋼板 厚さ(mm)1.6 寸法(mm)65×60×15 取付穴径(Φmm)12.5 ねじ径(Φmm)4.5
1個
830 税込913
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EA940DK-31、-34用 オムロン社製マイクロスイッチ「パネル取りつけ押しボタン形」の取付に最適な金具です。※「パネル取りつけローラー押しボタン形」は取り付けできません。 取付穴は長穴になっていますので、アクチュエータのストロークに合わせて微調整できます。(M5ねじ・平座金使用時で約12mmです)
仕様●サイズ:85×25mm●ねじサイズ:M5●取付穴径:丸穴:Φ13.8mm長円穴:2.6×20mm●厚み:1.6mm●材質:鋼板 アズワン品番65-2253-98
1個
840 税込924
翌日出荷

用途ドアハンガーの下部用レール 仕様同呼称サイズ同士が適合します。 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)5.2 全長(m)3.64 呼称4号 サイズ(mm)A:34、B:30、C:13、t:1.6 アズワン品番64-7976-83
1本
9,220 税込10,142
当日出荷

同呼称サイズ同士が適合します。
用途ドアハンガーの下部用レール 材質溶融亜鉛メッキ鋼板
1本
3,520 税込3,872
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



消費効率:120.2lm/W。FL20形器具1灯相当。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具、非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-027。【交換電池】FK792。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。注)調光はできません。注)器具エンドには電源穴がありません。注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。リニューアル向けLED照明(電池内蔵型・非常用LED)。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。
材質本体:鋼板(白色塗装) レンズ:ガラス ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 蓄電池:ニッケル水素蓄電池 幅(mm)150 全長(mm)732 質量(kg)1.6 消費電力(W)6.9 電源AC100~242V 光源LED球(昼白色) 色温度5000K 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)830 グリーンマーク認定
1台
50,600 税込55,660
翌日出荷

FL20形器具2灯相当。消費効率:121.6lm/W。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。IP23 防湿。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。防湿・防雨型のLED照明器具(非常灯付)。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常灯評定番号:LALE-032。【交換電池】FK752。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。注)屋内向けライトバーと互換性がありません。非常用防湿型・防雨型ライトバーと専用本体の組み合わせでご使用ください。注)本器具は、パナソニック製非常用防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製専用器具本体以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用防湿型・防雨型照明器具専用となります。常用防湿型・防雨型照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)調光はできません。注)軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。注)直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。注)エアコンの吹き出し口の冷風が直接当たらない位置に器具を設置してください。注)工事の際は、防水処理のため自己融着テープが必要です。別途ご準備ください。注)間接照射殺菌灯と併用する場合は、殺菌灯にて指定された距離以上離して設置してください。樹脂製ライトバーカバー劣化の原因となります。
材質本体:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装) レンズ:ガラス 蓄電池:ニッケル水素蓄電池 全長(mm)772 消費電力(W)12.5 電源AC100~242V 光源LED球(昼白色) 色温度5000K 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)1520 グリーンマーク認定
1台
66,000 税込72,600
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)