カテゴリ

  • 機構部品(122)
  • 建築金物(11)
  • 切削工具(4)
  • 物流用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • テープ(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • TAKIGEN(タキゲン)(100)
  • TRUSCO(50)
  • ニムラ(22)
  • NTN(エヌティーエヌ)(18)
  • SKF(日本エスケイエフ)(17)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • NMB(ミネベア)(15)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(13)
  • ヤマヒロ(13)
  • FYH(日本ピローブロック)(12)
  • 丸エム製作所(12)
  • 若井産業(11)
  • ジョー・プリンス竹下(11)
  • RS PRO(11)
  • イノアック(10)
  • 大見工業(10)
  • NACHI(不二越)(10)
  • 大阪魂(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「鋼板 8mm」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
157件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ31.8 パイプジョイント金具 EA948TGシリーズ エスコΦ31.8 パイプジョイント金具 EA948TGシリーズエスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
フェンスとフェンスの連結、またはフェンスと直径31.8mmの単管を連結するのに使用する、アメリカンフェンス専用ジョイント金具です。フェンス同士を安定した状態で連結する場合、ジョイント金具が2個以上必要になりますのでお求めの際は、必要数を確認していただきご購入下さい。
ALC用コアドリル[SDS] EA820CAシリーズ エスコALC用コアドリル[SDS] EA820CAシリーズエスコ
26,000税込28,600
1本
3日以内出荷
回転専用、ポリクリックシャンク、ALCの補強鉄筋もスムーズに切断する安全設計、刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋(Φ8程度)を安全に切断できます。湿ったALC材にはガルバリウム鋼板用コアドリルをご使用ください。
防犯カメラ取付プレート エスコ防犯カメラ取付プレートエスコ
890税込979
1個
当日出荷
ミラックハンガー、形鋼金具、ポールバンドを使用して、建物や電柱等へ防犯カメラを取り付ける場合に使用します。ハンガー等へのねじ固定もできます。※W3/8(M10)ボルトへの取り付けもできます。ポールバンドを使用して建物や電柱等へ防犯カメラを取付ける場合に使用します。※重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具に、ご使用ください。
仕様●サイズ(mm):120×120×17.7●材質:高耐食めっき鋼板●許容静荷重:98N(10kgf)●重量(g):149●ねじ用取付穴:Φ4.5●W3/8(M10)ボルト用取付穴:Φ10.2アズワン品番65-9254-55
AC100V/1050W/18.0L 掃除機 業務用 エスコAC100V/1050W/18.0L 掃除機 業務用エスコ
43,000税込47,300
1台
翌日出荷
集じん容積18Lのビッグタンク。布フィルター式で経済的です。ホース口とベースの2箇所のハンドルでごみ捨てが楽にできます。すき間に入ったごみを飛ばしてお掃除できるブロワー機能付き。大きな車輪(後輪)で移動もスムーズ。8mのロングコードをワンタッチで本体内に収納できるコードリール機構付き。
仕様●型番:CV-GR1800●集じん容量:18L●電源:100V●消費電力:1,050W●吸込仕事率:360W●騒音値:71dB●サイズ:383×475×557(H)mm●重量:7.4kg●コード長:8m(コードリール式)●ホース長:1.5m●タンク材質:鋼板●付属品:ホース、延長管(2本継ぎ)、床用吸口、棚用自在吸口、すき間用吸口アズワン品番65-3895-09
ケース引戸鎌錠 両面サムターン/SG 28-36mm/38mm エスコケース引戸鎌錠 両面サムターン/SG 28-36mm/38mmエスコ
4,870税込5,357
1個
翌日出荷
材質錠/SUS304+スチール・ストライク/SUS304+鋼板・丸座/アルミ+亜鉛ダイカストSGアズワン品番65-2288-27錠前両面サムターン取付扉厚(mm)28~36バックセット(mm)38
ケース引戸鎌錠 両面サムターン/GB 28-36mm/38mm エスコケース引戸鎌錠 両面サムターン/GB 28-36mm/38mmエスコ
4,870税込5,357
1個
翌日出荷
材質錠/SUS304+スチール・ストライク/SUS304+鋼板・丸座/アルミ+亜鉛ダイカストGBアズワン品番65-2288-26錠前両面サムターン取付扉厚(mm)28~36バックセット(mm)38
ケース引戸鎌錠 両面サムターン/シルバー 28-36mm/38mm エスコケース引戸鎌錠 両面サムターン/シルバー 28-36mm/38mmエスコ
4,870税込5,357
1個
翌日出荷
材質錠/SUS304+スチール・ストライク/SUS304+鋼板・丸座/アルミ+亜鉛ダイカストシルバーアズワン品番65-2288-25錠前両面サムターン取付扉厚(mm)28~36バックセット(mm)38
ケース引戸鎌錠 片面サムターン/SG 28-40mm/38mm エスコケース引戸鎌錠 片面サムターン/SG 28-40mm/38mmエスコ
4,690税込5,159
1個
翌日出荷
材質錠/SUS304+スチール・ストライク/SUS304+鋼板・丸座/アルミ+亜鉛ダイカストSGアズワン品番65-2288-24錠前片面サムターン取付扉厚(mm)28~40バックセット(mm)38
ケース引戸鎌錠 片面サムターン/GB 28-40mm/38mm エスコケース引戸鎌錠 片面サムターン/GB 28-40mm/38mmエスコ
4,690税込5,159
1個
翌日出荷
材質錠/SUS304+スチール・ストライク/SUS304+鋼板・丸座/アルミ+亜鉛ダイカストGBアズワン品番65-2288-23錠前片面サムターン取付扉厚(mm)28~40バックセット(mm)38
ケース引戸鎌錠 片面サムターン/シルバー 28-40mm/38mm エスコケース引戸鎌錠 片面サムターン/シルバー 28-40mm/38mmエスコ
4,690税込5,159
1個
翌日出荷
材質錠/SUS304+スチール・ストライク/SUS304+鋼板・丸座/アルミ+亜鉛ダイカストシルバーアズワン品番65-2288-22錠前片面サムターン取付扉厚(mm)28~40バックセット(mm)38
取付金具 DIN48×48mm用 65×130×75mm エスコ取付金具 DIN48×48mm用 65×130×75mmエスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
48角のDIN規格機器取付にご利用ください。
材質鋼板厚さ(mm)1.6寸法(mm)65×130×75アズワン品番65-2254-48ねじ径(Φmm)5.5
接続金具 L型/チャンネル・アングル用 EA439AKシリーズ エスコ接続金具 L型/チャンネル・アングル用 EA439AKシリーズエスコ
470税込517
1個
当日出荷から翌日出荷
チャンネルの組立て、コーナーの補強にご使用ください。ボルトで締め付けるだけで組立が容易にできます。
材質鋼板穴数3
トラックレール スチール エスコトラックレール スチールエスコ
7,910税込8,701
1本
翌々日出荷
スパイラルニップル エスコスパイラルニップルエスコ
430税込473
1個
翌日出荷
スパイラルダクトの差込用継手 管同士の接続時に使用します。
45°スパイラルエルボ エスコ45°スパイラルエルボエスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
スパイラルエルボ エスコスパイラルエルボエスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
ケーブルクリップ(粘着式) エスコケーブルクリップ(粘着式)エスコ
2,560税込2,816
1箱(100個)
翌日出荷
RoHS対応品 粘着式 粘着テープの剥離紙が余分に出ているため剥がしやすく、作業効率が上がります。 線材保持部分にスポンジ状の絶縁体がついているので、線材の被覆を傷つけず保持します。
RoHS指令(10物質対応)対応
E25・C25 サドルベース(ねじ無し用) エスコE25・C25 サドルベース(ねじ無し用)エスコ
250税込275
1個
当日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。 ねじ無し電線管(E管)、薄鋼電線管(C管)
仕様●呼び:E25・C25●適合管外径(mm):25.4●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.5×8mm●入数:1アズワン品番65-2262-48
E19・C19 サドルベース(ねじ無し用) エスコE19・C19 サドルベース(ねじ無し用)エスコ(1件のレビュー)
240税込264
1個
当日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。 ねじ無し電線管(E管)、薄鋼電線管(C管)
仕様●呼び:E19・C19●適合管外径(mm):19.1●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.5×8mm●入数:1アズワン品番65-2262-47
六角支柱 エスコ六角支柱エスコ
265税込292
1個
翌日出荷
盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。 1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。 スパナーやモンキーで締付けができます。
アース端子(ねじ止め) エスコアース端子(ねじ止め)エスコ
2,220税込2,442
1個
翌日出荷
RoHS対応品 筺体への固定をネジで行うため、増設時や現地改修時などの作業が容易になります。 表面処理鋼板製の筺体など、溶接が困難な場合にも便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬付ホールソー エスコ超硬付ホールソーエスコ
8,400税込9,240
1個
翌日出荷
回転専用 鋼板、ステンレス板から合成樹脂まで切削する切れ
用途板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板など穴あけ
ドライバードリル(充電式) エスコドライバードリル(充電式)エスコ
85,400税込93,940
1台
翌日出荷
スリーブ(スチール製) エスコスリーブ(スチール製)エスコ
100税込110
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
75x56mm/3.64m(4号) トラックレール(スチール) エスコ75x56mm/3.64m(4号) トラックレール(スチール)エスコ
18,600税込20,460
1本
当日出荷
材質溶融亜鉛メッキ鋼板(両面高品質ウレタン塗装仕上げ)幅(mm)(差込)16全長(m)3.64呼称4号サイズ(mm)A:75、B:56、C:8、D:16、t:2.0アズワン品番64-7976-92
75x56mm/2.73m(4号) トラックレール(スチール) エスコ75x56mm/2.73m(4号) トラックレール(スチール)エスコ
11,900税込13,090
1本
当日出荷
材質溶融亜鉛メッキ鋼板(両面高品質ウレタン塗装仕上げ)幅(mm)(差込)16全長(m)2.73呼称4号サイズ(mm)A:75、B:56、C:8、D:16、t:2.0アズワン品番64-7976-89
40x62x 8mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ40x62x 8mm オイルシール(G/ニトリル)エスコ
665税込732
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)40厚さ(mm)8外径(Φmm)62適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7846-56入数1枚
30x50x 8mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ30x50x 8mm オイルシール(G/ニトリル)エスコ
440税込484
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)30厚さ(mm)8外径(Φmm)50適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7846-40入数1枚
8x22x 5mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ8x22x 5mm オイルシール(G/ニトリル)エスコ
315税込347
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)8厚さ(mm)5外径(Φmm)22適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7843-16入数1枚
8x18x 4mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ8x18x 4mm オイルシール(G/ニトリル)エスコ
315税込347
1個
当日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)8厚さ(mm)4外径(Φmm)18適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7846-02入数1枚
8x15x15mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ8x15x15mm オイルシール(G/ニトリル)エスコ
350税込385
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)8厚さ(mm)5外径(Φmm)15適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7846-01入数1枚
8x14x 4mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ8x14x 4mm オイルシール(G/ニトリル)エスコ
315税込347
1枚
当日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)8厚さ(mm)4外径(Φmm)14適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7845-99入数1枚
40x58x 8mm オイルシール(タイプ5/ニトリル) エスコ40x58x 8mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)エスコ
800税込880
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)40厚さ(mm)8外径(Φmm)58適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7845-79入数1枚
40x55x 8mm オイルシール(タイプ5/ニトリル) エスコ40x55x 8mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)エスコ
1,010税込1,111
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)40厚さ(mm)8外径(Φmm)55適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7845-78入数1枚
40x52x 8mm オイルシール(タイプ5/ニトリル) エスコ40x52x 8mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)エスコ
800税込880
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)40厚さ(mm)8外径(Φmm)52適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7845-77入数1枚
38x55x 8mm オイルシール(タイプ5/ニトリル) エスコ38x55x 8mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)エスコ
1,120税込1,232
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)38厚さ(mm)8外径(Φmm)55適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7845-75入数1枚
35x55x 8mm オイルシール(タイプ5/ニトリル) エスコ35x55x 8mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)エスコ
770税込847
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)35厚さ(mm)8外径(Φmm)55適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7845-72入数1枚
35x50x 8mm オイルシール(タイプ5/ニトリル) エスコ35x50x 8mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)エスコ
700税込770
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)35厚さ(mm)8外径(Φmm)50適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7845-70入数1枚
35x48x 8mm オイルシール(タイプ5/ニトリル) エスコ35x48x 8mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)エスコ
630税込693
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)35厚さ(mm)8外径(Φmm)48適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7845-68入数1枚
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら