カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 作業工具(4)
  • 空調・電設資材(2)
  • 物流用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • TRUSCO(17)
  • マキタ(12)
  • ユニカ(9)
  • 大見工業(8)
  • KIドリル(7)
  • ツボ万(6)
  • シンプソン(6)
  • ノーブランド(5)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(4)
  • 東北エスパル(4)
  • アズワン(3)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3)
  • 日東工業(3)
  • イチネンTASCO(3)
  • 金鹿工具製作所(3)
  • 千吉(3)
  • アークランズ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「鋼板1mm」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バックハンガー エスコバックハンガーエスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
仕様●材質:一般構造用圧延鋼板●サイズ(W×D×H)mm:58×25×78(ビス含まず)●重量(g):260●2個1セットアズワン品番65-9256-37
スパイラルT管 エスコスパイラルT管エスコ
3,410税込3,751
1個
翌日出荷
スパイラルY管 エスコスパイラルY管エスコ
3,420税込3,762
1個
当日出荷から翌日出荷
45°スパイラルエルボ エスコ45°スパイラルエルボエスコ
840税込924
1個
翌日出荷
スパイラルエルボ エスコスパイラルエルボエスコ
915税込1,007
1個
翌日出荷
E25・C25 サドルベース(ねじ無し用) エスコE25・C25 サドルベース(ねじ無し用)エスコ
250税込275
1個
当日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。 ねじ無し電線管(E管)、薄鋼電線管(C管)
仕様●呼び:E25・C25●適合管外径(mm):25.4●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.5×8mm●入数:1アズワン品番65-2262-48
E19・C19 サドルベース(ねじ無し用) エスコE19・C19 サドルベース(ねじ無し用)エスコ(1件のレビュー)
240税込264
1個
当日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。 ねじ無し電線管(E管)、薄鋼電線管(C管)
仕様●呼び:E19・C19●適合管外径(mm):19.1●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.5×8mm●入数:1アズワン品番65-2262-47
(45L) 冷蔵庫 エスコ(45L) 冷蔵庫エスコ
23,600税込25,960
1台
当日出荷
コンパクトで1人暮らしやプライベートルームに最適な、45L 1ドア冷蔵庫です。 小物・ドアポケット付きで、6段階の温度調節ができます。 ボトルポケットには1Lの紙パックや2Lのペットボトルも入ります。 庫内の棚は取り外し可能なので、掃除も楽にできます。
仕様●ドア開閉:右開き●サイズ:472(W)×450(D)×492(H)mm●重量:17kg●消費電力(50/60Hz):50/52W●容量:45L●材質:鋼板、PS●付属品:製氷皿(1個)、霜受けトレー(1個)
スリーブ(スチール製) エスコスリーブ(スチール製)エスコ
95税込105
1袋(2個)ほか
当日出荷から翌日出荷
はさみ・金切(プロ用/厚物直刃) エスコはさみ・金切(プロ用/厚物直刃)エスコ
66,900税込73,590
1丁
翌日出荷
厚物直刃 直刃とは、長い刃渡りを活かして平板を直線に切る事に適しています。 日立ハイス鋼YXM1を刃金に使用する事で驚異的な硬度と耐久力、そして快適な調子と切れ味を実現しました。
仕様●全長:385mm●刃長:55mm●切断板厚:0.6~1.0mm●重量:1000g●材質:本体:ステンレス鋼(SUS410)刃:日立ハイス鋼●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、チタンアズワン品番65-2142-39
はさみ・金切(プロ用/厚物ステンレス用直刃 エスコはさみ・金切(プロ用/厚物ステンレス用直刃エスコ
27,200税込29,920
1丁
翌日出荷
厚物ステンレス用直刃 耐久力、切れ味、快適な調子など、板金鋏としての基本性能をすべて兼ね備えた経済的なプロ専用鋏。
仕様●全長:410mm●刃長:70mm●切断板厚:0.6~1.0mm●重量:1350g●材質:本体:極軟鋼(SAE1006)刃:日立安来鋼(青紙)●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレスアズワン品番65-2142-12
はさみ・金切(プロ用/厚物用柳刃) エスコはさみ・金切(プロ用/厚物用柳刃)エスコ
18,500税込20,350
1丁
翌日出荷
厚物用柳刃 耐久力、切れ味、快適な調子など板金鋏としての基本性能をすべて兼ね備えた経済的なプロ専用鋏
仕様●全長:315mm●刃長:52mm●切断板厚:0.6~1.0mm●重量:740g●材質:本体:極軟鋼(SAE1006)刃:日立安来鋼(青紙)●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GLアズワン品番65-2142-32
クランプ エスコクランプエスコ
1,020税込1,122
1セット(4個)
翌日出荷
模型・工作・機器などの極小部品の締め付けに最適です。
仕様●材質:鋼板●クランプ幅:0~10mm●口の深さ:10mm●重量:12g(1個あたり)●入数:4個アズワン品番65-2137-81
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら