カテゴリ

  • 塗料(15)
    • 錆止め/錆転換剤(14)
    • ジンク/耐熱塗料(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • カンペハピオ(17)
  • アサヒペン(17)
  • サンデーペイント(17)
  • ニッぺ(日本ペイント)(35)
  • BAN-ZI(14)
  • ニッペホームプロダクツ(17)
  • ロックペイント(12)
  • ローバル(4)
  • アトムハウスペイント(6)
  • DNT(大日本塗料)(44)
  • 日新インダストリー(26)
  • 関西ペイント(14)
  • 神東塗料(14)
  • シントーファミリー(11)
  • エスケー化研(11)
  • カナヱ塗料(7)
  • TSオリジナル(高翔産業)(6)
  • 中国塗料(5)
  • 色グレー系(6)
  • 色シルバー系(1)
  • 色ブラック系(1)
  • 色レッド系(4)
水性or油性
  • 水性(1)
  • 油性(1)
特性
  • さび止め(7)
  • ツヤ出し(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「錆止め 塗料」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[油性]錆止め塗料 シルバー EA942CGシリーズ エスコ[油性]錆止め塗料 シルバー EA942CGシリーズエスコ
3,200税込3,520
1缶
翌日出荷
サビの上からそのまま塗れる。、たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。
危険物の類別非危険物
100g 錆取り ミスト エスコ100g 錆取り ミストエスコ
1,150税込1,265
1本
翌日出荷
用途:自動車、オートバイ、キッチン用品、農機具、配管部品などさまざまな場所の錆び取りに。ビックリするほど錆が落ちる、ミストタイプの錆取り剤。瞬時に錆と反応し、極小部品であれば数秒で除錆できます。酸、アルカリを含まない中性なので、安心安全です。取り付け状態のネジでも、座面とネジ山のわずかな隙間から奥へと浸透します。【注意事項】 ※シミや変色の可能性がありますので、事前に目立たない部分でお試しください。 ※除錆後は水で流し、防錆処理を行ってください。 ※強い力が加わるバネ、チェーン、ボルトなどの機械部品は、除錆後に再使用しないでください。
仕様●内容量:100g●仕様:ミストタイプ●Ph:中性●材質:チオグリコール酸アンモニウムアズワン品番65-9310-28危険物の類別非危険物
錆取り(液体) EA920AJシリーズ エスコ錆取り(液体) EA920AJシリーズエスコ
15,800税込17,380
1個
翌日出荷
用途:自動車、オートバイ、キッチン用品、農機具、配管部品などさまざまな場所の錆び取りに。ビックリするほど錆が落ちる、瞬時に浸透する錆取り剤。瞬時に錆と反応し、極小部品であれば数秒で除錆できます。酸、アルカリを含まない中性なので、安心安全です。取り付け状態のネジでも、座面とネジ山のわずかな隙間から奥へと浸透します。EA920AJ-53(ミストタイプ)の詰め替えに使用できます。【注意事項】 ※シミや変色の可能性がありますので、事前に目立たない部分でお試しください。 ※除錆後は水で流し、防錆処理を行ってください。 ※強い力が加わるバネ、チェーン、ボルトなどの機械部品は、除錆後に再使用しないでください。
仕様●内容量:4.0L●仕様:液体タイプ●Ph:中性●材質:チオグリコール酸アンモニウムアズワン品番65-9310-30危険物の類別非危険物
錆取り(液体) EA920AJシリーズ エスコ錆取り(液体) EA920AJシリーズエスコ
4,820税込5,302
1個
翌々日出荷
用途:自動車、オートバイ、キッチン用品、農機具、配管部品などさまざまな場所の錆び取りに。ビックリするほど錆が落ちる、瞬時に浸透する錆取り剤。瞬時に錆と反応し、極小部品であれば数秒で除錆できます。酸、アルカリを含まない中性なので、安心安全です。取り付け状態のネジでも、座面とネジ山のわずかな隙間から奥へと浸透します。EA920AJ-53(ミストタイプ)の詰め替えに使用できます。【注意事項】 ※シミや変色の可能性がありますので、事前に目立たない部分でお試しください。 ※除錆後は水で流し、防錆処理を行ってください。 ※強い力が加わるバネ、チェーン、ボルトなどの機械部品は、除錆後に再使用しないでください。
仕様●内容量:1.0L●仕様:液体タイプ●Ph:中性●材質:チオグリコール酸アンモニウム危険等級アズワン品番65-9310-29危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
[油性]錆止めペン エスコ[油性]錆止めペンエスコ
1,670税込1,837
1本
翌日出荷
うすめ液不要。鉛・クロムフリー。つや無し。屋内外の鉄部(鉄骨、門扉、鉄柵、金網、金属サイディング、シャッターなど)の下塗りに。
内容量(g)50乾燥時間(時間)20℃約2、冬期約4危険物の類別非危険物塗り面積(1回塗り)(m2)約0.3
クリヤコート 艶復活 [油性] EA942CHシリーズ エスコクリヤコート 艶復活 [油性] EA942CHシリーズエスコ
5,260税込5,786
1個
翌日出荷
旧塗膜へ塗装する事で、塗りたてのような光沢が復活します。水性・油性塗料に上塗り可能です。透明仕上げのため、塗り継ぎの心配や、細かいマスキング(塗装文字、色分けされた塗装面へのマスキング等)の必要がありません。鉛・クロム化合物は使用していません。
用途外壁、鉄扉、金属看板、各種サイディング、金属屋根、FRP・アクリル・硬質塩ビの塗装面(すべて屋内外)乾燥時間(時間)夏期/1.5~2・冬期/2~3危険物の類別非危険物油性 or 水性油性特性サビ止め・艶出し
[水性]錆転換剤入錆止塗料 エスコ[水性]錆転換剤入錆止塗料エスコ
2,820税込3,102
1個
翌日出荷
赤錆を黒錆に変化させます水性塗料、油性塗料の上塗りができます。錆転換機能で、残った錆に直接塗装し錆の進行を止めます水性で人に優しく安全が高い塗料です。
指触乾燥時間(分)20℃:約25/冬期:約40危険物の類別非危険物
セット[水性]錆止め塗料 グレー エスコセット[水性]錆止め塗料 グレーエスコ
5,300税込5,830
1セット
翌日出荷
簡単かつ安全に扱うことができ、シンナー臭もなく、鋼材に超耐久性を持たせることのできる塗料です。防食下地としての使用や、単膜で仕上げることも可能です。
仕様【非該当】特化則・有機則・PRTR法材質常温亜鉛めっきグレー乾燥時間(分)23℃:30危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性サビ止め
20kg[油性]環境対応型錆止め塗料(赤) エスコ20kg[油性]環境対応型錆止め塗料(赤)エスコ
18,400税込20,240
1個
翌日出荷
刷毛さばきが良く、エアレス塗装作業性も良好です。 無公害防錆顔料と防食性に優れたズボイド油の働きにより、強力な防錆効果を発揮します。
赤さび色仕様つや無し指触乾燥時間(分)20℃:約30分 冬期(5℃):約60分内容量(kg)20kg危険物の類別非危険物塗り面積(1回塗り)(m2)約118(膜厚35ミューメートル)
20kg[油性]環境対応型錆止め塗料(グレー) エスコ20kg[油性]環境対応型錆止め塗料(グレー)エスコ
18,400税込20,240
1個
翌日出荷
刷毛さばきが良く、エアレス塗装作業性も良好です。 無公害防錆顔料と防食性に優れたズボイド油の働きにより、強力な防錆効果を発揮します。
グレー仕様つや無し指触乾燥時間(分)20℃:約30分 冬期(5℃):約60分内容量(kg)20kg危険物の類別非危険物塗り面積(1回塗り)(m2)約118(膜厚35ミューメートル)
7.0L [油性]錆止め塗料(ねずみ) エスコ7.0L [油性]錆止め塗料(ねずみ)エスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
特性錆止めエスコ品番EA942ED-33ねずみ危険物の類別非危険物
7.0L [油性]錆止め塗料(赤さび) エスコ7.0L [油性]錆止め塗料(赤さび)エスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
特性錆止めエスコ品番EA942ED-31赤さび危険物の類別非危険物
0.7L [油性]錆止め塗料(ねずみ) エスコ0.7L [油性]錆止め塗料(ねずみ)エスコ
2,070税込2,277
1個
翌日出荷
特性錆止めエスコ品番EA942ED-3ねずみ危険物の類別非危険物
3.0L [油性]錆止め塗料(ねずみ) エスコ3.0L [油性]錆止め塗料(ねずみ)エスコ
6,480税込7,128
1個
翌日出荷
特性錆止めエスコ品番EA942ED-23ねずみ危険物の類別非危険物
3.0L [油性]錆止め塗料(赤さび) エスコ3.0L [油性]錆止め塗料(赤さび)エスコ
6,480税込7,128
1個
翌日出荷
特性錆止めエスコ品番EA942ED-21赤さび危険物の類別非危険物
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら