カテゴリ

  • 研磨材(9)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 空圧工具(2)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(35)
  • 高島産業(32)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(28)
  • イチグチ(13)
  • 大塚刷毛製造(13)
  • TRUSCO(13)
  • ヤナセ(柳瀬)(12)
  • ALLEX(12)
  • リューター(日本精密機械工作)(11)
  • 日本ニューマチック工業(10)
  • BAN-ZI(8)
  • ハインズワーク(7)
  • H&H(5)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(5)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(5)
  • 富士製砥(高速電機)(5)
  • 空研(5)
  • スーパー工業(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「錆落とし用」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
25,000rpm エアーグラインダーキット エスコ25,000rpm エアーグラインダーキットエスコ
11,000税込12,100
1台
翌日出荷
付属品:6mm・3mm軸付砥石(粒度#80)×各5本、6mm・3mm用コレットチャック×各1個、エアーグラインダー×1台、プラグ×1個、14mm・19mmスパナ×各1個、樹脂ケース。プラグ付。安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。
用途金型、金属の錆落しに全長(mm)155使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000本体質量(g)400空気消費量(L/min)73.6吸入口サイズRc1/4”ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×230×50チャックサイズ3・6mmコンプレッサー(kW)2.2
ポリッシングセット エスコポリッシングセットエスコ
1,190税込1,309
1セット
翌日出荷
カーペットシャンプー エスコカーペットシャンプーエスコ
15,400税込16,940
1個(4L)
翌日出荷
原液使用された場合、放置しますと白くコーティングされますので必ず水拭きか水洗いを行ってください。泡立たないので使用機材のメンテナンスも楽になりトータルコストを削減できます。金属面、セラミック、ゴム、ビニール、ガラス、コンクリート等水で洗えるものはほとんど対応可能で、食用油、鉱物油、脂肪等の脂質、たんぱく質等の汚れを落とします。継続使用することで静電気防止、防錆、脱臭、防汚効果があります。
内容量(L)4希釈倍率20~100倍標準使用量カーペット洗浄:300mL~500mL/m2(50倍希釈時) ハードフロア洗浄:150mL~250mL/m2(100倍希釈時)アズワン品番64-7947-37商品タイプ詰替用繰り返し・詰め替え対応
255mm/19.0mmワイヤーホイール(粗目スチール) エスコ255mm/19.0mmワイヤーホイール(粗目スチール)エスコ
6,270税込6,897
1個
翌日出荷
用途錆落し、研磨に仕様試験回転後、研磨作業を行ってください。線径(Φmm)約0.3mm厚さ約10mm材質(ブラシ部)スチール(粗目)最大回転数(min-1[r.p.m])3600rpm
150mm/12.7mmワイヤーホイール(真鍮製) エスコ150mm/12.7mmワイヤーホイール(真鍮製)エスコ
5,930税込6,523
1個
翌日出荷
用途錆落し、研磨に仕様試験回転後、研磨作業を行ってください。線径(Φmm)約0.15mm厚さ約10mm材質(ブラシ部)真鍮最大回転数(min-1[r.p.m])4300rpm
150mm/12.7mmワイヤーホイール(細目スチール) エスコ150mm/12.7mmワイヤーホイール(細目スチール)エスコ
4,650税込5,115
1個
翌日出荷
用途錆落し、研磨に仕様試験回転後、研磨作業を行ってください。線径(Φmm)約0.2mm厚さ約10mm材質(ブラシ部)スチール(細目)最大回転数(min-1[r.p.m])4300rpm
150mm/12.7mmワイヤーホイール(粗目スチール) エスコ150mm/12.7mmワイヤーホイール(粗目スチール)エスコ
3,800税込4,180
1個
翌日出荷
用途錆落し、研磨に仕様試験回転後、研磨作業を行ってください。線径(Φmm)約0.3mm厚さ約10mm材質(ブラシ部)スチール(粗目)最大回転数(min-1[r.p.m])4300rpm
75mm/12.7mmワイヤーホイール(スチール) エスコ75mm/12.7mmワイヤーホイール(スチール)エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
用途錆落し、研磨に仕様試験回転後、研磨作業を行ってください。サイズ75×12.7(穴径)mm線径(Φmm)0.3mm厚さ約10mm材質(ブラシ部)スチール(粗目)最大回転数(min-1[r.p.m])9000rpm
50g ステンレス・アルミクリーナー エスコ50g ステンレス・アルミクリーナーエスコ
480税込528
1個
当日出荷
錆の再発防止効果もあります。
用途ステンレス、鋳物、真鍮、クロームメッキ、アルミ製品の汚れ・錆落としにエスコ品番EA922JD-3繰り返し・詰め替え対応
25mm[3mm軸]スチールワイヤーブラシ エスコ25mm[3mm軸]スチールワイヤーブラシエスコ(3件のレビュー)
770税込847
1個
当日出荷
高炭素鋼材に熱処置と冷間伸線加工して、高い引っ張りの強さと粘り強さを与えた線材です。 耐摩耗性に優れ、金属線の中でも最も多く使用されています。
用途研削作業・研磨作業・錆落し・バリ取り・剥離作業等に適しています直径(Φmm)25軸径(Φmm)3エスコ品番EA819AJ-6全長(mm)46線径(Φmm)0.1最大回転数(min-1[r.p.m])10000
22mm[3mm軸]スチールワイヤーブラシ エスコ22mm[3mm軸]スチールワイヤーブラシエスコ
770税込847
1個
当日出荷
高炭素鋼材に熱処置と冷間伸線加工して、高い引っ張りの強さと粘り強さを与えた線材です。 耐摩耗性に優れ、金属線の中でも最も多く使用されています。
用途研削作業・研磨作業・錆落し・バリ取り・剥離作業等に適しています直径(Φmm)22軸径(Φmm)3エスコ品番EA819AJ-5全長(mm)46線径(Φmm)0.1最大回転数(min-1[r.p.m])10000
12mm[3mm軸]スチールワイヤーブラシ エスコ12mm[3mm軸]スチールワイヤーブラシエスコ
815税込897
1個
当日出荷
高炭素鋼材に熱処置と冷間伸線加工して、高い引っ張りの強さと粘り強さを与えた線材です。 耐摩耗性に優れ、金属線の中でも最も多く使用されています。
用途研削作業・研磨作業・錆落し・バリ取り・剥離作業等に適しています直径(Φmm)12軸径(Φmm)3エスコ品番EA819AJ-1全長(mm)37線径(Φmm)0.06最大回転数(min-1[r.p.m])16000
超硬付スクレーパー エスコ超硬付スクレーパーエスコ(2件のレビュー)
3,820税込4,202
1個
当日出荷
鉄の錆を落としたり、塗装の錆落とし、溶接のカスを削りとったり、あらゆる削りとる作業に使われます。 超硬の刃物を使用していますので、硬いものでも簡単に削りとれ、その上、丈夫で長持ちします。
刃幅(mm)30全長(mm)255材質鍛造鋼仕様超硬チップ付エスコ品番EA524EB-2材質(刃)鍛造鋼
エアーアングルグラインダー エスコエアーアングルグラインダーエスコ
30,400税込33,440
1個
翌日出荷
用途錆落し、研磨等に無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000空気消費量(L/min)170エスコ品番EA162DA全長(mm)220質量(kg)1.8使用圧力(MPa)0.58所要圧縮機(kw)2.2適合砥石サイズ直径:100、穴径:16吸入口サイズ1/4inchPT
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら