18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
番号変更可能。鍵差し込み部はキャップ付きのため、異物の混入を防ぎます。防水性能あり。4つのダイヤルで10,000通りの組み合わせが可能。いつでも簡単に暗証番号の変更が可能です。
仕様ダイヤル数:4桁 材質本体:銅 ツル:モリブデン 幅(mm)57 クリアランス(mm)タテ:48、ヨコ:25 径(mm)ツル:7.9
1個
5,700 税込6,270
8日以内出荷

番号設定可能。防水性能あり。4つのダイヤルで10,000通りの組み合わせが可能。いつでも簡単に暗証番号の変更が可能です。番号設定用キー1本付属。ダイヤルと鍵穴を保護するカバー付。
仕様ダイヤル数:4桁 材質本体:銅 ツル:モリブデン 幅(mm)57 クリアランス(mm)タテ:23、ヨコ:25 径(mm)ツル:7.9
1個
4,810 税込5,291
翌日出荷

番号設定可能。4つのダイヤルで10,000通りの組み合わせが可能。ダイヤル番号を忘れて緊急解錠キーで解錠した場合は、ダイヤル番号を変更して使用することはできません。解除番号を忘れてしまった場合は、付属の鍵でロックを解除することができます。オーバーライドキー(緊急解除キー)1本付属。
仕様ダイヤル数:4桁 材質本体:銅 ツル:スチール(メッキ仕上げ) 幅(mm)40 クリアランス(mm)タテ:25、ヨコ:20 径(mm)ツル:6
1個
2,740 税込3,014
翌日出荷

鍵をなくさないダイヤルキー式の鍵機能が特徴の折り畳み傘立てです。傘の盗難を防止する効果があり、業務用にも使えます。3桁ダイヤル錠。屋内用。
材質本体:スチール(メラミン焼付塗装) 脚:クロームメッキ マット:ポリエチレン ダークグレー
1台
306,600 税込337,260
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ダイヤル鍵付(2ダイヤル式) 材質本体:スチール(粉体塗装)、ダイヤル錠:ASA樹脂、水受皿:ナイロン(再生90%) 寸法(mm)675(W)×550(D)×1178(H) 質量(kg)12.5 収納数(傘)18本
1台
141,400 税込155,540
当日出荷

仕様4桁の数字を合わせて施開錠できるタイプ。決めた数字での固定番号と閉めた時の数字でのみ開錠できる自由番号の切り替えができます。使用者の表示の為に名刺サイズの見出し(4個)を添付しています。底面に大きな配線用の穴があることで、製品を設置した後でも簡単に配線しやすい仕様になっています。(底板カバー付)鍵がいらないダイヤル錠タイプ下置の際には専用ベースが必要です。(別売) 材質SPCC 質量(kg)30 ホワイト 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×760 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)415.5×388×340 アズワン品番64-7967-21 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×760 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)415.5×388×340
1台
108,000 税込118,800
当日出荷

仕様ダイヤル錠タイプ4桁の数字を合わせて施開錠できるタイプ。決めた数字での固定番号と閉めた時の数字でのみ開錠できる自由番号の切り替えができます。使用者の表示の為に名刺サイズの見出し(6個)を添付しています。底面に大きな配線用の穴があることで、製品を設置した後でも簡単に配線しやすい仕様になっています。(底板カバー付)下置の際には専用ベースが必要です。(別売) 材質SPCC 質量(kg)42 ホワイト 棚段数3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1140 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)415.5×388×340 アズワン品番64-7967-22 設置形態上置き・下置き両用 ダイヤル 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1140 均等耐荷重(kg/段)50
1台
151,000 税込166,100
当日出荷

防滴仕様。ダストキャップ・鍵2本。
ロックキー式 エスコ品番EA983SD-32 材質本体・ツル:スチール、カバー:サーモプラスチック 幅(mm)48 質量(g)約220 ツル径(Φmm)10 ツル幅(mm)16 ツル長(mm)28
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

鍵2本付。防水タイプ。4シリンダー。パック内でのみ同一キーです。
ロックキー式 エスコ品番EA983SA-4 材質本体:スチール、ツル部:ハードスチール 幅(mm)40 ツル径(Φmm)10 ツル幅(mm)13 ツル長(mm)25
1個
7,050 税込7,755
翌日出荷

鍵がいらないダイヤル錠タイプ。数字(4桁)を設定するだけで施錠・解除ができます。
材質亜鉛メッキ鋼(パウダーコート仕上げ) 質量(kg)27.7 耐荷重(kg)100(各棚板:30) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×400×880 アズワン品番64-2288-88 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×880 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×310×818
1台
51,300 税込56,430
翌日出荷

市販のダイヤル錠が使える鍵穴付 ロッカーを2つ重ねて使用することもできます。
仕様棚板2枚付 材質スチール 質量(kg)25.5 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1070×520×810 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×915
1個
55,400 税込60,940
翌日出荷

2輪キャスター付 ダイヤル錠付 B4ファイル対応 収納式キャリーバーは高さ調節可能 カタログや書類、資料などがたくさん入る収納力 カード入れ、ペン差し、ファスナー付き小物入れポケット付 正面には鍵付きカブセポケット付 内ポケット1個、ペン差し、カード入れ
仕様●サイズ(W×D×H)mm:460×260×400●容量:27L●重量:3.95kg●材質:PVC●キャスター:自在×2 アズワン品番65-2247-02
1個
22,500 税込24,750
当日出荷

4桁の暗証番号で施解錠する錠前が標準装備です。ダイヤル錠は固定式、ワンタイム式の両方に対応しています。
1個
38,800 税込42,680
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵2本、ネームタグ20個、取付アンカー、取付ねじ2個付 壁掛け式 4桁ダイヤル式、番号設定可能 色分類できるキーホルダーが便利です。 キーホルダーには書き込み可能な見出し用紙付
仕様●キーハンガー数:20個●サイズ(mm):185×90×250(H)●重量:1.5kg●材質:スチール ホルダー数20 設置方式壁掛け型 アズワン品番65-2293-42 施錠方法ダイヤル錠 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)185×90×250
1個
5,650 税込6,215
当日出荷

仕様プッシュボタン式、(開錠番号桁数)4桁、番号設定不可 材質(本体)亜鉛合金、(ツル)真鍮 仕上クロムメッキ 材質(本体)亜鉛合金 ロックプッシュボタン式 材質(吊)真鍮
1個
2,410 税込2,651
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納庫の鍵と合わせて、ダブルロックとして重要な書類の保管に適した収納として使用できます。
仕様棚板1枚付、ダイヤル錠付 質量(kg)8 外形寸法(mm)350(W)×350(D)×400(H)mm 内寸法(mm)316(W)×318(D)×333(H)mm
1個
41,900 税込46,090
翌日出荷

1個
8,660 税込9,526
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様ノートパソコンや大型タブレットを5台収納できる鍵付き保管庫です。充電用のタップが収納できるスペースを背部に装備しています。鍵管理不要のダイヤル錠を装備しています。3段までスタッキングが可能です。スタッキングすることで10台、15台収納になります。※3段スタッキングの際は転倒にご注意ください。スタッキングした際は本体の内部でケーブルを通すことができます。正面扉にはスリットがあり、通気性が考慮されています。ダイヤル錠 付属品非常解錠用キー×1個(100種類)バックパネル用鍵×2個(1種類)アジャスター4個 材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)20.4 耐荷重(kg/段)5 型番CAI-CAB106W 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×410 パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×345×68 アズワン品番64-2289-36
1台
73,000 税込80,300
当日出荷