7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
建築現場や工場内に設置する防災用具保管箱。屋外での使用も可能です。保安用品を入れて、建築現場の安全保安ボックスとしてご使用いただけます。シャッター付ステンレスロック採用。ほこり・雨水の侵入を防ぎ、耐久性に優れます。軽荷重用。完成品。鍵2本、棚板3枚付。
材質ポリプロピレン 質量(kg)9.4 クリーム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:510×470×1,015 内寸:405×375×915
1個
82,400 税込90,640
翌日出荷

仕様ファイルボックス8個付(内寸:105(W)×311(D)×238(H)mm)鍵2本付 材質本体:スチール粉体焼付塗装ファイルボックス:ポリプロピレン 質量(kg)13.1 耐荷重(kg/段)40(均等荷重) 収納ケース小8個タイプ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:585×360×638、有効内寸:555×333×272(H)(1段あたり) ロック アズワン品番64-2290-05
1個
50,300 税込55,330
当日出荷

仕様ファイルボックス4個付(内寸:235(W)×311(D)×238(H)mm)鍵2本付 材質本体:スチール粉体焼付塗装ファイルボックス:ポリプロピレン 質量(kg)12.6 耐荷重(kg/段)40(均等荷重) 収納ケース大4個タイプ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:585×360×638、有効内寸:555×333×272(H)(1段あたり) ロック アズワン品番64-2290-04
1個
49,300 税込54,230
当日出荷

付属品:仕切板×1枚。スタッキング可能な浅深型タイプのRVボックスです。ステーションワゴンのラゲッジスペースで、サブトランクとして使用するのに最適です。移動可能な仕切板が付きいています。お部屋での多目的収納BOXとしても使用できます。鍵穴なし。
材質ポリプロピレン 質量(kg)3.9 本体:ダークグリーン、蓋:グレー 容量(L)77 耐荷重(kg)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:1080×250×240、外寸:1150×350×280 適合車種ステーションワゴン
1個(1個)
6,870 税込7,557
翌日出荷

暗証番号で解錠できるため、暗証番号を知る人のみで鍵を共有できます。鍵、貴重品、小物等を収納し、複数人で共有できるキーボックス。内部のストッパーを左方向に押した状態で、U字フックを取り付け・取り外しが可能です。
付属品取り付け用ネジ・プラグ 各4本 材質アルミ合金 幅(mm)90 質量(g)570 外寸(mm)90×40×186 内寸(mm)64×32×27 アズワン品番65-2311-03 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)90×40×186 ツル径(Φmm)約9.64 クリアランス(縦×横)(mm)55×40
1個
3,000 税込3,300
翌日出荷

。ハードディスクや小型パソコンをディスプレイの背面に収納できるボックスです。据置き型のサイネージに適しています。中棚付きでタップも収納できます。(中棚は2段階で設定可能)。鍵付きなので、セキュリティ対策も万全です。VESA100×100mmに対応しています。ボックスのフタを閉じてもケーブルを配線することができます。
仕様●カラー:ブラック●サイズ:W300×D90×H250mm 有効内寸/W295×D60×H245mm(棚板未設置時)●セット内容:本体、鍵×2個、ディスプレイ取付けネジ(M4×10、M6×10・各4本)ワッシャー(M4)×4●材質:スチール(メラミン焼付塗装)●重量:約1.98kg●出荷形態:組立出荷●総耐荷重:3kg アズワン品番65-9281-16
1台
16,000 税込17,600
翌日出荷

鍵2本付。引き出しは全段ボールベアリングレール採用で、開閉がスムーズに行えます。両サイドのハンドルには薄型ラバーグリップを採用。持ち運び時の手の負担を軽減します。キズや汚れに強い表面コーティング。3段引き出しで、収納力のあるスチールボックスです。フタを閉めると、引き出しが不意に開かないようにロックします。ロッキングバーは2本タイプで引き出しをしっかりロックします。いたずら防止や防犯のため、鍵付きです。キズ防止用の保護マットが付属しています。
材質スチール 質量(kg)11.1 耐荷重(kg/段)引出し:5 引出し数3 引出し内寸法(mm)上2段:449×221×50(H)、最下段:449×221×68(H) 鍵付 ロック機構ロッキングバー2本 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)521×256×300
1台
24,000 税込26,400
翌日出荷