1コ吊り、キーステーションNKSタイプ用ホルダー、ホルダーの色がカラー分類されているので、鍵の保管・整理がスムーズです。
1コ吊り。キーステーションNKSタイプ用ホルダー。ホルダーの色がカラー分類されているので、鍵の保管・整理がスムーズです。
仕様キーハンガー
材質スチロール樹脂
工具なしで組合せ番号を簡単に変更できます。
車の鍵や家の鍵を保管するのに便利です。
ドアノブやパイプに取付ることができます。
背面にゴムパッド付。
仕様4桁ダイヤル式
エスコ品番EA983ZA-22
材質本体:亜鉛合金、シャックル:スチール
質量(g)約678
本体寸法(mm)78×50×132(H)
クリアランス(mm)縦:42、横:40
ツル径(Φmm)10
1個
¥6,370
税込¥7,007
当日出荷
カット済みボールチェーン (コネクター付き)。鍵を安全にまとめて保管。
材質スチール (ニッケルメッキ)
チェーン長(mm)114
径(mm)ボール:3.1
1パック(100本)
¥2,390
税込¥2,629
翌日出荷
操作しやすいプッシュボタン式。
大容量タイプ。全天候型。
鍵だけでなくカードも保管可能。
保護カバーも付属でより強固です。
用途オフィス、工場、ビル、マンションなど様々な場所でのカギ管理
仕様プッシュボタン式、番号設定可能
エスコ品番EA983ZA-35
材質本体:亜鉛合金(焼付塗装)、保護カバー:TPE樹脂
寸法(mm)【保護カバー着装時】95×70×131(H)
質量(g)1460
外寸(mm)88×65×120(H)
内寸(mm)60×40×95(H)
取付穴数4
取付穴径(Φmm)4.9
設置場所壁面取付
1個
¥23,800
税込¥26,180
翌日出荷
全天候型。(塩水噴霧試験96時間、粉塵試験)
操作しやすいプッシュボタン式。鍵だけでなくカードも保管可能。
内部に仕切りがあり鍵の出し入れも大変スムーズに行えます。
オープンハンドルは無理にあけようとすると空回りするクラッチ式ハンドル。
ツル部分は樹脂製ブラケットで保護しており、設置場所にキズがつきにくく安心です。
用途オフィス、工場、ビル、マンションなど様々な場所でのカギ管理
仕様プッシュボタン式、番号設定可能、南京錠型
付属品レバーハンドル取付用ブラケット×1個
エスコ品番EA983ZA-32
材質本体:亜鉛合金、ステンレスボタン:POM樹脂
質量(g)900
内径(Φmm)【ブラケット】27
外寸(mm)76×57×184(H)
内寸(mm)55.8×22.7×101.5(H)
設置場所ドアノブ、レバーハンドル、フェンス等
1個
¥16,800
税込¥18,480
翌日出荷
番号設定は、0~12桁まで好きな桁数で設定可能です。
全天候型。(塩水噴霧試験96時間、粉塵試験)
操作しやすいプッシュボタン式。
鍵だけでなくカードも保管可能。
内部に仕切りがあり鍵の出し入れも大変スムーズに行えます。
オープンハンドルは無理にあけようとすると空回りするクラッチ式ハンドル。
背面は樹脂で保護しており、設置場所にキズがつきにくく安心です。
用途オフィス、工場、ビル、マンションなど様々な場所でのカギ管理
仕様プッシュボタン式、番号設定可能
付属品取付ビス×4本
エスコ品番EA983ZA-31
材質本体:亜鉛合金、ステンレスボタン:POM樹脂
質量(g)800
外寸(mm)76×57×127(H)
内寸(mm)55.8×22.7×101.5(H)
取付穴数4
取付穴径(Φmm)5.5
設置場所壁面取付
1個
¥14,200
税込¥15,620
当日出荷
収納庫の鍵と合わせて、ダブルロックとして重要な書類の保管に適した収納として使用できます。
仕様棚板1枚付、ダイヤル錠付
質量(kg)8
外形寸法(mm)350(W)×350(D)×400(H)mm
内寸法(mm)316(W)×318(D)×333(H)mm
1個
¥41,900
税込¥46,090
翌日出荷
仕様背面部の両側面には6個口の充電タップが2本ずつ取り付けできます。背面部は鍵付きのバックパネルになっており、配線作業やタップ取り付け時にメンテナンスがしやすくなっています。前面扉は観音扉になっており、取り出しがしやすいように170°開きます。背面部の両側面に、ケーブル穴があり、本体を壁に近づけて設置しても配線がしやすいようになってます。設置時にキャスター(直径75mm)、アジャスターの取付が選べます。ノートパソコンを一括で12台収納できる鍵付保管庫です。キャスター…自在×2、自在(ストッパー付)×2中棚は全て固定式となっている為、取り外しできません。
付属品前扉用鍵×2個(150種類)、バックパネル用鍵×2個(150種類)、キャスター、アジャスター
材質本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、取っ手:スチール、天板:木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)
質量(kg)43
耐荷重(kg)天板:20中棚:6
型番CAI-CAB104W
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×550×993.5(キャスター取付時)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×378×111.515インチ程度まで対応
アズワン品番64-2289-37
1台
¥105,000
税込¥115,500
当日出荷
仕様ノートパソコンや大型タブレットを5台収納できる鍵付き保管庫です。充電用のタップが収納できるスペースを背部に装備しています。鍵管理不要のダイヤル錠を装備しています。3段までスタッキングが可能です。スタッキングすることで10台、15台収納になります。※3段スタッキングの際は転倒にご注意ください。スタッキングした際は本体の内部でケーブルを通すことができます。正面扉にはスリットがあり、通気性が考慮されています。ダイヤル錠
付属品非常解錠用キー×1個(100種類)バックパネル用鍵×2個(1種類)アジャスター4個
材質スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)20.4
耐荷重(kg/段)5
型番CAI-CAB106W
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×410
パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×345×68
アズワン品番64-2289-36
1台
¥73,000
税込¥80,300
当日出荷
仕様鍵4本付20台までのタブレットを収納、保管することができます配線に便利なケーブルクリップ付
寸法(mm)外寸:600(W)×450(D)×615.5(H)
質量(kg)25.5
キャスター自在×2個、自在(ストッパー付)×2個
型番CAI-CAB103W
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1ケ所あたり:25×280×215(11インチまで対応)
アズワン品番64-2289-55
総耐荷重(kg)55
1台
¥98,600
税込¥108,460
当日出荷
関連キーワード