収納庫の鍵と合わせて、ダブルロックとして重要な書類の保管に適した収納として使用できます。
仕様棚板1枚付、ダイヤル錠付
質量(kg)8
外形寸法(mm)350(W)×350(D)×400(H)mm
内寸法(mm)316(W)×318(D)×333(H)mm
1個
¥41,900
税込¥46,090
翌日出荷
仕様ノートパソコンや大型タブレットを5台収納できる鍵付き保管庫です。充電用のタップが収納できるスペースを背部に装備しています。鍵管理不要のダイヤル錠を装備しています。3段までスタッキングが可能です。スタッキングすることで10台、15台収納になります。※3段スタッキングの際は転倒にご注意ください。スタッキングした際は本体の内部でケーブルを通すことができます。正面扉にはスリットがあり、通気性が考慮されています。ダイヤル錠
付属品非常解錠用キー×1個(100種類)バックパネル用鍵×2個(1種類)アジャスター4個
材質スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)20.4
耐荷重(kg/段)5
型番CAI-CAB106W
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×410
パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×345×68
アズワン品番64-2289-36
1台
¥73,000
税込¥80,300
当日出荷
仕様背面部の両側面には6個口の充電タップが2本ずつ取り付けできます。背面部は鍵付きのバックパネルになっており、配線作業やタップ取り付け時にメンテナンスがしやすくなっています。前面扉は観音扉になっており、取り出しがしやすいように170°開きます。背面部の両側面に、ケーブル穴があり、本体を壁に近づけて設置しても配線がしやすいようになってます。設置時にキャスター(直径75mm)、アジャスターの取付が選べます。ノートパソコンを一括で12台収納できる鍵付保管庫です。キャスター…自在×2、自在(ストッパー付)×2中棚は全て固定式となっている為、取り外しできません。
付属品前扉用鍵×2個(150種類)、バックパネル用鍵×2個(150種類)、キャスター、アジャスター
材質本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、取っ手:スチール、天板:木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)
質量(kg)43
耐荷重(kg)天板:20中棚:6
型番CAI-CAB104W
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×550×993.5(キャスター取付時)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×378×111.515インチ程度まで対応
アズワン品番64-2289-37
1台
¥105,000
税込¥115,500
当日出荷
関連キーワード