用途下置専用
種類引き戸
付属品棚板2枚、鍵2本
エスコ品番EA954DK-16
形状3枚引戸型
質量(kg)38.7
耐荷重(kg/段)56
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×1030
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×433×983
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×500×1030
均等耐荷重(kg/段)56
1個
¥93,100
税込¥102,410
翌日出荷
持ち運び時に便利な電源ON・OFFスイッチが付いています。タブレットやスマートフォンでも使えるBluetoothキーボードです。幅345mmと省スペースながらテンキーを配置し、サイズを極限まで小さくした超コンパクトデザインです。軽快な入力感が得られるパンタグラフキーボードです。繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。キーボードカーブを採用しています。使用しない時は立てて収納できます。2段階調整が可能なスタンド付きです。
仕様●電波到達距離:約10m●インターフェイス:Bluetooth Ver5.1 Class 2●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 Android 7~11●サイズ:345(W)×115(D)×19(H)mm●重量:350g●付属品:USB充電ケーブル●プロファイル:HID(Human Interface Device Profile)●キー数:102キー●キーピッチ:19mm(文字キー以外は除く)●キーストローク:2.0±0.1mm●キー配列:日本語●キースイッチ:パンタグラフ●充電時間:3時間●動作力:50±20g●連続動作時間:165時間
アズワン品番65-9280-22
1台
¥8,800
税込¥9,680
翌日出荷
用途下置専用
種類両開き
付属品棚板5枚、鍵2本
エスコ品番EA954DK-51
質量(kg)68.5
高さ(mm)2060
耐荷重(kg/段)56
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×2060
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×466×2013
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×500×2060
均等耐荷重(kg/段)56
1個
¥115,000
税込¥126,500
翌日出荷
用途上置専用
種類両開き
付属品棚板2枚、鍵2本
エスコ品番EA954DK-11
形状両開き型
質量(kg)36.1
高さ(mm)1030
耐荷重(kg/段)56
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×1030
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×466×983
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×500×1030
均等耐荷重(kg/段)56
1個
¥70,500
税込¥77,550
翌日出荷
用途下置専用
耐荷重(kg/段)50
付属品鍵2本・仕切板
エスコ品番EA954DJ-36
質量(kg)68
高さ(mm)1030
段数4
棚段数4
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1030
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)823×402×218.5(最上段のみ(H)222.5)
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1030
1個
¥144,000
税込¥158,400
翌日出荷
USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーです。キーボードカーブを採用しています。
仕様●テンキー:有●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7●電波到達距離:10m●インターフェイス:USB(Aタイプコネクタ)●サイズ:345(W)×115(D)×19(H)mm●重量:350g●付属品:USB充電ケーブル(Aコネクタ-ミニUSB Bコネクタ)、レシーバー●キー数:102キー●キー配列:日本語●接続方式:2.4GHzワイヤレス●キースイッチ:パンタグラフ●キーピッチ:19mm●キーストローク:2.0±0.1mm●動作力:50±20g●消費電流:最大2.5mA●充電時間:3時間●連続動作時間:180時間
アズワン品番65-9280-61
1台
¥8,800
税込¥9,680
翌日出荷
用途壁面収納庫
仕様上置専用棚板2枚、鍵2本、ラッチ付フラット感を重視し、扉と一体感のあるプレーンなデザインです。ユニバーサルデザイン『大型取手を採用し使いやすさを追求しました。
材質SPCC
質量(kg)37.1
色ホワイト
耐荷重(kg/段)50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1030
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×383×983
アズワン品番64-7967-17
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1030
均等耐荷重(kg/段)50
1台
¥84,400
税込¥92,840
当日出荷
設定湿度:30~50%※中に保管する物や周囲の環境によって庫内湿度は変わってきます。ディスプレイしながら湿気やホコリからカメラを守る電子式防湿保管庫です。カメラ、レンズなどの精密機器は湿気やホコリに弱いので、専用の電子式防湿庫に保管すれば安心です。ダイヤル設定自動調整式ですので、防湿庫の中は湿度を簡単に一定に保てます。ガラス張り扉ですからカメラ、レンズのディスプレイにもなります。温湿度装備、庫内の温度と湿度が計れます。除湿ユニットはダイヤルを回すだけの簡単設定。稼働時にはランプが点滅します。キャビネットはスチール製、粉体塗装仕上げ。前面ガラスは強化ガラスを採用。
仕様トップ部分を作業スペースとして使えるチェストです。ボールベアリング式ダブルレール仕様EA956CB-12やEA956A-42と組み合わせて使用が可能で収納スペースを増やすことが可能です。両側にハンドル付
付属品引出し用マット×2・トップマット×1・鍵×2
型番WS122R
引出し寸法(mm)397
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)569× 397×74(1段分)
アズワン品番64-7967-84
引出し耐荷重(kg)392N(40f)
1台
¥49,900
税込¥54,890
当日出荷
耐荷重50kg(均等荷重)の引出しは頻繁に私用する
工具や部品だけでなく分農具や医療品の保管に最適
フォーマルなスタイリング清潔なイメージの多目的キャビネット
縦横それぞれの仕切板を利用することにより、細かい分類や整理が可能
ダブルサスペンションレール使用で手前まで引出して奥の収納物も楽に取り出し可能
セット内容タテ仕切:100(H)mm用は6枚、 150(H)mm用は4枚 ヨコ仕切
タイプラッチ(仮錠)付、オールロック式(鍵付)
引出し寸法(mm)高さ×個数:100×3個、150×2個 内寸法:512×562
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)580×620×700
引出し耐荷重(kg)50
1個
¥114,000
税込¥125,400
翌日出荷
付属品ショルダーベルト・鍵
エスコ品番EA502TB-1
質量(kg)4.2
材質(本体)アルミ
外寸法・幅(mm)457
外寸法・高さ(mm)330
外寸法・奥行(mm)102
有効内寸法・奥行(mm)80
有効内寸法・高さ(mm)313
有効内寸法・幅(mm)440
1個
¥24,400
税込¥26,840
翌日出荷
仕様中仕切り・工具入れ付、鍵付き
エスコ品番EA502TB-3
質量(kg)2.8
材質(本体)アルミ
内装EVA
外寸法・幅(mm)457
外寸法・高さ(mm)330
外寸法・奥行(mm)140
有効内寸法・奥行(mm)110
有効内寸法・高さ(mm)310
有効内寸法・幅(mm)435
1個
¥25,500
税込¥28,050
翌日出荷
引出しはボールベアリング式ダブルレール採用。 開閉がスムーズで重量物の収納に最適。
車輪回転と首振り旋回を同時にロックするダブルストッパー機構を採用し安全性も向上。
付属品鍵×2、引出し用マット×7、 トップマット×1、ハンドル(ねじ含む)×1、 自在キャスター(ねじ含む)×2、 固定キャスター(ねじ含む)×2
質量(kg)63.5kg
耐荷重700kgf(移動時:550kgf)
1個
¥103,500
税込¥113,850
翌日出荷
安心の72時間防水従来の1時間防水から、72時間防水へと大幅に性能UP!
持運びに便利なハンドル付。
仕様A4サイズ収納可能
付属品鍵2本、取扱説明書
エスコ品番EA961KC-21A
質量(kg)9.3
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×363×168
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×216×112
ロックフラットキー
防火性能UL30分耐火テスト合格、ETL防水性能テスト認定、UL爆発テスト合格、ETLデジタルメディア耐火テスト認定
施錠方法フラットキー
耐火時間30分
1個
¥21,800
税込¥23,980
翌日出荷
仕様引出しの開閉をスムーズにするボールベアリングスライドレールを採用両側にハンドル付鍵2本、仕切板3枚、トップマット1枚、引出しマット6枚付引出しを全段閉めて上蓋を閉じると全段がロックされます。
アズワン品番64-2290-57
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)660×310×370
引出し耐荷重(kg)最上段:10中段:15最下段:15
1個
¥66,300
税込¥72,930
当日出荷
仕様鍵2本、仕切板2枚、トップマット1枚、引出しマット3枚付両側にハンドル付(突出幅:各85mm)引出しの開閉をスムーズにするボールベアリングスライドレールを採用
寸法(幅W×奥行D)(mm)(上部スペース)705×380
アズワン品番64-7967-89
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)715×390×330
引出し耐荷重(kg)上部スペース:20上2段:15最下段:20
1台
¥80,200
税込¥88,220
当日出荷
仕様鍵穴なし
付属品仕切板1枚
エスコ品番EA960AB-16
質量(kg)2.8
色本体:ダークグリーン、蓋:グレー
材質(本体)ポリプロピレン
適合車種ステーションワゴン
外寸法・幅(mm)900
外寸法・高さ(mm)155
外寸法・奥行(mm)400
有効内寸法・奥行(mm)315
有効内寸法・高さ(mm)115
有効内寸法・幅(mm)850
1個
¥4,920
税込¥5,412
翌日出荷
仕様4桁の数字を合わせて施開錠できるタイプ。決めた数字での固定番号と閉めた時の数字でのみ開錠できる自由番号の切り替えができます。使用者の表示の為に名刺サイズの見出し(4個)を添付しています。底面に大きな配線用の穴があることで、製品を設置した後でも簡単に配線しやすい仕様になっています。(底板カバー付)鍵がいらないダイヤル錠タイプ下置の際には専用ベースが必要です。(別売)
材質SPCC
質量(kg)30
色ホワイト
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×760
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)415.5×388×340
アズワン品番64-7967-21
関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(3.4MB)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×760
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)415.5×388×340
1台
¥108,000
税込¥118,800
当日出荷
測定温度(℃)-40~250
付属品標準センサS270WP-01×1本、指示計ビニールカバー×1個、ネックストラップ×1本、単4形アルカリ電池×2本、取扱説明書
材質[本体]本体:PC樹脂、表示部・キースイッチ部:PET樹脂、[センサー]感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC
質量(g)本体:約155(電池含む)、センサー:約123
電源単4形アルカリ電池×2本
コード長さ(m)約0.7
測定精度[本体]-40~200℃ ±(0.1+1digit)・その他:±0.5digit(条件:測定環境が0~40℃)、-40~200℃ ±(0.2+1digit)・その他:±1digit(条件:測定環境が-10~-0.1℃・40.1~60℃)[センサー】-40.0~-10.0℃ ±1.5℃、-9.9~105.0℃ ±0.5℃、105.1~150.0℃ ±0.7℃、150.1~199.9℃ ±1.0℃、200.0~250.0℃ ±1.5℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:70×40×171
分解能0.1℃
機能HOLD、MAX、MIN、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、オートパワーオフ、ローバッテリーマーク、HACCP:設定対象物が設定温度を超えると自動でタイマーをスタートさせます
寸法(Φ×mm)センサー:3×100
アズワン品番64-2255-70
防水性JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時
1個
¥21,800
税込¥23,980
翌日出荷
<本体仕様>
<静止表面センサー仕様>
<液体・半固体センサー仕様>
<ケース仕様>
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-1120※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:2点式デジタル温度計(EA701SG-2)×1台、静止表面センサー(EA701BA-11B)×1本、液体・半固体センサー(EA701SF-4)×1本、樹脂ケース(鍵付)×1個●仕様:静止表面・液体・半固体センサー+アルミケース●センサー:Kタイプ熱電対(2ch)●測定範囲:-203.3~1368℃●分解能:0.1/1℃自動切替(上昇時199.9℃/下降時190℃)●精度:±(0.3%rdg+1)℃/0.1~1000.0℃、±(0.5%rdg+1)℃/-50.0~0.0℃/1001~1300℃(表示分解能1℃時は+1dgt)●機能:最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ、温度差表示(CH1-CH2)、バックライト●電源:単4電池×6本(付属)●サイズ:72(W)×35(D)×151(H)mm●重量:255g●付属品:本体ビニールカバー●適合センサー:EA701BA-11A~-17、EA701SF-1~-4(EA701SG-22BにはEA701BA-11B、EA701SF-4が付属)●測定範囲:-30~400℃●先端サイズ:Φ17×25mm●コード長:1.5m●測定範囲:-50~300℃●先端サイズ:Φ2.3×150(L)mm●コード長:0.75m●サイズ:400(W)×100(D)×250(H)mm●重量:1.7kg
アズワン品番68-1836-95
1セット
¥56,700
税込¥62,370
翌日出荷
関連キーワード
前へ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10