10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クッション用スポンジ貼付。ステンレス製でサビに強く清潔です。1セット4個入り(丸穴タイプ2個 長穴タイプ2個)。取付ねじ付。
材質SUS304 寸法(mm)30×9.6×30 板厚(mm)0.8 適合厚さ(mm)4.5
1セット(4個)
515 税込567
当日出荷

多少の凹凸面でもクッション性があり、なじみやすく安定接着します。 鏡やネームプレートの固定に※鏡固定の場合は接着剤や取付金具を併用してください。 鏡固定の場合、1cm角当たりの重量を10g以下でご使用ください。
仕様●サイズ:300×450mm●厚さ:3mm●重量:84g●材質:ポリウレタンフォーム/アクリル系粘着剤●シート色:グレー●粘着力(N/25mm 対SUS板、90度剥離):26.3(測定値の一部であり保証値ではありません) アズワン品番65-2251-44
1枚
1,320 税込1,452
当日出荷

意匠登録済みのL型鏡止めです。
用途陳列ケース、下駄箱等の引き戸に。 付属品鉄ニッケル半丸ねじ3.1×20 材質スチロール樹脂 寸法(mm)13.7×11×19 入数(個)4 適合厚さ(mm)6以下
1個(4個)
170 税込187
翌日出荷

取付用補助板付属。付属のピンをハンマーで打込みコンクリート壁等に取付できます。木質壁には付属の木ねじで取付可能。
材質6ナイロン 寸法(mm)24×14 耐荷重(kg)5kg 入数(個)4 適合厚さ(mm)5
1セット
795 税込875
翌日出荷

平面ミラーです。 写り方が実物大に見えます。 検査ラインでの安全確認などにお使いください。
付属品取付金具、補助ステー エスコ品番EA724ZW-6 材質鏡面:ガラス、フレーム:スチール、取付金具:スチール 寸法(mm)300×200、ステー:100×30×90 質量(kg)1 設置場所屋内、壁面・柱など
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

コーナーの死角がよく見えます。
仕様室内専用、L字路専用 付属品取付金具(アルミ) エスコ品番EA724ZK-10 材質鏡面:高級アクリル 厚さ(mm)(鏡)2 質量(kg)0.33 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)328×279×246(厚みは設置したときの厚みになります。) 取付場所壁面 曲率半径359R
1個
28,000 税込30,800
当日出荷

リアパネルにはさみ込むタイプです。 穴あけ不要で取り付けが簡単 角度調整自在
エスコ品番EA724ZX-11 材質鏡:ガラス、フレーム:樹脂、取付金具:鉄(焼付塗装) 寸法(mm)Φ147、(取付金具)ベース:85×40×40、シャフト:Φ10×220 質量(g)660 取付場所車のリアウィンド 曲率半径120R
1個
3,780 税込4,158
翌日出荷

鏡面飛散防止加工(鏡面が破損しても飛散りにくい加工)が施されています。 角度調整が自由にできます。 物体(実像)が鮮明に写るので、安心です。 有効視野がワイド ガラス製ミラーなので気候(温度)の変化による劣化が少ない。
付属品取付金具 エスコ品番EA724ZS-13 材質鏡材質:ガラス、フレーム:樹脂(PP)、本体ステー:鉄(焼付塗装)、補助ステー:鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)本体:390×290、本体ステー:100×30×90 質量(g)990 取付場所壁面 曲面R(mm)1000
1個
8,310 税込9,141
翌日出荷

鏡面飛散防止加工(鏡面が破損しても飛散りにくい加工)が施されています。 角度調整が自由にできます。 物体(実像)が鮮明に写るので、安心です。 有効視野がワイド ガラス製ミラーなので気候(温度)の変化による劣化が少ない。
付属品取付金具 エスコ品番EA724ZS-12 材質鏡材質:ガラス、フレーム:樹脂(PP)、本体ステー:鉄(焼付塗装)、補助ステー:鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)本体:310×230、本体ステー:100×30×90 質量(g)750 取付場所壁面 曲面R(mm)600
1個
6,540 税込7,194
翌日出荷

鏡面飛散防止加工(鏡面が破損しても飛散りにくい加工)が施されています。 角度調整が自由にできます。 物体(実像)が鮮明に写るので、安心です。 有効視野がワイド ガラス製ミラーなので気候(温度)の変化による劣化が少ない。
付属品取付金具 エスコ品番EA724ZS-11 材質鏡材質:ガラス、フレーム:樹脂(PP)、本体ステー:鉄(焼付塗装)、補助ステー:鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)本体:230×190、本体ステー:100×30×90 質量(g)580 取付場所壁面 曲面R(mm)300
1個
4,850 税込5,335
翌日出荷