クッション用スポンジ貼付。ステンレス製でサビに強く清潔です。1セット4個入り(丸穴タイプ2個 長穴タイプ2個)。取付ねじ付。
材質SUS304
寸法(mm)30×9.6×30
板厚(mm)0.8
適合厚さ(mm)4.5
1セット(4個)
¥515
税込¥567
当日出荷
多少の凹凸面でもクッション性があり、なじみやすく安定接着します。
鏡やネームプレートの固定に※鏡固定の場合は接着剤や取付金具を併用してください。
鏡固定の場合、1cm角当たりの重量を10g以下でご使用ください。
仕様●サイズ:300×450mm●厚さ:3mm●重量:84g●材質:ポリウレタンフォーム/アクリル系粘着剤●シート色:グレー●粘着力(N/25mm 対SUS板、90度剥離):26.3(測定値の一部であり保証値ではありません)
アズワン品番65-2251-44
1枚
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
意匠登録済みのL型鏡止めです。
用途陳列ケース、下駄箱等の引き戸に。
付属品鉄ニッケル半丸ねじ3.1×20
材質スチロール樹脂
寸法(mm)13.7×11×19
入数(個)4
適合厚さ(mm)6以下
1個(4個)
¥170
税込¥187
翌日出荷
取付用補助板付属。付属のピンをハンマーで打込みコンクリート壁等に取付できます。木質壁には付属の木ねじで取付可能。
材質6ナイロン
寸法(mm)24×14
耐荷重(kg)5kg
入数(個)4
適合厚さ(mm)5
1セット
¥795
税込¥875
翌日出荷
平面ミラーです。
写り方が実物大に見えます。
検査ラインでの安全確認などにお使いください。
付属品取付金具、補助ステー
エスコ品番EA724ZW-6
材質鏡面:ガラス、フレーム:スチール、取付金具:スチール
寸法(mm)300×200、ステー:100×30×90
質量(kg)1
設置場所屋内、壁面・柱など
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
鏡面飛散防止加工(鏡面が破損しても飛散りにくい加工)が施されています。
角度調整が自由にできます。
物体(実像)が鮮明に写るので、安心です。
有効視野がワイド
ガラス製ミラーなので気候(温度)の変化による劣化が少ない。
付属品取付金具
エスコ品番EA724ZS-12
材質鏡材質:ガラス、フレーム:樹脂(PP)、本体ステー:鉄(焼付塗装)、補助ステー:鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)本体:310×230、本体ステー:100×30×90
質量(g)750
取付場所壁面
曲面R(mm)600
1個
¥6,540
税込¥7,194
翌日出荷
リアパネルにはさみ込むタイプです。
穴あけ不要で取り付けが簡単
角度調整自在
エスコ品番EA724ZX-11
材質鏡:ガラス、フレーム:樹脂、取付金具:鉄(焼付塗装)
寸法(mm)Φ147、(取付金具)ベース:85×40×40、シャフト:Φ10×220
質量(g)660
取付場所車のリアウィンド
曲率半径120R
1個
¥3,780
税込¥4,158
翌日出荷
鏡面飛散防止加工(鏡面が破損しても飛散りにくい加工)が施されています。
角度調整が自由にできます。
物体(実像)が鮮明に写るので、安心です。
有効視野がワイド
ガラス製ミラーなので気候(温度)の変化による劣化が少ない。
付属品取付金具
エスコ品番EA724ZS-13
材質鏡材質:ガラス、フレーム:樹脂(PP)、本体ステー:鉄(焼付塗装)、補助ステー:鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)本体:390×290、本体ステー:100×30×90
質量(g)990
取付場所壁面
曲面R(mm)1000
1個
¥8,310
税込¥9,141
翌日出荷
鏡面飛散防止加工(鏡面が破損しても飛散りにくい加工)が施されています。
角度調整が自由にできます。
物体(実像)が鮮明に写るので、安心です。
有効視野がワイド
ガラス製ミラーなので気候(温度)の変化による劣化が少ない。
付属品取付金具
エスコ品番EA724ZS-11
材質鏡材質:ガラス、フレーム:樹脂(PP)、本体ステー:鉄(焼付塗装)、補助ステー:鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)本体:230×190、本体ステー:100×30×90
質量(g)580
取付場所壁面
曲面R(mm)300
1個
¥4,850
税込¥5,335
翌日出荷
コーナーの死角がよく見えます。
仕様室内専用、L字路専用
付属品取付金具(アルミ)
エスコ品番EA724ZK-10
材質鏡面:高級アクリル
厚さ(mm)(鏡)2
質量(kg)0.33
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)328×279×246(厚みは設置したときの厚みになります。)
取付場所壁面
曲率半径359R
1個
¥28,000
税込¥30,800
当日出荷
関連キーワード