374件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類スナップピン 材質スチール(ユニクロ) 表面処理ユニクロ エスコ品番EA949WJ セット内容呼び/(線径/全長)mm/入数:M4/1.0/16.3/(200)M5/1.0/17.9/(200)M6/1.2/21.2/(100)M8/1.6/27.7(100)M10/1.8/32.6/(100)M12/1.8/35.8/(100)M14/2.0/40.6/(50)M16/2.0/43.8/(50)
1個
6,400 税込7,040
当日出荷

1個
2,770 税込3,047
当日出荷

1個
2,840 税込3,124
当日出荷

1個
600 税込660
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容【5本組】曲鋭(先端幅:0.5mm/全長:150mm/ギザ無)、直鋭(先端幅:0.5mm/全長:150mm/ギザ無)、曲細(先端幅:2mm/全長:125mm/ギザ有)、直細(先端幅:2mm/全長:125mm/ギザ有)、直丸(先端幅:3.2mm/全長:102mm/ギザ無)、ケース
1セット(5本)
1,760 税込1,936
当日出荷

1セット(5本)
1,340 税込1,474
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,840 税込3,124
当日出荷

1個
1,890 税込2,079
当日出荷

1個
1,580 税込1,738
当日出荷

1個
1,890 税込2,079
当日出荷

小さな部品をしっかり保持します。
材質カーボンスチール 形状直・鋭 幅(mm)10 全長(mm)120 高さ(mm)12 質量(g)13 先端厚さ(mm)0.12 先端幅(mm)0.18 開口幅(mm)8
1本(1本)
4,690 税込5,159
翌日出荷

ポリエステル製ツールロール入り 厳正な安全テストをクリアした1000V絶縁工具
仕様●<セット内容>:5本組●先端:ストレート×3本・ベンド×2本●全長(mm):125~155●仕上げ:ニッケルメッキ●ハンドル:1000V絶縁ディップコーティング●材質:ステンレス鋼 アズワン品番65-2165-22
1組(5本)
27,400 税込30,140
翌日出荷

1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

1個
6,600 税込7,260
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

掌サイズで持ちやすいです
材質スチール 形状直・平 寸法(mm)先端幅:5、全長:80
1個
235 税込259
翌日出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。小さな部品をしっかり保持します。
材質ステンレス(SUS316L・サンドブラスト加工) 形状直・鋭 幅(mm)10 全長(mm)110 高さ(mm)11 質量(g)14 先端厚さ(mm)0.08 先端幅(mm)0.12 開口幅(mm)8
1本(1本)
4,860 税込5,346
翌日出荷

細い先端。熱処理により、非常に堅く高強度です。耐腐食性にも優れています。
1個
3,960 税込4,356
翌日出荷

1個
5,980 税込6,578
当日出荷


1個ほか
940 税込1,034
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM103型SMDピンセットは、2ピンおよび3ピンのSOTパッケージを45度の角度で処理し、位置決めする必要がある用途に適しています。
1本
3,930 税込4,323
翌日出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM117型SMDピンセットは、2ピンおよび3ピンSOTパッケージを45度の角度で扱い、位置決めする必要がある用途に適しています。
1本
3,930 税込4,323
翌日出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。35A型高精度ピンセットは、平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。線状の溝がグリップ力を高めます。耐磁性。耐酸性。
1本
3,660 税込4,026
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装時の円筒形部品の位置決め作業に使用出来ます。572型部品位置決めピンセットは、5ミリの円筒形部品を保持する必要がある繊細な用途に適しています。ハンドルのグリップ力を高める線状の溝が施されています。
1本
3,870 税込4,257
翌日出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM106型SMDピンセットは、すべてのSOTパッケージを水平に配置するために特別に設計されたピンセットです。
1本
3,930 税込4,323
翌日出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM116型SMDピンセットは、シリンダー型機器の保持と位置決め用に特別に設計されたピンセットです。
1本
3,930 税込4,323
翌日出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM111型SMDピンセットは、シリンダー型機器の保持と位置決め用に特別に設計されたピンセットです。
1本
3,930 税込4,323
翌日出荷

掌サイズで持ちやすいです
材質スチール 形状直・細 寸法(mm)先端幅:1.5、全長:80
1個
235 税込259
翌日出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。
1本
23,300 税込25,630
翌日出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。36A型高精度ピンセットは、平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。線状の溝がグリップ力を高めます。耐磁性。耐酸性。先端が曲がっているため、位置決めの際に部品を固定することができ、人間工学的に優れています。
1本
3,660 税込4,026
翌日出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM104型SMDピンセットは、3ピンのSOTパッケージやモノリシック・チップコンデンサの処理や 位置決めを必要とする用途に適しています。
1本
3,930 税込4,323
翌日出荷

エスコ品番EA949YM セット内容サイズ(入数):2×20mm(45)2×25mm(40)3×20mm(20)3×40mm(20)4×20mm(20)4×25mm(20)4×40mm(20)5×25mm(20)5×40mm(15)5×50mm(15)6×25mm(15)6×40mm(10)6×50mm(10)8×25mm(10)8×40mm(10)8×50mm(10)
1個
2,930 税込3,223
当日出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM107型SMDピンセットは、あらゆる平面機器を60度の角度で位置決めするために特別に設計されたピンセットです。
1本
3,930 税込4,323
翌日出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
1本
2,720 税込2,992
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM115型SMDピンセットは、シリンダー型機器の保持と位置決め用に特別に設計されたピンセットです。
1本
3,930 税込4,323
翌日出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
1本
3,470 税込3,817
翌日出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装時の円筒形部品の位置決め作業に使用出来ます。578型部品位置決めピンセットは、2ミリの円筒形部品を保持する必要がある繊細な用途に適しています。ハンドルのグリップ力を高める線状の溝が施されています。
1本
3,870 税込4,257
翌日出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。7B型高精度ピンセットは、小さな部品をしっかりと保持し、かつ視認性を確保する必要がある繊細な用途に適しています。先端ギザ付。
1本
5,120 税込5,632
翌日出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装時の円筒形部品の位置決め作業に使用出来ます。582型部品位置決めピンセットは、1ミリの円筒形部品を保持する必要がある繊細な用途に適しています。ハンドルのグリップ力を高める線状の溝が施されています。
1本
3,870 税込4,257
翌日出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。7型精密ピンセットは、視認性を確保しながら部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。
1本
3,470 税込3,817
翌日出荷