177件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天板部は樹脂製(高密度ポリエチレン)、水で丸洗い可能です。脚を折りたたむと天板内にぴったり収まるため、限られたスペースの中でも効率的に運搬・保管ができます。天板端に段差(凹凸)を設けたことにより上下板が嵌合し、段積み時の滑りや崩れを改善しました。段積みした状態から簡単にテーブルを持ち上げられるスリットを設けました。荷締機の巻き付けもスムーズになり、作業効率アップに貢献します。帽子やかばんなどをかけられる簡易フック付き(足内側に4か所)。4本の脚にそれぞれ高さ調整用アジャスター付き。長辺片側に持ち手ベルト付き。
材質天面:HDPE (高密度ポリエチレン)、フレーム:粉末塗装スチール 質量(kg)10.15 OD 耐荷重(kg)50 パイプ径(Φmm)25 天板厚さ(mm)65 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×65 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×740
1台(1台)
14,100 税込15,510
当日出荷


液晶モニター下の空間を有効活用できます。棚板前部、向かって左側に電源タップ、右側にUSBポートが3ポートあります。スマホとパソコンの通信に便利です。液晶モニターの位置を上げることで、目線の位置を上げ液晶モニターを見やすくすることができます。天板下
仕様●カラー:ホワイト●サイズ(W×D×H)mm:600×200×80 天板/600×200×22●重量(g):1800●材質:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)●耐荷重:7kg 天板部均等耐荷重/7kg●電源コード長(m):1.8●差込口:2P 2個口●プラグ仕様:2P アズワン品番65-9328-30
1台
11,000 税込12,100
翌々日出荷


テーブルなど場所を選ばず、簡単に取り付け、ビニール・紙・布などの長さを測定。 ガイドを利用すればリボン、紐、ロープ、コードの長さも測定出来ます。 回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 テーブルの左右に取り付け可能です。
仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●車輪径:Φ50mm●測定可能対象:厚さ0.01~30mmまで●誤差:0.24%以内●車輪:1輪 アズワン品番65-2167-63
1個
21,300 税込23,430
翌日出荷

180度スイングプラグ、絶縁カバー(耐トラッキング)付 ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。 保護被覆コード
仕様●コンセント:2P×3口●コード長:5m●定格:15A・125V(1500W)●サイズ:41(W)×21(D)×87(H)mm●重量:421g●カラー:ホワイト●プラグ形状:スイングプラグ アズワン品番65-2228-13
1個
2,060 税込2,266
当日出荷

ストローク(mm)600 全長(mm)1135 押手高さ(mm)870 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)590×620 アズワン品番64-2216-73 揚高(mm)460~1060
1台
250,000 税込275,000
当日出荷

1個
3,930 税込4,323
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーブルなど場所を選ばず、簡単に取り付け、ビニール・紙・布などの長さを測定。 回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 テーブルの左右に取り付け可能、幅の広い測定物に最適です。
仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●車輪径:Φ50mm●測定可能対象:厚さ0.01~16mmまで●誤差:0.24%以内●車輪:2輪 アズワン品番65-2167-64
1個
23,300 税込25,630
翌日出荷

ストローク(mm)540 全長(mm)1020 押手高さ(mm)810 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)490×510 アズワン品番64-7863-14 揚高(mm)390~930
1台
188,000 税込206,800
当日出荷

持ち手をなくしたハンドルレスタイプ パネルや柱など、長尺商品の積載に最適です。
エスコ品番EA520XC-1 全長(mm)770 寸法H(mm)200 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)350×570 寸法H1(mm)600 寸法ST(mm)400
1個
60,700 税込66,770
翌日出荷

右側後輪にストッパー付
仕様踏み込み数:13回 エスコ品番EA520XH-1 全長(mm)830 高さ(mm)210~600 全幅(mm)355 揚程(mm)390 全高(mm)750 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)350×550 ハンドル高さ(mm)750
1個
47,400 税込52,140
翌日出荷

使用荷重:15kg ※使用荷重は実験値です。設置場所や、使用木材によって条件が変わる為、保証するものではありません。市販の木板と組み合わせて自分だけのオリジナルテーブルが作れます。天板に使えそうなお好みの木材を見つけたら、プラスドライバーもしくは電動ドライバーで付属のねじを留めるだけで、オリジナルテーブルが完成。天板の反りなどによるガタツキを解消するため、脚の先にアジャスターを内蔵しており、そのアジャスターを回すことにより長さ調節が可能です。厚みが18mm以上のパイン集成材
仕様●サイズ(W×D×H)mm:150×150×375~385●重量:0.6kg●材質:本体/スチール・エポキシ樹脂粉体塗装 アジャスター/鉄・メッキ、ABS樹脂 ねじ類/鉄・メッキ●タッピンねじ(4×20)6本付●アジャスター付●DIY用 アズワン品番65-9326-60
1本
2,830 税込3,113
翌日出荷

仕様ハンドルを折りたたむことができます。 ストローク(mm)530 全長(mm)950 型番LTX-H150-7 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×700 ハンドル高さ(mm)815 アズワン品番64-7862-67 揚高(mm)210~740
1台
74,300 税込81,730
当日出荷

1個
特価
800 税込880
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

全長(mm)1020 押手高さ(mm)810 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800 均等耐荷重(kg)200 アズワン品番64-2216-69
1台
199,000 税込218,900
当日出荷

仕様踏込数:24回 全長(mm)1050 全幅(mm)500 揚程(mm)605 テーブル高さ(mm)850 車輪2輪固定、自在ブレーキ付×1輪、自在ブレーキ無×1輪 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800 ハンドル高さ(mm)845 アズワン品番64-7862-68
1台
94,200 税込103,620
当日出荷

仕様油圧シリンダーブレーキ付自在キャスターフットペダル式過負荷防止装置付レリーズハンドルにスプリングバック機構付緊急時に手を放すだけで、下降が停止します。 ストローク(mm)485 全長(mm)950 押手高さ(mm)810 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×720 アズワン品番64-2216-67 揚高(mm)235~720
1台
79,500 税込87,450
当日出荷

全長(mm)1430 押手高さ(mm)870 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1200 均等耐荷重(kg)500 アズワン品番64-2216-65
1台
210,000 税込231,000
当日出荷

全長(mm)1020 押手高さ(mm)810 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800 均等耐荷重(kg)500 アズワン品番64-7863-11
1台
130,000 税込143,000
7日以内出荷

仕様油圧シリンダー ストローク(mm)970 全長(mm)950 押手高さ(mm)800 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×720 アズワン品番64-2216-64 揚高(mm)310~1280
1台
101,800 税込111,980
当日出荷

1個
6,870 税込7,557
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)1150 押手高さ(mm)900 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900 アズワン品番64-7862-69
1台
143,000 税込157,300
当日出荷

。使用荷重:15kg ※使用荷重は実験値です。設置場所や、使用木材によって条件が変わる為、保証するものではありません。市販の木板と組み合わせて自分だけのオリジナルテーブルが作れます。天板に使えそうなお好みの木材を見つけたら、プラスドライバーもしくは電動ドライバーで付属のねじを留めるだけで、オリジナルテーブルが完成。天板の反りなどによるガタツキを解消するため、脚の先にアジャスターを内蔵しており、そのアジャスターを回すことにより長さ調節が可能です。厚みが18mm以上のパイン集成材にご使用いただけます。(18mm未満の場合、ネジ先が飛びだします)。取り付け時は、握り部直径3cm程度、全長25cm以上の+ドライバーをご用意ください。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:150×150×680~690●重量:1kg●材質:本体/スチール・エポキシ樹脂粉体塗装 アジャスター/鉄・メッキ、ABS樹脂 ねじ類/鉄・メッキ●タッピンねじ(4×20)6本付●アジャスター付●DIY用 アズワン品番65-9326-59
1本
3,150 税込3,465
翌日出荷

仕様持ち手をなくしたハンドルレスタイプパネルや柱など、長尺商品の積載に最適です。油圧シリンダーブレーキ付自在キャスター(ダブルストッパー)フットペダル式過負荷防止装置付 ストローク(mm)540 全長(mm)1020 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800 アズワン品番64-2216-77 揚高(mm)260~800
1台
93,800 税込103,180
当日出荷

電源タップや機器の電源延長に便利です。 短い10cmはACアダプタの電源延長に便利です。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 スイングプラグ、絶縁キャップ付
仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●コンセント:2P×1口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:0.1m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 アズワン品番65-2227-60
1個
680 税込748
当日出荷

仕様持ち手をなくしたハンドルレスタイプパネルや柱など、長尺商品の積載に最適です。油圧シリンダーブレーキ付自在キャスターフットペダル式過負荷防止装置付 ストローク(mm)485 全長(mm)950 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×720 アズワン品番64-2216-76 揚高(mm)235~720
1台
76,800 税込84,480
当日出荷

仕様低床フォークならではの便利性を発揮します。 全長(mm)1630 ストローク510mm 押手高さ(mm)1000mm テーブル寸法(幅×長さ)(mm)685×1080 揚高(mm)84/600mm
1個
419,000 税込460,900
3日以内出荷

エスコ品番EA520XA-41A 全長(mm)1030 寸法H(mm)80 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×720 寸法H1(mm)635 寸法ST(mm)555
1個
88,400 税込97,240
翌日出荷

コンセントプラグからでも電源がとれる1+1個口延長コード。よじれにくい楕円形状のコード。ほこり、ゴミの侵入を防ぐ扉付き。耐トラッキングカバー付き。
ホワイト 定格15A・125V(1500W) コンセント2P×2口 特性耐トラッキング
1個
910 税込1,001
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光らない節電個別スイッチ付きUSBタップ※屋内・国内専用。スイッチは光らず消費電力を節約、ON時は「緑色」になり見分けやすい。火災防止機能搭載(耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能。
使用温度範囲(℃)-10~40 ポート数2 出力USB:DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A) 定格14A・100V(1400W) コード長さ(m)2 プラグ2P サイズ(mm)41×212×25 コンセント2P×3口
1個
2,590 税込2,849
翌日出荷

耐トラッキングカバー付き。
材質ABS樹脂 ホワイト 定格15A・125V(1500W) コード長さ(m)1 コンセント2P×1口 特性耐トラッキング
1個
700 税込770
翌日出荷

AC差込口。USBポート。独立スイッチ(LEDランプ仕様)付きUSBタップ。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。スッキリ配線できる180°回転スイングプラグ仕様。コードは保護被ふく付安全構造。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能。
材質本体:難燃性ABS樹脂 使用温度範囲(℃)-10~40 ポート数2ポート 出力USB:DC5V・3.4A(1ポート最大2.4A) 定格14A・100V(1400W) コード長さ(m)2 プラグ2P
1個
3,380 税込3,718
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA520XA-43A 全長(mm)1290 寸法H(mm)86 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900 寸法H1(mm)787 寸法ST(mm)701
1個
153,000 税込168,300
8日以内出荷

エスコ品番EA520XA-42A 全長(mm)1140 寸法H(mm)81 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800 寸法H1(mm)711 寸法ST(mm)630
1個
113,000 税込124,300
翌日出荷

熱に強く、割れにくい。耐トラッキングカバー付き。
材質ABS樹脂 ホワイト コンセント2P×1口 特性耐トラッキング
1個
985 税込1,084
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二重絶縁ケーブル コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 タップの電源コード(3P)などを延長できます。
仕様●コンセント:接地2P×1口●定格:15A・125V(1500Wまで)●コード長:2m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 アズワン品番65-2227-52
1個
1,770 税込1,947
当日出荷

中間スイッチ付きで機器のON・OFFができ、お手持ちのスイッチなしのタップもスイッチ付きにできます。 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。 普通のタップを一括集中スイッチにできます 絶縁キャップ付
仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●コンセント:2P×1口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:2m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 アズワン品番65-2227-59
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷


過電流ブレーカー内蔵集中スイッチ付きUSBタップ※屋内専用。スマートフォン、タブレット等を超速充電できるPD(パワーデリバリー)対応!最大20Wまでの給電が可能。※USB Type-Cポートのみ使用時火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。通電状態が分かり、消し忘れを防ぐ夜間通電視認用ランプ付き。スマートフォンやタブレット等を同時充電可能。
使用温度範囲(℃)-10~40 ポート数3 (Type-A:2ポート、Type-C:1ポート) 出力USB:Type-Aポート:DC5V 3.0A/DC9V 2.0A/DC12V 1.5A Type-Cポート:DC5V 3.0A/DC9V 2.22A/DC12V 1.67A 2ポート同時使用時:DC5V 合計3.0A 定格14A・100V(1400W) コード長さ(m)2 プラグ2P サイズ(mm)43×225×25 コンセント2P×4口
1個
3,250 税込3,575
翌日出荷