587件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品 材質ステンレス(SUS304) JIS規格G4303 比重7.93 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
1,300 税込1,430
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

六角穴付きボルト(キャップスクリュー)の締め付けと取り外しに 小型の六角レンチのセットです。細かな作業に最適です。
仕様●サイズ(mm):0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3●軸長(mm):32.2・32.1・39.7・45・50・56・63●材質:CR-Vクロムバナジウム アズワン品番65-2145-20
1セット(7本)
450 税込495
当日出荷

被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される 材質黄銅(H3250) JIS規格H3250 C3604BD 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
1,080 税込1,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

先端形状六角 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)1.27 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4 適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5 エスコ品番EA573-1.3 軸長(mm)45
1個
445 税込490
当日出荷

1本
375 税込413
当日出荷

六角穴付きボルト(キャップスクリュー)の締め付けと取り外しに。 小型の六角レンチのインチセットです。細かな作業に最適です。
仕様●サイズ:0.028”・0.035”・0.05”・1/16”・5/64”・3/32”・7/64”●軸長(mm):32.3・32.1・39.7・45・50・56・60●材質:CR-Vクロムバナジウム アズワン品番65-2145-21
1セット(7本)
450 税込495
当日出荷

クロームメッキ仕上げの六角棒レンチセット・ホルダー付
セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10(9本組) 質量(g)245 軸長(mm)40~112
1セット
3,580 税込3,938
翌日出荷

銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される 材質アルミ(A2017 ) 調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
1,490 税込1,639
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

軸長はハンドルの根元からの大きさです。 ハンドル側にも同サイズの六角が付いています。
寸法(mm)5 軸長(mm)150 先端形状六角 ハンドル寸法(mm)92 サイズ規格ミリ
1個
2,620 税込2,882
欠品中

先端形状六角 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)0.89 形状L型 適合ねじサイズ(止ねじ)M2 エスコ品番EA573-0.9 軸長(mm)40
1個
445 税込490
当日出荷

軸長はハンドルの根元からの大きさです。 ハンドル側にも同サイズの六角が付いています。
寸法(mm)10 軸長(mm)200 先端形状六角 ハンドル寸法(mm)119 サイズ規格ミリ
1個
5,450 税込5,995
翌日出荷

軸長はハンドルの根元からの大きさです。 ハンドル側にも同サイズの六角が付いています。
寸法(mm)8 軸長(mm)150 先端形状六角 ハンドル寸法(mm)117 サイズ規格ミリ
1個
3,970 税込4,367
8日以内出荷

軸長はハンドルの根元からの大きさです。 ハンドル側にも同サイズの六角が付いています。
寸法(mm)6 軸長(mm)150 先端形状六角 ハンドル寸法(mm)117 サイズ規格ミリ
1個
3,180 税込3,498
翌日出荷

クロームメッキ仕上げの六角棒レンチセット・ホルダー付
セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10(9本組) 質量(g)410 軸長(mm)90~224
1セット
4,360 税込4,796
翌日出荷

1本
165 税込182
当日出荷

エスコ銅丸棒
電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等に使用される 材質銅(C1100) JIS規格H3250 C1100BD 調質H(加工硬化をしたもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1個
特価
1,320 税込1,452
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

軸長はハンドルの根元からの大きさです。 ハンドル側にも同サイズの六角が付いています。
寸法(mm)4 軸長(mm)150 先端形状六角 ハンドル寸法(mm)92 サイズ規格ミリ
1個
2,170 税込2,387
翌日出荷

1本
275 税込303
当日出荷

材質クロムバナジウム鋼 軸長(mm)39.7 対辺寸法(mm)1.3 先端形状六角
1本
190 税込209
翌日出荷

色の違いによってサイズの選別が容易です。
セット内容7本組 軸長(mm)50/100 先端形状六角 仕上パウダーコート仕上げ サイズ(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6
1個
3,520 税込3,872
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 軸長(mm)140 対辺寸法(mm)14 先端形状六角
1本
1,370 税込1,507
翌日出荷


1本
1,480 税込1,628
翌日出荷

1本
120 税込132
当日出荷

材質クロムバナジウム鋼 軸長(mm)200 対辺寸法(mm)22 先端形状六角
1本
5,080 税込5,588
翌日出荷

1mの使いやすい長さ。収納に便利なクリップ付。先端は着脱が簡単でパチッとはめるだけ。
質量(g)230 材質(グリップ)ポリエチレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×3.5×1000 材質(ヘッド)ナイロン 材質(パイプ)スチール(塩ビコーティング)
1本
630 税込693
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 軸長(mm)112 対辺寸法(mm)10 先端形状六角
1本
650 税込715
翌日出荷

1本
810 税込891
当日出荷

1本
410 税込451
当日出荷

1本
1,090 税込1,199
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 軸長(mm)250 対辺寸法(mm)27 先端形状六角
1本
8,800 税込9,680
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 軸長(mm)105 対辺寸法(mm)9.0 先端形状六角
1本
640 税込704
翌日出荷

1本
290 税込319
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 軸長(mm)160 対辺寸法(mm)17 先端形状六角
1本
2,030 税込2,233
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 軸長(mm)32.3 対辺寸法(mm)0.7 先端形状六角
1本
200 税込220
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 軸長(mm)125 対辺寸法(mm)12 先端形状六角
1本
970 税込1,067
当日出荷

軸長はハンドルの根元からの長さです。 ボールポイント付
寸法(mm)6 軸長(mm)150 先端形状ボールポイント ハンドル寸法(mm)117 サイズ規格ミリ
1個
3,650 税込4,015
翌日出荷

軸+ハンドル先端3ヵ所で締め付けが可能 スライド式の為、長さ調整が簡単で様々な場所で使えます。
寸法(mm)14 全長(mm)330 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

軸+ハンドル先端3ヵ所で締め付けが可能 スライド式の為、長さ調整が簡単で様々な場所で使えます。
寸法(mm)12 全長(mm)300 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1個
8,860 税込9,746
翌日出荷

1本
660 税込726
翌日出荷