10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕切板は5.5mmピッチで調整できます。 長い仕切板は固定仕切板です。
仕様仕切り板:10枚、固定仕切り板:2枚 エスコ品番EA508KD-42A 材質コーポリマー 寸法(mm)145×100×21 ブルー/クリア 外寸(mm)145×100×21 内寸(mm)137×72×16 仕切板(可変仕切り板)10、(固定仕切り板)2 仕切数(個)(最大)12 仕切りあり
1個
430 税込473
翌日出荷

5.5mmピッチで仕切板を調整できます。 長い横仕切板は固定仕切板です。
仕様仕切り板:8枚 エスコ品番EA508KD-28 材質コーポリマー 厚さ(mm)2 寸法(mm)300×206×39 ブルー/クリア 外寸(mm)300×206×39 内寸(mm)288×182×34 仕切板8 仕切数(個)(最大)10 仕切りあり
1個
1,280 税込1,408
当日出荷

5.5mmピッチで仕切板を調整できます。 長い横仕切板は固定仕切板です。
仕様仕切り板:12枚 エスコ品番EA508KD-22 材質コーポリマー 厚さ(mm)2 寸法(mm)201×149×39 ブルー/クリア 外寸(mm)201×149×39 内寸(mm)190×96×24/34 仕切板12 仕切数(個)(最大)16 仕切りあり
1個
780 税込858
翌日出荷

5.5mmピッチで仕切板を調整できます。 長い横仕切板は固定仕切板です。
仕様仕切り板:20枚 エスコ品番EA508KD-24 材質コーポリマー 厚さ(mm)2 寸法(mm)300×206×39 ブルー/クリア 外寸(mm)300×206×39 内寸(mm)290×165×24/34 仕切板20 仕切数(個)(最大)25 仕切りあり
1個
1,280 税込1,408
当日出荷

5.5mmピッチで仕切板を調整できます。 長い横仕切板は固定仕切板です。
仕様仕切り板:12枚 エスコ品番EA508KD-21 材質コーポリマー 厚さ(mm)2 寸法(mm)201×149×28 ブルー/クリア 外寸(mm)201×149×28 内寸(mm)190×96×24/34 仕切板12 仕切数(個)(最大)16 仕切りあり
1個
780 税込858
当日出荷

5.5mmピッチで仕切板を調整できます。 長い横仕切板は固定仕切板です。
仕様仕切り板:20枚 エスコ品番EA508KD-23 材質コーポリマー 厚さ(mm)2 寸法(mm)300×206×28 ブルー/クリア 外寸(mm)300×206×28 内寸(mm)290×165×24/34 仕切板20 仕切数(個)(最大)25 仕切りあり
1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

対象物の高さに合わせて設置が可能。グリップナットで取り付け、取り外しが簡単、移動がスムーズ。対象物側のプレートがしなるため、地震の揺れを吸収。対象物の下の隙間に差し込んで設置することで、底板があまり目立たない。対象物側の粘着は剥離紙が長い為、本体を固定してから貼りやすい。
取付可能対象軽中重物ラック等 材質本体:ステンレス(SUS304) 粘着:アクリル系粘着剤 M6化粧ナット:スチール(表面処理/シルバーメッキ) 質量(g)76 耐荷重(kg)約40 サイズ(mm)40×40×120(最大) 取付可能高さ(mm)約14.5~87.5
1セット(2セット)
3,480 税込3,828
翌日出荷

市販のブレードも使用可能以下の条件を満たすブレードが使えます。通常のレシプロソー用・セーバソー用で板厚0.6~1.3mm以下・幅12.6mm。片手で持てて、邪魔なコードもナシ!場所を選ばず作業できます。軽いから、長い時間使っても疲れにくい。高い場所の切断にもおすすめ!60分で充電完了!気が向いた時、待たずに使えます。電池残量があっても継ぎ足し充電可能。充電時間を節約できます。
仕様バッテリー付 質量(kg)2(充電池含) 連続使用時間約20分(無負荷時) バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah) 能力(mm)木材:55、軟鉄パイプ:32、軟鋼板:2.5 充電時間(分)約60 ストローク数(spm)0~2,500 サイズ(mm)400×80×170(H) ストローク長(mm)20
1台
25,800 税込28,380
翌日出荷

市販のブレードも使用可能以下の条件を満たすブレードが使えます。通常のレシプロソー用・セーバソー用で板厚0.6~1.3mm以下・幅12.6mm。片手で持てて、邪魔なコードもナシ!場所を選ばず作業できます。軽いから、長い時間使っても疲れにくい。高い場所の切断にもおすすめ!60分で充電完了!気が向いた時、待たずに使えます。電池残量があっても継ぎ足し充電可能。充電時間を節約できます。バッテリー・充電器は別売です。
仕様本体のみ 質量(kg)1.6(本体のみ) 連続使用時間約20分(無負荷時) 能力(mm)木材:55、軟鉄パイプ:32、軟鋼板:2.5 ストローク数(spm)0~2,500 サイズ(mm)400×80×170(H) ストローク長(mm)20
1台
15,500 税込17,050
翌日出荷

ノートパソコンを22台収納できるキャビネット ノートパソコンを22台まで収納できます。有効内寸(1ヶ所あたり)はW422×D278×H66mmです。※棚板の取り外しはできません。 背面部の両側面部分にマグネット付きの6個口タップが4個装着できます。 バックパネルが外れ、配線処理がしやすくなっています。 大型キャスター(直径100mm)を採用することにより段差や溝のある場所でもスムーズに移動できます。 木製天板を採用することにより耐荷重をアップさせています。プリンターなどの周辺機器をのせても天板がへこむ心配がありません。※キャスターでの移動の際段差などを勢いよく越さないでください。製品自体の高さがあるため転倒する場合があります。また当製品は長い距離の移動を考慮して作られておりません。
仕様●サイズ:W900×D450×H1164mm(キャスター装着時)●材質:本体:スチールキャスター:合成ゴム天板:木製+メラミン化粧板●重量:69.5kg●総耐荷重:200kg(天板:80kg、中棚:20kg)●カラー:ホワイト●梱包:1個口/990×545×1070mm・74kg●出荷形態:組立出荷(キャスター・アジャスター・取っ手はお客様取り付け) アズワン品番65-2290-44
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷