マンションなどの内装工事に最適。
作業スペースに合わせて30mmピッチで天板の長さ調整が可能です。
下を見なくても台の端を足裏で感知することができる安全機能「足裏感知板」を採用。
マンションなどの内装工事に最適。
作業スペースに合わせて30mmピッチで天板の長さ調整が可能です。
下を見なくても台の端を足裏で感知することができる安全機能「足裏感知板」を採用。
仕様●天板高さ(m):0.6●段数:3●重量(kg):13.6kg●天板サイズ(W×D)mm:236×1633~2653●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:378×1716×143●設置寸法(W)×(D)mm:378×2045~3065●材質:本体:アルミ金具:スチール支柱端具:塩ビ●最大使用荷重:130kg
アズワン品番65-2238-96
1台
¥49,200
税込¥54,120
当日出荷
伸縮機能付ロングノズルタイプ。
材質(本体)POM製
使用圧力(MPa)0.6
ノズル長(mm)415~750
取付ねじホース:Rc1/4”
材質(ノズル)スチール
プラグ付
穴径(mm)2.8
エア量(L/min)453
1個
¥3,260
税込¥3,586
翌日出荷
伸縮機能付ロングノズルタイプ。
材質(本体)POM製
使用圧力(MPa)0.6
ノズル長(mm)545~1000
取付ねじホース:Rc1/4”
材質(ノズル)スチール
プラグ付
穴径(mm)2.8
エア量(L/min)444
1個
¥3,660
税込¥4,026
翌日出荷
ブラシの長さ調整可能。
全長(mm)119
エスコ品番EA109DP-4
材質(ブラシ部)ガラス繊維
ブラシ径(Φmm)4
1個
¥3,680
税込¥4,048
当日出荷
ケーブル長さ調整可能。
ワイヤー長(mm)1800
付属品鍵2本、結束用マジックテープ
エスコ品番EA983SF-39
材質スチール(ビニールコート)
本体寸法(mm)55×57
ケーブル径(Φmm)5
1個
¥3,880
税込¥4,268
翌日出荷
くるみ・コルク球入り。
ひもの長さ調整可。
用途誘導・指示・危険を示す合図や、スポーツの合図などに
材質ABS樹脂
エスコ品番EA916XK-17
寸法(mm)60×21×21
質量(g)13
ひも色黒
ひも長(mm)1100
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
バックル部でベルトの長さ調整可能。
エスコ品番EA924-43A
寸法(幅W×長さL)(mm)40×1500
材質(調節バックル)スチール
1個
¥2,220
税込¥2,442
翌日出荷
バックル部でベルトの長さ調整可能。
エスコ品番EA924-44A
寸法(幅W×長さL)(mm)40×1500
材質(調節バックル)スチール
1個
¥2,220
税込¥2,442
翌日出荷
こんなお得な商品も!

コーキングガン エアー式
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
取付カートリッジの長さ調整が210mm、220mm、230mmで可能です。
用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に
材質樹脂
エスコ品番EA123VA-1A
寸法(mm)【筒】直径50×230
全長(mm)248
質量(g)450
使用圧力(MPa)0.29以下
空気消費量(L/min)0~115
吸入口サイズRc1/4”
危険物の類別非危険物
1個
¥7,720
税込¥8,492
当日出荷
軸穴を変えることで縦横切替できます。(表記寸法は横使用時)
環の長さ調整が可能です。
仕様縦横兼用ラッチ型
エスコ品番EA639FE-1
材質スチール、亜鉛メッキ
寸法(mm)(本体)48×103.66×60.5(H)、(取付金具)48×35、19×39、(環全長)110.5、(環径)6
締付け能力400kg
取付穴6箇所
1個
¥3,140
税込¥3,454
翌日出荷
軸穴を変えることで縦横切替できます。(表記寸法は横使用時)
環の長さ調整が可能です。
仕様縦横兼用ラッチ型
エスコ品番EA639FE-2
材質スチール、亜鉛メッキ
寸法(mm)(本体)60×118.8×85.6(H)、(取付金具)60×51、28×40、(環全長)146、(環径)8
締付け能力700kg
取付穴6箇所
1個
¥4,080
税込¥4,488
翌日出荷
軸+ハンドル先端3ヵ所で締め付けが可能
スライド式の為、長さ調整が簡単で様々な場所で使えます。
寸法(mm)6
全長(mm)215
先端形状六角
サイズ規格ミリ
1個
¥6,130
税込¥6,743
翌日出荷
軸+ハンドル先端3ヵ所で締め付けが可能
スライド式の為、長さ調整が簡単で様々な場所で使えます。
寸法(mm)2.5
全長(mm)140
先端形状六角
サイズ規格ミリ
1個
¥4,780
税込¥5,258
翌日出荷
軸+ハンドル先端3ヵ所で締め付けが可能
スライド式の為、長さ調整が簡単で様々な場所で使えます。
寸法(mm)3
全長(mm)155
先端形状六角
サイズ規格ミリ
1個
¥4,830
税込¥5,313
翌日出荷
軸+ハンドル先端3ヵ所で締め付けが可能
スライド式の為、長さ調整が簡単で様々な場所で使えます。
寸法(mm)2
全長(mm)125
先端形状六角
サイズ規格ミリ
1個
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
軸+ハンドル先端3ヵ所で締め付けが可能
スライド式の為、長さ調整が簡単で様々な場所で使えます。
寸法(mm)14
全長(mm)330
先端形状六角
サイズ規格ミリ
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
軸+ハンドル先端3ヵ所で締め付けが可能
スライド式の為、長さ調整が簡単で様々な場所で使えます。
寸法(mm)12
全長(mm)300
先端形状六角
サイズ規格ミリ
1個
¥8,860
税込¥9,746
翌日出荷
軸+ハンドル先端3ヵ所で締め付けが可能
スライド式の為、長さ調整が簡単で様々な場所で使えます。
寸法(mm)8
全長(mm)245
先端形状六角
サイズ規格ミリ
1個
¥6,590
税込¥7,249
翌日出荷
軸+ハンドル先端3ヵ所で締め付けが可能
スライド式の為、長さ調整が簡単で様々な場所で使えます。
寸法(mm)5
全長(mm)195
先端形状六角
サイズ規格ミリ
1個
¥5,560
税込¥6,116
翌日出荷
軸+ハンドル先端3ヵ所で締め付けが可能
スライド式の為、長さ調整が簡単で様々な場所で使えます。
寸法(mm)4
全長(mm)175
先端形状六角
サイズ規格ミリ
1個
¥5,230
税込¥5,753
翌日出荷
クリアーレンズはフレームに固定されています。
グリーンレンズは上に持ち上げることができます。
間接的な通気孔で安全です。
メガネの上からでも装着可能です。
ヘッドバンドは長さ調整が可能です。
曇り止め有り
用途電気溶接、スポット溶接、熔断業用めがねです。
仕様●材質:レンズ:アセテートフレーム:ポリ塩化ビニール●遮光度:#10●バンド幅(mm):25●レンズカラー:クリアー、グリーン
アズワン品番65-2220-57
1個
¥3,470
税込¥3,817
当日出荷
クリアーレンズはフレームに固定されています。
グリーンレンズは上に持ち上げることができます。
間接的な通気孔で安全です。
メガネの上からでも装着可能です。
ヘッドバンドは長さ調整が可能です。
曇り止め有り
用途ガス溶接・スポット溶接・溶断作業用めがね
仕様●材質:レンズ:アセテートフレーム:ポリ塩化ビニール●遮光度:#6●バンド幅(mm):25●レンズカラー:クリアー、グリーン
アズワン品番65-2220-56
1個
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
AWG24-5。自動調整式。ケーブル長さ調整可能(5~25mm)なストッパー付。必要な断面積に合わせて自動調節されるため、手動での調整が不要です。安全ロック付(収納時)。落下防止具取付穴付。
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
耐寒、耐油に優れています。
抗菌、防カビ、防汚加工がされています。
ロングパンツの肩紐はバックル止め、長さ調整ができます。
ロングパンツには、ゴム製ベルトがついています。
ファスナー開閉式ではありません。
色マリンブルー
サイズLL
材質表地:ポリ塩化ビニール、裏地:ポリエステル
エスコ品番EA996XM-84
厚さ(mm)0.42
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
耐寒、耐油に優れています。
抗菌、防カビ、防汚加工がされています。
ロングパンツの肩紐はバックル止め、長さ調整ができます。
ロングパンツには、ゴム製ベルトがついています。
ファスナー開閉式ではありません。
色マリンブルー
サイズM
材質表地:ポリ塩化ビニール、裏地:ポリエステル
エスコ品番EA996XM-82
厚さ(mm)0.42
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
耐寒、耐油に優れています。
抗菌、防カビ、防汚加工がされています。
ロングパンツの肩紐はバックル止め、長さ調整ができます。
ロングパンツには、ゴム製ベルトがついています。
ファスナー開閉式ではありません。
色マリンブルー
サイズ3L
材質表地:ポリ塩化ビニール、裏地:ポリエステル
エスコ品番EA996XM-85
厚さ(mm)0.42
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
耐寒、耐油に優れています。
抗菌、防カビ、防汚加工がされています。
ロングパンツの肩紐はバックル止め、長さ調整ができます。
ロングパンツには、ゴム製ベルトがついています。
ファスナー開閉式ではありません。
色マリンブルー
サイズL
材質表地:ポリ塩化ビニール、裏地:ポリエステル
エスコ品番EA996XM-83
厚さ(mm)0.42
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
コードの長さ調整が可能。
独自のマルチカーブステム(グリップ)を採用、耳孔の中で回転させることでピッタリとフィット。
大きなハンドルにより抜き差しが簡単。
柔らかい3層フランジは洗って再使用が可能。
つまんで挿入する必要がなく、衛生的で便利。
コードあり
仕様PVCフリー
エスコ品番EA800VM-31
材質発泡ウレタン
色明るいグリーン
タイプツイストインタイプ
NRR値27
遮音値(dB)27
ケースなし
1個
¥435
税込¥479
翌日出荷
ドライブレコーダー・レーダー探知機・セキュリティ等電装品の配線をまっすぐ設置するためのコードレール。
ハサミでカットし、長さの調整が可能です。
粘着付
仕様●長さ:200mm●溝幅:3.0mm●入数:10本
アズワン品番65-2226-56
1個(10個)
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
脚の長さを調整できます。
仕様天板両端に転落予防プレート付
材質アルミ合金製
段数3
収納寸法・幅(mm)434
収納寸法・奥行(mm)925
収納寸法・高さ(mm)189
天板寸法・幅(mm)300
天板寸法・奥行(mm)800
1個
¥29,600
税込¥32,560
翌日出荷
脚の長さを調整できます。
仕様天板両端に転落予防プレート付
材質アルミ合金製
段数4
収納寸法・幅(mm)488
収納寸法・奥行(mm)1244
収納寸法・高さ(mm)185
天板寸法・幅(mm)300
天板寸法・奥行(mm)1200
1個
¥46,900
税込¥51,590
翌日出荷
ベルトの長さを調整できる便利なクイックロック付き
仕様●サイズ(mm):315×275●ポケット数:4●材質:ポリエステル
アズワン品番65-2245-07
1個
¥3,020
税込¥3,322
翌日出荷
ベルトの長さを調整できる便利なクイックロック付き
仕様●サイズ(mm):450×290●ポケット数:13●材質:ポリエステル
アズワン品番65-2245-09
1個
¥4,510
税込¥4,961
翌日出荷
ベルトの長さを調整できる便利なクイックロック付き
仕様●サイズ(mm):830×310●ポケット数:15●材質:ポリエステル
アズワン品番65-2245-10
1個
¥6,120
税込¥6,732
翌日出荷
脚の長さを調整できます。かがまずに立ったまま伸縮できます。
仕様●型番:DXJ-91209A●天板高さ(m):0.87~1.18●段数:4●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:470×195×1015●設置寸法(W)×(D)mm:466~522×1519~1708●天板サイズ:300×950mm●踏ざん幅:43mm●重量(kg):9.1●最大使用荷重:100kg●材質:アルミニウム合金
アズワン品番65-3895-22
1台
¥41,400
税込¥45,540
翌日出荷
ベルトの長さを調整できる便利なクイックロック付き
仕様●サイズ(mm):610×240●ポケット数:8●材質:ポリエステル
アズワン品番65-2245-08
1個
¥3,590
税込¥3,949
翌日出荷
ボンベを支えるホルダーは上下左右に、チェーンは長さを調整することができ様々なボンベに対応します。
エスコ品番EA520FD-11
質量(kg)22
車輪径(Φmm)160×40
材質(本体)スチール
材質(車輪)ゴム
全幅(mm)590
全高(mm)1300
耐荷重(kg)200
適合ボンベ20~50L用スチールボンベ×1個、プロパンガス11~33kgボンベ×1個
1個
¥88,400
税込¥97,240
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ