802件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長形3号。封かん作業に便利なテープ付の白いケント封筒です。郵便番号枠ありタイプです。定形の長3規格。A4横三ツ折・大形便箋縦二ツ折・国際判便箋横三ツ折などに。
材質ケント紙 寸法(mm)120×235 ホワイト 入数(枚)100 厚さ(g/m2)80
1袋(100枚)
1,050 税込1,155
欠品中


梱包作業と注意表示が同時に行え、表示シールとしても利用できます。(切取線なし) 横読み
仕様●幅(mm):50●長さ(m):50●厚さ(mm):0.14●文字内容:取扱注意●表示シール枚数:250枚●材質:基材:クラフト紙、粘着剤:ゴム系●内芯径:Φ76mm(3”) アズワン品番65-2261-08
1巻
640 税込704
当日出荷

踏み抜き防止鉄板入り
用途土木建設・水産業・水害等の自然災害 材質表面:ナイロン、裏面:PVCコーティング、ソール:PVC、先芯:鋼鉄製(JIS-S級相当) モスグリーン サイズ(cm)27.5~28 腰廻り(cm)~124 総丈(cm)142 アズワン品番64-7994-76
1足
8,020 税込8,822
翌日出荷

エスコ品番EA993LW-3 ストローク(mm)110 タイプ爪ロング ベース寸法(mm)160×271 爪幅(mm)65 爪長さ(mm)80
1個
61,300 税込67,430
翌日出荷

仕様3列2段 材質SECC 質量(kg)20 アイボリー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)876×330×900 アズワン品番64-7967-59 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×329×408.5(有効内寸法)
1台
56,300 税込61,930
当日出荷

材質スチール(メラミン焼付塗装) 寸法(mm)外寸:900(W)×380(D)×1600(H)、内寸:263(W)×360(D)×361(H) 質量(kg)44.7 アズワン品番64-2288-80
1台
103,000 税込113,300
当日出荷

エスコ品番EA993LY-3 ストローク(mm)120 タイプ爪ロング ベース寸法(mm)182×304 爪幅(mm)75 爪長さ(mm)100
1個
64,400 税込70,840
翌日出荷

A4判3つ折/長3封筒サイズ用。ガラスのような青みがかったアクリル板を使用しているため、高級感があり、受付など来客者が多い場所での使用におすすめです。
材質再生アクリル樹脂 クリアブルー 有効内寸(mm)厚さ:22(1段あたり) 棚板厚さ(mm)3 側板厚(mm)5 グリーンマーク認定
1台
5,700 税込6,270
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,820 税込4,202
翌日出荷

1個
3,320 税込3,652
翌日出荷

1個
4,480 税込4,928
翌日出荷

1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

サイズ(cm)28 材質胴部:エントラントGⅡ、靴部:塩化ビニール エスコ品番EA998XC-28 股下(cm)標準:83 材質(ソール)フェルト 総丈(cm)標準:137 胴回り(cm)標準:112
1個
18,700 税込20,570
翌日出荷

1個
1,230 税込1,353
翌日出荷

1個
2,880 税込3,168
翌日出荷

1個
2,610 税込2,871
翌日出荷

1個
2,310 税込2,541
翌日出荷


どんなものも持ち運び簡単、使用後もコンパクトに収納できます。
材質ポリプロピレン 最大荷重(kg)1000未満
1個
28,300 税込31,130
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属の鋸を使用すれば太い枝も切り落せます。
全長(m)1.77~3 刃長(mm)48 切断能力(Φmm)15 エスコ品番EA650AX-35 質量(g)1235 材質(刃)高炭素刃物鋼
1個
9,420 税込10,362
翌日出荷

六角穴付きボルト(キャップスクリュー)の締め付けと取り外しに 小型の六角レンチのセットです。細かな作業に最適です。
仕様●サイズ(mm):0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3●軸長(mm):32.2・32.1・39.7・45・50・56・63●材質:CR-Vクロムバナジウム アズワン品番65-2145-20
1セット(7本)
450 税込495
当日出荷

衝撃を緩和するクッションが付いています。 切り込みが入っているので手で簡単にカットできます。約10mm幅でカット可能。 注意喚起と衝突対策が同時に施工できます。 糊跡が残りにくい粘着材を使用しています。
幅(mm)50 厚さ(mm)3 長さ(m)3 材質基材:発泡ポリエチレン、 粘着剤:アクリル系 仕様粘着式(アクリル系) 質量(g)約80 粘着力(N/25mm)7.8 シマ幅(mm)黄:36、黒:32
1個
960 税込1,056
当日出荷

腕が疲れない超軽量タイプ。
全長(m)1.75~3 刃長(mm)48 切断能力(Φmm)12 エスコ品番EA650AX-30 材質高炭素刃物鋼、高強度アルミパイプ 質量(g)810
1個
8,760 税込9,636
翌日出荷

刃先の向きは30度ずつ5段階調節可能。 グリップ部は250度回転(無段階)し、枝の向きに併せて切断可能。 付属の鋸を使用すれば太い枝も切り落せます。
全長(m)1.8~3 刃長(mm)60 切断能力(Φmm)15 エスコ品番EA650AX-32 質量(g)1300 材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマー 材質(刃)高炭素刃物鋼
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

EA864CD-141・-142用 ケーブル長約3mのロングケーブルタイプです。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:28.74×73.5×41.5●ケーブル長:3m●重量:120g アズワン品番65-2235-77
1個
2,600 税込2,860
翌日出荷

刃先の向きは30度ずつ5段階調節可能。 グリップ部は250度回転(無段階)し、枝の向きに併せて切断可能。 付属の鋸を使用すれば太い枝も切り落せます。
全長(m)1.8~3 刃長(mm)60 切断能力(Φmm)12 エスコ品番EA650AX-31 質量(g)1310 材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマー 材質(刃)高炭素刃物鋼
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

ベルト掛け、ストッパー、ストラップ付。
材質(テープ・バネ)スチール
1個
325 税込358
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスコ品番EA566AJ-10 セット内容EA566AJ-2、EA566AJ-3、EA566AJ-4 軸径(Φmm)EA566AJ-2:4.8、EA566AJ-3:6.4、EA566AJ-4:6.4 長さ(mm)EA566AJ-2:19(スパイラル)、EA566AJ-3:29(スパイラル)、EA566AJ-4:38(スパイラル) 全長(mm)EA566AJ-2:190、EA566AJ-3:270、EA566AJ-4:370 径(Φmm)EA566AJ-2:6.4(スパイラル)、EA566AJ-3:8.0(スパイラル)、EA566AJ-4:9.5(スパイラル)
1個
10,800 税込11,880
当日出荷

内面には分割収納に便利な中仕切設置用の溝付。(短辺2等分割、長辺3OR4分割※中仕切は別売です)。
1個
2,580 税込2,838
翌日出荷

内測目盛付。ロック付き
種類ロック付 テープ幅(mm)13 材質(テープ)炭素鋼 目盛仕様メートル 目盛種別片面 材質(バネ)ステンレス鋼
1個
2,890 税込3,179
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途【対応被削材】鉄 材質HSS(ハイス) 先端角(°)118 入数(本)10
1袋(10本)
特価
415 税込457
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

両端に直径85mmの黄色リング付。 リング取り付し可能。 コーンや駐禁灯にセット可能。
【チェーン】黄/黒 材質ポリエチレン 長さ(m)3 エスコ品番EA980A-54 質量(g)260 線径(Φmm)6 チェーン内寸(mm)7×28
1個
1,320 税込1,452
当日出荷

種類ロック付 テープ長さ(m)3 テープ幅(mm)13 材質(テープ)炭素鋼 目盛仕様メートル 目盛種別片面 材質(バネ)ステンレス鋼 仕様ベルト掛け付 エスコ品番EA720GB-3
1個
1,410 税込1,551
当日出荷

ドライブレコーダー・レーダー探知機・セキュリティ等電装品の配線をまっすぐ設置するためのコードレール。 ハサミでカットし、長さの調整が可能です。 粘着付
仕様●長さ:200mm●溝幅:3.0mm●入数:10本 アズワン品番65-2226-56
1個(10個)
2,200 税込2,420
当日出荷

アーム部分の強度が増したことにより、A3コピー用紙なら約100枚まで挟むことができます。 メモホルダー、作業の補助、ライトホルダーなどとして使用可能です。 いろんな場所に挟んで使用できます。 片方のクリップ部をお好みの箇所に設置していただき、反対側のクリップタイプでお好きなものをはさんで固定できます。 店舗のPOPをはさんだり、作業用時の書類を挟んでおいたりと様々な使い方ができます。 デスクワーク時の事務用品としてもご利用可能です。 確認用の書類をはさんだりすることで両手が自由に使えますので、作業場でもご使用することができます。
仕様●型番:CLW3●アーム部耐久重量:930g●クリップ引っ張り強度:3kg●クリップくわえ幅:15~25mm●アーム長:450mm●本体サイズ:65(W)×110(D)×590(H)mm●本体重量:500g アズワン品番68-1820-49
1個
1,910 税込2,101
当日出荷

1個
1,330 税込1,463
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水しぶきを受けることなく、取り外しできます。水道が近くにない場所ではバケツやタンクなどにためた水を使用して、水道がある場所では蛇口に接続して水道から給水し高圧洗浄できます。井戸水や風呂水、雨水などを使用する場合は、EA115KA-1B(フィルター)と併用して下さい。
仕様●型番:2.645-350.0●ホース長:3m アズワン品番65-3881-60
1個
8,800 税込9,680
当日出荷

他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる2分岐タイプの電源延長コードです。 安全な二重被ふくコードです。 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。 中央の1本のコードが長く、差し込みやすい構造です。
仕様●定格:125V・15A(1500Wまで)●コンセント:2P×3口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:0.5m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 アズワン品番65-2227-56
1個
1,730 税込1,903
当日出荷