2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクセサリーソケットに差し込むだけ! 強力涼風で車内を快適に 空気循環してエアコン効率アップ 左右首振約60度、前後左右の角度調整可能
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:CF-106●羽根径:約150mm●ガード径:約175mm●電源:DC12V(シガーソケット)●最大消費電流(強/弱):0.9A/0.7A●取付クリップ最大開口:約38mm●サイズ:175(W)×210(D)×260(H)mm●重量:約800g●コード長:約3m●ヒューズ容量:3Aガラス管(電源プラグ内)●首振り角度:約60°●調整風量数:2段階●取付け方法:クリップ固定●材質:羽根/ポリプロピレン ガード/スチール 本体モーター部、支柱、クリップ/ABS樹脂 アズワン品番67-4721-33
1個
4,400 税込4,840
翌日出荷

直径10mmの取付け穴が開いた器具を固定することができます。※作業用、簡易固定具です。常設設置用ではありません。
仕様●材質:鉄●サイズ(W×D×H)mm:90×24×150●重量(g):600●最大開口(mm):70mm●様々な器具の仮設設置に便利!有効幅70mmまで!●EA814DG-11,-12,-13,-14用 アズワン品番65-9285-94
1台
3,060 税込3,366
8日以内出荷