「防刃 腕」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥1,850
税込¥2,035
当日出荷
ストレートタイプ、2層ニット。
食品取扱可能。洗濯可能。
入数は1枚入りです。
用途ガラス・金属・食品加工に
特性耐切創
エスコ品番EA355KB-10A
全長(mm)250
質量(g)19
混率(%)ケブラー100
関連資料仕様(0.06MB)
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
親指穴が開いているタイプのアームプロテクターです。
2層構造になっています。
耐切創性、難燃性、耐熱性に優れています。
入数は1双入りです。
洗濯可能です。
仕様●材質:ケブラー●全長:457mm●幅:約80mm●親指穴:約60mm●重量:約80g
アズワン品番65-2118-54
1双
¥4,800
税込¥5,280
当日出荷
耐切創・耐熱性手首や腕の安全保護に最適です。テーパー編のため締め付け感が少なく、また冷感繊維を入れているため、従来品に比べ着用感が良好です。
材質ケブラー
全長(mm)170
1双
¥900
税込¥990
当日出荷
耐切創性、難燃性があります。
材質ケブラー、ゴムひも
特性耐切創
エスコ品番EA355KD-28
全長(mm)280
質量(g)85
耐熱温度(℃)約400
1個
¥3,740
税込¥4,114
当日出荷
耐切創性、難燃性があります。
材質ケブラーゴムひも
特性耐切創
エスコ品番EA355KD-38
全長(mm)380
質量(g)105
耐熱温度(℃)約400
1個
¥4,620
税込¥5,082
当日出荷
耐切創用 腕カバー。
メリヤス編みで手首、袖口ゴム編み。
高強度、高弾性、難燃性。
特性耐切創
エスコ品番EA355K-5
全長(mm)330
質量(g)100
混率(%)PBO繊維(ザイロン)100
耐熱温度(℃)500
1個
¥8,800
税込¥9,680
翌日出荷
手首、袖口ゴム入り。長繊維使用で低発塵性を持っています。
優れた耐切創性・耐熱性を持ったアラミド繊維「ケブラー」を使用。
特性耐切創、耐熱
エスコ品番EA355K-14
全長(mm)350
質量(g)110
混率(%)ケブラー繊維100
耐熱温度(℃)300
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
柔軟且つしなやかで耐磨耗性、耐熱性、耐久性に優れた軽量の腕カバー。
サイズフリー
特性耐切創
エスコ品番EA355K-4
全長(mm)150
質量(g)43
混率(%)PBO繊維(ザイロン)100
耐熱温度(℃)500
ゲージ7
1個
¥4,600
税込¥5,060
翌日出荷
材質ケブラー繊維、ナイロン、 ポリウレタン、ナイロン(内側)
全長(mm)320
1個
¥3,170
税込¥3,487
翌日出荷
ロープを首に掛け使用します。
耐切創性、耐熱性、耐久性に優れています。
サイズフリー
特性耐切創、耐熱
材質ケブラー(スーパーアラミド繊維)
エスコ品番EA355K-12
全長(mm)450
質量(g)140
ロープ仕様(mm)Φ7×600
耐熱温度(℃)300
1個
¥5,220
税込¥5,742
翌日出荷
ストレートタイプ、2層ニット。
食品取扱可能。洗濯可能。
入数は1枚入りです。
用途ガラス・金属・食品加工に
特性耐切創
エスコ品番EA355KB-18A
全長(mm)450
質量(g)29
混率(%)ケブラー100
関連資料仕様(0.06MB)
1個
¥975
税込¥1,073
当日出荷
ストレートタイプ、2層ニット。
食品取扱可能。洗濯可能。
入数は1枚入りです。
用途ガラス・金属・食品加工に
特性耐切創
エスコ品番EA355KB-14A
全長(mm)350
質量(g)24
混率(%)ケブラー100
関連資料仕様(0.06MB)
1個
¥715
税込¥787
当日出荷
超高強度ポリエチレンを使用した耐切創リストバンドです。
洗濯して繰り返し使用できます。
伸縮性に富み、汗による硬化もないので快適に使用できます。
手首部分・裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工が施されています。
用途ガラスや鉄板、刃物の取り扱い時に
サイズフリー
特性耐切創
材質超高強度ポリエチレン・ポリウレタン・その他
エスコ品番EA355KJ-1
幅(mm)70
厚さ(mm)約2
全長(mm)150
ゲージ10
1個
¥1,520
税込¥1,672
当日出荷
仕様幅:普通幅
材質ケブラー
全長(mm)457
アズワン品番64-7841-84
入数1双
1双
¥3,840
税込¥4,224
翌日出荷
仕様幅:普通幅
材質ケブラー
全長(mm)584
アズワン品番65-2118-37
入数1ペア
1双
¥4,410
税込¥4,851
翌日出荷
仕様幅:普通幅
材質ケブラー
全長(mm)584
アズワン品番64-7841-85
入数1双
1双
¥4,620
税込¥5,082
翌日出荷
仕様幅:普通幅
材質ケブラー
全長(mm)457
アズワン品番64-7841-83
入数1双
1双
¥3,660
税込¥4,026
翌日出荷
タッチスクリーン対応。高性能なDurahide FRゴートスキンレザーが耐久性、グリップ力、操作性、快適さを向上します。ArmorCoreテクノロジーが掌全体と指先を覆い、ASTM F2878レベル2の針刺し耐性を提供します。指先と掌部分に施されたホットスタンプ加工がグリップ力を向上させます。調整可能なフック&ループ式の留め具がしっかりとフィットし、装備を素早く取り出す際にも引っかかりのない快適な操作を実現します。最適な手首の可動性を実現する低いプロファイルのカフデザインで、腕時計とも相性抜群です。AX G-Seriesの掌部分に強化加工を施し、耐久性を向上させ、ツールや装備に対する優れたグリップ力を提供します。全体にKevlarスレッドを使って縫製されており、耐久性に優れています。
材質本革
厚さ(mm)2.5
規格EN388 4X44F・EN407 22222X・ANSI A7・ASTM F2878 Level 2
関連キーワード