塗装作業に便利な有機ガス用吸収缶、微細なミスト・粉じんを防ぐ高性能フィルタ等がセットになっています。
用途エアゾール塗装やスプレーガンによる塗装に。
セット内容マスク×1個、吸収缶(有機ガス用)×1個、フィルタ(マイティミクロン10型用)×1枚、ろ材押さえ(フィルター押え10型)×1個
1セット
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
マスク×1個、吸収缶×1個ホルムアルデヒド用マスクセットシックハウス症候群対策のホルムアルデヒド用吸収缶と軽量・小型のシリコーンマスクのG-7型がセットになっています。医療、建築、工場等で広く使用されているホルムアルデヒドからの作業者のばく露防止に
1セット
¥3,280
税込¥3,608
翌日出荷
。フィットチェッカー/レバーを引き上げるだけでフィットテストができます。アンダーチン/独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。シリコーン/肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。
仕様●サイズ:フリー●重量:137g以下(面体のみ)●しめひも:タイプRB●対応吸収缶:EA800MX-101~107(別売)●国家検定合格品(第TN421号)●フィットチェッカー内蔵●密着性の高いフリーポジション
アズワン品番65-9283-61
1個
¥2,710
税込¥2,981
翌日出荷
塗装作業、建築現場でも使用しやすい軽量モデルです。アンダーチン/独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。シリコーン/肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。防じん用マスクフィルタ(別売/EA800MP-111)に付け替え時、防じんマスク(1180・区分RL2)としても使用できます。フィットチェッカー/レバーを引き上げるだけでフィットテストができます。
仕様●サイズ:フリー●重量:100g以下(面体のみ)●しめひも:タイプRB●対応吸収缶:EA800MX-111~-117(別売)●国家検定合格品(第TN382号)●フィットチェッカー内蔵
アズワン品番65-9283-63
1個
¥2,430
税込¥2,673
翌日出荷
国家検定合格品(第TN230号)。塗装作業などに適した使用時間約2倍でさらに呼吸の楽なダブルタイプです。独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。
サイズフリー
質量(g)133
タイプ半面、【しめひも】RB
1個
¥3,210
税込¥3,531
翌日出荷
HAWCリップ:幅広い凹面を持つ接顔部が顔を囲み、しめひもを締め込んでいくと吸盤効果が生じて高い密着性を得ることができます。軽量小型吸収缶使用の全面形タイプです。高気密・広視界のハイスコープV型面体。マスクをしたまま会話や指示ができる伝声器付マスクです。目ガラス表面を硬化ガラス処理し、キズがつきにくい。ホークリップ/吸盤効果によって高い密着性を生み出すHAWCリップ採用の全面形マスクです。
仕様●サイズ:フリー●重量:530g以下(面体のみ)●しめひも:ゴムハーネスHV型用●対応吸収缶:EA800MX-111~-117(別売/各2個必要)●国家検定合格品(第TN159号)
アズワン品番65-9283-65
1個
¥32,000
税込¥35,200
翌日出荷
三次元立体形状のポリバンドの頭ひもで、装着安定性に優れます。防じんマスク(7121R・区分RL3)として使用できます。国家検定合格品(第TM644号)。アンダーチン/独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。シリコーン/肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。
仕様●サイズ:フリー●重量:146g以下(面体のみ)●しめひも:タイプRB●対応フィルター:EA800MP-1B●対応吸収缶:EA800MX-121、MX-122(別売/各2個必要)●国家検定合格品(第TN237号)
アズワン品番65-9283-66
1個
¥3,360
税込¥3,696
翌日出荷
面体の中央部の伝声器により、マスクをしたまま会話や指示が可能です。アンダーチン/独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。シリコーン/肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。マスクをしたまま会話や指示ができる伝声器付マスクです。
仕様●サイズ:フリー●重量:194g以下(面体のみ)●しめひも:タイプXRB●対応吸収缶:EA800MX-101~107(別売/各2個必要)●国家検定合格品(第TN298号)
アズワン品番65-9283-62
1個
¥5,210
税込¥5,731
翌日出荷
マスクをしたまま会話や指示ができる伝声器付マスクです。
仕様●サイズ:フリー●重量:165g以下(面体のみ)●しめひも:タイプXDB●対応フィルター:EA800MP-1B●対応吸収缶:EA800MX-121、MX-122(別売/各2個必要)●国家検定合格品(第TN179号)
アズワン品番65-9284-22
1個
¥5,960
税込¥6,556
翌日出荷
マスクをしたまま会話や指示ができる伝声器付マスクです。
仕様●サイズ:フリー●重量:530g以下(面体のみ)●しめひも:ゴムハーネスHV型用●対応フィルター:EA800MP-1B●対応吸収缶:EA800MX-121、MX-122(別売/各2個必要)●国家検定合格品(第TN175号)
アズワン品番65-9284-23
1個
¥33,600
税込¥36,960
翌日出荷
注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
仕様●捕集効率:99.9%以上(平均99.99%)●吸気抵抗:85Pa以下(平均68Pa)●名称:マスク(フィルター2個付)●排気抵抗:52Pa以下(平均30Pa)●重量:172g以下(平均157g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RL3]●国家検定合格品(第TM644号)
アズワン品番65-9283-72
1個
¥4,360
税込¥4,796
翌日出荷
。注意事項:息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
仕様●仕様:交換用フィルター(1個入)●捕集効率:95.0%以上(RL2)●吸気抵抗:80Pa以下●【EA800MP-31、MX-21用】替フィルター●ねじ込み
アズワン品番65-9283-94
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
仕様●捕集効率:80%以上(140分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:135Pa以下●国家検定合格:第TN36号●適応ガス:アンモニア●除毒能力:140分以上●重量:92.5g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●長時間タイプ●国家検定合格品[区分S1](フィルタ(EA800MX-132)取付時)
アズワン品番65-9284-28
1個
¥620
税込¥682
翌日出荷
注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
仕様●捕集効率:95.0%以上(平均98.8%)●吸気抵抗:55Pa以下(平均37Pa)●名称:マスク(フィルター2個付)●排気抵抗:52Pa以下(平均31Pa)●重量:170g以下(平均145g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RS2]●国家検定合格品(第TM209号)●低吸気抵抗フィルタの効果をさらに高めるダブルタイプ
アズワン品番65-9283-82
1個
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
仕様●捕集効率:80%以上(250分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:115Pa以下●国家検定合格:第TN36号●適応ガス:ハロゲンガス●除毒能力:250分以上●重量:85.5g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●長時間タイプ●国家検定合格品[区分S1](フィルタ(EA800MX-132)取付時)
アズワン品番65-9284-26
1個
¥480
税込¥528
翌日出荷
※フィルターは付属しておりません。
仕様●捕集効率:80%以上(100分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:100Pa以下●国家検定合格:TN365号●適応ガス:有機ガス●除毒能力:100分以上●重量:44g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●軽量小型で使いやすい●ねじ込み式●国家検定合格品[区分S1](フィルター取付時)
アズワン品番65-9284-31
1個
¥420
税込¥462
翌日出荷
注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
仕様●捕集効率:95.0%以上(平均99.1%)●吸気抵抗:75Pa以下(平均58Pa)●名称:マスク(フィルター1枚付)●排気抵抗:52Pa以下(平均31Pa)●重量:155g以下(平均143g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RL2]●国家検定合格品(第TM540号)●溶接面にぴったりの溶接作業用●フィットチェッカー内蔵
アズワン品番65-9283-76
1個
¥2,930
税込¥3,223
翌日出荷
シリコン製の面体は、顔へのあたりも柔らかく、しなやかにフィットします。傷のつきにくい樹脂製レンズにより、広い視野とクリアーな視界を確保します。交換用フィルターはEA800NF-12(防臭機能付フィルター)も使用可能です。
仕様●サイズ:L●重量(g):433●捕集効率:99.99%●吸気抵抗:160Pa以下●国家検定合格品[区分RL3]
アズワン品番65-9284-47
1個
¥24,900
税込¥27,390
翌日出荷
。注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
仕様●捕集効率:95.0%以上(平均98.5%)●吸気抵抗:80Pa以下(平均63Pa)●名称:マスク(フィルター1個付)●排気抵抗:55Pa以下(平均32Pa)●重量:104g以下(平均88g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RS2]●国家検定合格品(第TM208号)
アズワン品番65-9283-81
1個
¥3,020
税込¥3,322
翌日出荷
※フィルターは付属しておりません。
仕様●捕集効率:80%以上(100分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:125Pa以下●国家検定合格:TN365号●適応ガス:ハロゲンガス●除毒能力:100分以上●重量:44g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●軽量小型で使いやすい●ねじ込み式●国家検定合格品[区分S1](フィルター取付時)
アズワン品番65-9284-35
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
。送風効率を向上させ、呼吸追随性能を高めた次世代モデルです。
仕様●捕集効率:95.0%以上●電動ファンの性能:大風量型●漏れ率:B級(5.0%以下)●ろ過材の性能:PL1●重量:252g以下(平均244g)●電源:3.7Vリチウムイオン二次バッテリー(1100mAh)●充電時間:約3時間●公称稼働時間:約3.5時間●実勢稼働時間:約5~9時間●電動ファン耐久時間:約2,000時間●充電可能回数:約300回●国家検定合格品(第TP100号)●電池・充電器付属●一般粉じん●トンネル建設工事●水の侵入を防ぐ、高い防水性「IP55相当」●会話を明瞭にする「伝声器」内蔵●呼吸を始めると自動でファンが稼働する「オートON/OFF」機能付●バッテリーの残量低下を装着中に「お知らせ送風」で警報
アズワン品番65-9283-99
1個
¥54,700
税込¥60,170
翌日出荷
高性能フィルタ内蔵(区分L3)の有機ガス用吸収缶です。ダイオキシン環境(レベル1・2)等に対応します。
仕様●捕集効率:99.9%以上(L3)●吸気抵抗:220Pa以下●除毒能力:50分以上●適応ガス:有機ガス●重量:48g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●国家検定合格品(第TN116号)●ねじ込み式
アズワン品番65-9284-38
1個
¥1,820
税込¥2,002
翌日出荷
仕様●捕集効率:80%以上(260分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:115Pa以下●国家検定合格:第TN36号●適応ガス:有機ガス●除毒能力:260分以上●重量:68g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●長時間タイプ●国家検定合格品[区分S1](フィルタ(EA800MX-131)取付時)
アズワン品番65-9284-24
1個
¥440
税込¥484
翌日出荷
仕様●捕集効率:80%以上(70分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:115Pa以下●国家検定合格:第TN36号●適応ガス:亜硫酸ガス●除毒能力:70分以上●重量:85.5g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●長時間タイプ●国家検定合格品[区分S1](フィルタ(EA800MX-132)取付時)
アズワン品番65-9284-29
1個
¥480
税込¥528
翌日出荷
型抜き後の余った原反を再加工するエコロジー構想によるフィルタです。
仕様●捕集効率:80%以上(85分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:160Pa以下●国家検定合格:第TN435号●適応ガス:有機ガス、粉じん●除毒能力:85分以上●重量:47g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●バイプロミクロンフィルター内蔵(国家試験区分/S1)●国家検定合格品[区分S1]
アズワン品番65-9284-25
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)。独自技術によって、原反である羊毛に静電気を帯電させたフィルタです。強力な静電気力に加え、二つの捕集層の間に空隙層を設けた3層構造によって低い繊維密度を実現し、「高い補修効率」と「低い吸気抵抗」、この相反する性能を兼ね備えています。フィットチェッカー/レバーを引き上げるだけでフィットテストができます。アンダーチン/独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。シリコーン/肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。ミクロン/RL区分に対応の驚異の静電フィルタ。ミクロンフィルター仕様のマスクです。
仕様●捕集効率:95.0%以上(平均99.0%)●吸気抵抗:73Pa以下(平均56Pa)●名称:マスク(フィルター1枚付)●排気抵抗:52Pa以下(平均31Pa)●重量:157g以下(平均145g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RL2]●国家検定合格品(第TM541号)●オゾン臭・有機臭除去のKBCフィルタ(別売/EA800MP-104)が併用可能●フィットチェッカー内蔵
アズワン品番65-9283-77
1個
¥2,930
税込¥3,223
翌日出荷
「有機ガス・粉じん用(L3)」として検定合格の高性能フィルタ内蔵の土壌用マルチ吸収缶です。土壌汚染対策安全種類(第一種から第三種)の特定有害物質に対応します。
仕様●捕集効率:99.9%以上(L3)●吸気抵抗:280Pa以下●除毒能力:シクロヘキサン/50分以上 シアン化水素/2.5時間以上 水銀/8時間以上 フッ化水素/8時間以上 ヒ化水素/8時間以上●ガス濃度:シクロヘキサン/300ppm シアン水素/47ppm 水銀/0.25mg/m3 フッ化水素/30ppm ヒ化水素/0.5ppm●破過基準:シクロヘキサン/5ppm シアン水素/4.7ppm 水銀/0.025mg/m3 フッ化水素/3ppm ヒ化水素/0.05ppm●重量:68g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●国家検定合格品(第TN580号)●ねじ込み式
アズワン品番65-9284-39
1個
¥2,480
税込¥2,728
翌日出荷
※フィルターは付属しておりません。
仕様●捕集効率:80%以上(200分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:110Pa以下●国家検定合格:TN268号●適応ガス:有機ガス●除毒能力:200分以上●重量:67g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●「軽量」、「小型」でありながら「長時間」タイプ●ねじ込み式●国家検定合格品[区分S1](フィルター取付時)
アズワン品番65-9284-32
1個
¥420
税込¥462
翌日出荷
送風効率を向上させ、呼吸追随性能を高めた次世代モデルです。
仕様●捕集効率:99.97%以上●漏れ率:S級(0.1%以下)●ろ過材の性能:PL3●重量:774g以下(バッテリー含)●電源:7.4Vリチウムイオン二次バッテリー(1620mAh)●充電時間:約3時間●公称稼働時間:約7.5時間●実勢稼働時間:約8~14.5時間●電動ファン耐久時間:約2,000時間●充電可能回数:約300回●付属品:電池、充電器、防滴カバー、ファンユニットカバー、吸湿スポンジE型●国家検定合格品(第TP20号)●ダイオキシン(レベル1)●石綿除去●インジウム取扱い●RCF取扱い●会話を明瞭
アズワン品番65-9284-02
1個
¥107,000
税込¥117,700
翌日出荷
。注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
仕様●捕集効率:95.0%以上(平均99.4%)●吸気抵抗:50Pa以下(平均37Pa)●名称:マスク(フィルター2個付)●排気抵抗:52Pa以下(平均29Pa)●重量:165g以下(平均143g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RL2]●国家検定合格品(第TM224号)●吸気抵抗が低い37Pa●長時間の作業に向くダブルタイプ
アズワン品番65-9283-84
1個
¥3,730
税込¥4,103
翌日出荷
カートリッジ別売。EA800MV-11~-17よりお選び下さい。フィルター(EA800MV-21、-22)をご使用の際は、必ずカートリッジ(EA800MV-11~-17)とフィルターカバー(EA800MV-23)が必要です。PVCフリー。薄型で、コンパクトなデザインは溶接用保護面や保護メガネの下でもぴったりフィットします。マスクは首の周りに快適にぶら下げたり、作業者の好みに合わせ調節が可能です。軽量化されたデザインと、幅広の封口部分が、一日中快適さを保ちます。作業者に好まれやすい滑らかな形状によるモダンなデザインとハイテクな外観。
タイプ半面
名称マスク本体
シリコン製の面体は、顔へのあたりも柔らかく、しなやかにフィットします。
傷のつきにくい樹脂製レンズにより、広い視野とクリアーな視界を確保します。
交換用フィルターはEA800NF-12(防臭機能付フィルター)も使用可能です。
仕様●メーカー:3M●型番:6000F/2091-RL3M●サイズ:M●重量(g):424●捕集効率:99.9%以上●吸気抵抗:160Pa以下●国家検定合格品[区分RL3]
アズワン品番67-4720-47
1個
¥24,900
税込¥27,390
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ