防滴仕様。ダストキャップ・鍵2本。
ロックキー式
エスコ品番EA983SD-32
材質本体・ツル:スチール、カバー:サーモプラスチック
幅(mm)48
質量(g)約220
ツル径(Φmm)10
ツル幅(mm)16
ツル長(mm)28
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
4桁ダイアル式。暗証番号変更可能。ツルは八角形をしています。
本体とダイヤル部分を保護するため、カバーが付いています。
ロックダイアル式
エスコ品番EA983S-36
材質本体:ダイキャスト、ツル部:ボロン合金
幅(mm)57
厚さ(mm)34
全長(mm)約86
質量(g)約361
ツル径(Φmm)9×9
クリアランス(縦×横)(mm)28×24
1個
¥3,720
税込¥4,092
当日出荷
鍵2本付。防水タイプ。4シリンダー。パック内でのみ同一キーです。
ロックキー式
エスコ品番EA983SA-4
材質本体:スチール、ツル部:ハードスチール
幅(mm)40
ツル径(Φmm)10
ツル幅(mm)13
ツル長(mm)25
1個
¥7,050
税込¥7,755
翌日出荷
市販の南京錠で施錠可能
キャスター付
二人持ち用ハンドル付
フタ取り外し可能
ウレタンなし
仕様●メーカー:PELICANPRODUCTS●型番:1780NF●カラー:ブラック●サイズ:(内寸)1066×559×383(H)mm、(外寸)1140×643×419(H)mm●重量:17.4kg
アズワン品番68-1835-81
1個
¥145,700
税込¥160,270
3日以内出荷
仕様南京錠穴径:Φ8mm
寸法(mm)内寸:385(W)×289(D)×216(H)、外寸:428(W)×358(D)×235(H)
質量(kg)2.9
色黒
材質(本体)ポリプロピレン
容量(L)24
アズワン品番64-7907-39
1個
¥45,300
税込¥49,830
翌日出荷
完全防水ではありません。
盗難防止のため市販のつる径5mm以下の南京錠が取り付けられます。
エスコ品番EA505-14
材質PP
寸法(mm)780×460×490
質量(kg)4.2
コンテナ種類ベタ目
1個
¥3,870
税込¥4,257
当日出荷
PVCコートを使用していますので、高い防水性能を備えています。様々なタイプの南京錠に使用可能です。南京錠等を取り付けてご使用下さい。
材質スチール (ビニールコート付)
全長(mm)1,800
ケーブル径(Φmm)8
完全防水ではありません。
盗難防止のため市販のつる径5mm以下の南京錠が取り付けられます。
エスコ品番EA505-15
材質PP
寸法(mm)780×460×610
質量(kg)5.33
コンテナ種類ベタ目
1個
¥5,490
税込¥6,039
翌日出荷
完全防水ではありません。
ベランダや軒下での多目的収納に便利なワイドストッカーです。
フタの表面がフラットなので、積み重ねた時の安定感があります。
盗難防止のため市販のつる径5mm以下の南京錠が取り付けられます。
エスコ品番EA505-14B
材質PP
質量(kg)4.2
外寸(mm)780×460×490
内寸(mm)695×375×440
コンテナ種類ベタ目
1個
¥18,500
税込¥20,350
翌日出荷
完全防水ではありません。
ベランダや軒下での多目的収納に便利なワイドストッカーです。
フタの表面がフラットなので、積み重ねた時の安定感があります。
盗難防止のため市販のつる径5mm以下の南京錠が取り付けられます。
エスコ品番EA505-15B
材質PP
質量(kg)5.33
外寸(mm)780×460×610
内寸(mm)695×375×569
1個
¥26,300
税込¥28,930
翌日出荷
トラック用PP製工具箱です。従来の金属製から大幅な軽量化ができ、燃費向上に寄与します。現在主流であるステンレス製と比較し、約35%の軽量化。燃費向上に寄与します。内面は清掃しやすいフラットな形状です。ストッパーで内容物の飛び出しを防止します。パッキンにより、雨水の侵入を防止。※完全防水ではありません。工具・ジャッキ、タイヤストッパーなどを収納出来ます。スプリング付きロックを採用し、長時間の振動でも安心です。
関連キーワード