「防水 皮」の検索結果
手の平・指先に補強付。
手首防風用二ット絞り付、ゴム絞りでしっかりフィットします。
暖かい防水手袋です。
サイズL
全長(cm)約25
材質(手袋)手の平:豚革、手の甲・裏地:フリース
エスコ品番EA915G-77
質量(g)約195
手の平幅(cm)約11
適合温度(℃)約-3.8
1個
¥5,730
税込¥6,303
当日出荷
手の平・指先に補強付。
手首防風用二ット絞り付、ゴム絞りでしっかりフィットします。
暖かい防水手袋です。
サイズXL
全長(cm)約25(Lサイズで)
材質(手袋)手の平:豚革、手の甲・裏地:フリース
エスコ品番EA915G-78
質量(g)約195(Lサイズで)
手の平幅(cm)約11(Lサイズで)
適合温度(℃)約-3.8
1個
¥5,730
税込¥6,303
翌日出荷
手の平には耐久性に優れた合成皮革を使用しています。マジックテープ止。手袋全体に防水加工が施され、SoftShellが冷気の侵入を防ぎます。Thinsulate(TM)Eco断熱材が温かい空気を保持し、体温を快適に調節します。手袋をしたままタッチパネルを操作できます。手首下部にナイロンループ付き。
材質合成皮革
厚さ(mm)1
シリーズORIGINAL
入数(双)1
機能耐久性、防水性、耐寒
手の甲部分には作業時の衝撃を保護する5mmの頑丈なパッド入り
手首部分の締め具合をバックルで調整できます。
手袋を束ねて保管するのに便利なクリップバックル付き
人差し指部分はタッチスクリーンに対応しています。
雨や雪の中での作業でも、濡れずに作業ができます
手の平・指先に補強付。
手首防風用二ット絞り付、ゴム絞りでしっかりフィットします。
暖かい防水手袋です。
サイズM
全長(cm)約25(Lサイズで)
材質(手袋)手の平:豚革、手の甲・裏地:フリース
エスコ品番EA915G-76
質量(g)約195(Lサイズで)
手の平幅(cm)約11(Lサイズで)
適合温度(℃)約-3.8
1個
¥5,730
税込¥6,303
翌日出荷
手首を包み込むデザインで、簡単な着脱を実現しました。CoolPlus織りのメッシュ素材は作業中の手の甲の熱の蓄積を軽減します。指の背面全体に耐摩耗性のリップストップ素材を使用し、耐水性加工のバリアと快適なフィット感を提供します。軽量で通気性のあるネオプレン製のナックルパネルが摩耗から 保護しつつ、柔軟性を向上させています。シームレスに包み込む指先デザインで摩耗しやすいポイントを取り除き、フィット感と操作性を向上させました。親指部分は補強されている為、耐久性があります。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可能。
材質手の平:合成皮革、手の甲:ニット生地
厚さ(mm)0.6
色ハイビズオレンジ
規格EN388 2111X
シリーズFastFit
手首を包み込むデザインで、簡単な着脱を実現しました。CoolPlus織りのメッシュ素材は作業中の手の甲の熱の蓄積を軽減します。指の背面全体に耐摩耗性のリップストップ素材を使用し、耐水性加工のバリアと快適なフィット感を提供します。軽量で通気性のあるネオプレン製のナックルパネルが摩耗から保護しつつ、柔軟性を向上させています。シームレスに包み込む指先デザインで摩耗しやすいポイントを取り除き、フィット感と操作性を向上させました。親指部分は補強されている為、耐久性があります。通気口を施した掌底のパッドが軽い衝撃や振動から手を保護し、通気性を高めます。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可能。
材質手の平:合成皮革、手の甲:ニット生地
長さ(mm)中指長さ:80
厚さ(mm)0.6
寸法(mm)掌周り:200
全長(mm)230
色ハイビズオレンジ
サイズS
規格EN388 2111X
シリーズFastFit
1双(1双)
¥2,600
税込¥2,860
欠品中
革靴・人工皮革などの靴の防水・防汚に。スプレー後、約15分ではっ水効果を発揮します。フッ素樹脂の効果で、雨や雪、泥汚れや油汚れから守ります。ガス抜きキャップ付きなので、使用後は簡単・安全に容器内のガス抜き処理ができます。第4類第1石油類危険物非水溶性
仕様●内容量:200ml●材質:フッ素樹脂、石油系炭化水素●標準使用量:革靴約15足分●用途:ツヤ革・起毛革(スエード・ヌバック等)等の天然皮革の靴、スニーカー、人工皮革等の靴の防水・防汚に。●使用できないもの:爬虫類革、毛皮、ゴム等●使用方法:・あらかじめ、素材を確かめてから、目立たない部分で試し、色落ちやシミ等がないことを確認してから(特に高級革靴等の場合)ご使用下さい。・使用する時は、容器を充分に振り、中身をよく混ぜます。(使用中もときどき振り動かして中身をよく混ぜます。)・靴の汚れやホコリを落とした後、20~25cm離して全体が軽く濡れる程度にスプレーして下さい。(1カ所に集中してスプレーするとシミになることがあります。)・スプレー後15分以上、風通しのよい場所で完全に乾かします。(乾燥時間は気温や材質、吸い込みの有無などによって異なります。)・ツヤのある革は柔らかい布で軽く磨いて下さい。スエード等の起毛革の靴は乾燥させてから軽くブラッシングして下さい。
アズワン品番65-3896-30
1本
¥1,220
税込¥1,342
翌々日出荷
セット内容:オフホワイト・ダークアイボリー・ブラウン・ダークブラウン・ワインカラー・コーヒー・ライトグレー・ダークグレー・ブラック・ネイビー。気になるくつのキズを簡単に補修出来ます。くつの色に合わせて調色する事が出来ます。耐水性がよく定着性にもすぐれています。革本来のツヤもよみがえります。調色する場合はドライヤーで少し温め練り合わせ後、塗り込んでください。
成分ワックス、顔料
色10色セット
芯径(mm)Φ8
危険物の類別非危険物
1セット
¥2,170
税込¥2,387
翌日出荷
接着剤塗布後、5~10分ほど乾燥させ、半乾きの状態になってから相手の材料を強く押し付け接着してください。
フェルト等吸水性の高い素材には、1度目に塗った接着剤が乾いてから2度塗りをしてください。
ポリスチレン、ポリエチレン、PVC等には不向きです。
用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着に
特性耐湿性(硬化後)
エスコ品番EA935AM-1
材質ポリクロロフィレン系
色イエローブラウン
使用温度範囲(℃)-40~80(一時的なら100)
容量(g)185
硬化時間(分)10
主な用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着に
完全硬化時間24時間
使用量250~350℃/m2
施工温度(℃)15~35
危険等級Ⅱ
引張強度(N/mm2)0.57(スチール/ゴム)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量185mL
危険物の性状非水溶性
適合用途防水・耐水・屋外
揮発時間(分)5~10
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
1個
¥3,310
税込¥3,641
翌々日出荷
接着剤塗布後、5~10分ほど乾燥させ、半乾きの状態になってから相手の材料を強く押し付け接着してください。
フェルト等吸水性の高い素材には、1度目に塗った接着剤が乾いてから2度塗りをしてください。
ポリスチレン、ポリエチレン、PVC等には不向きです。
用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着に
特性耐湿性(硬化後)
エスコ品番EA935AM-7
材質ポリクロロフィレン系
色イエローブラウン
使用温度範囲(℃)-40~80(一時的なら100)
容量(g)700
硬化時間(分)10
主な用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着に
完全硬化時間24時間
使用量250~350℃/m2
施工温度(℃)15~35
引張強度(N/mm2)0.57(スチール/ゴム)
危険物の類別非危険物
適合用途防水・耐水・屋外
揮発時間(分)5~10
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
1個
¥7,450
税込¥8,195
翌日出荷