「防水スプレー 布用」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
フッ素樹脂系ですので、水はもちろん油に対しても撥油効果があります。
皮革にも使用できます。
用途スポーツウェア、レインコート、アウトドア用品、バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚
適合用途スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品、皮革製品
エスコ品番EA920AT-8
使用の目安1本でスキーウェア上下約2着分
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量294mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌々日出荷
革靴・人工皮革などの靴の防水・防汚に。スプレー後、約15分ではっ水効果を発揮します。フッ素樹脂の効果で、雨や雪、泥汚れや油汚れから守ります。ガス抜きキャップ付きなので、使用後は簡単・安全に容器内のガス抜き処理ができます。第4類第1石油類危険物非水溶性
仕様●内容量:200ml●材質:フッ素樹脂、石油系炭化水素●標準使用量:革靴約15足分●用途:ツヤ革・起毛革(スエード・ヌバック等)等の天然皮革の靴、スニーカー、人工皮革等の靴の防水・防汚に。●使用できないもの:爬虫類革、毛皮、ゴム等●使用方法:・あらかじめ、素材を確かめてから、目立たない部分で試し、色落ちやシミ等がないことを確認してから(特に高級革靴等の場合)ご使用下さい。・使用する時は、容器を充分に振り、中身をよく混ぜます。(使用中もときどき振り動かして中身をよく混ぜます。)・靴の汚れやホコリを落とした後、20~25cm離して全体が軽く濡れる程度にスプレーして下さい。(1カ所に集中してスプレーするとシミになることがあります。)・スプレー後15分以上、風通しのよい場所で完全に乾かします。(乾燥時間は気温や材質、吸い込みの有無などによって異なります。)・ツヤのある革は柔らかい布で軽く磨いて下さい。スエード等の起毛革の靴は乾燥させてから軽くブラッシングして下さい。
アズワン品番65-3896-30
1本
¥1,220
税込¥1,342
翌々日出荷
関連キーワード