「防水南京錠」の検索結果

特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防滴仕様。ダストキャップ・鍵2本。
ロックキー式 エスコ品番EA983SD-32 材質本体・ツル:スチール、カバー:サーモプラスチック 幅(mm)48 質量(g)約220 ツル径(Φmm)10 ツル幅(mm)16 ツル長(mm)28
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

4桁ダイアル式。暗証番号変更可能。ツルは八角形をしています。 本体とダイヤル部分を保護するため、カバーが付いています。
ロックダイアル式 エスコ品番EA983S-36 材質本体:ダイキャスト、ツル部:ボロン合金 幅(mm)57 厚さ(mm)34 全長(mm)約86 質量(g)約361 ツル径(Φmm)9×9 クリアランス(縦×横)(mm)28×24
1個
3,720 税込4,092
当日出荷

仕様プッシュボタン式、(開錠番号桁数)4桁、番号設定不可 材質(本体)亜鉛合金、(ツル)真鍮 仕上クロムメッキ 材質(本体)亜鉛合金 ロックプッシュボタン式 材質(吊)真鍮
1個
2,410 税込2,651
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

完全防水ではありません。 盗難防止のため市販のつる径5mm以下の南京錠が取り付けられます。
エスコ品番EA505-14 材質PP 寸法(mm)780×460×490 質量(kg)4.2 コンテナ種類ベタ目
1個
3,870 税込4,257
当日出荷

完全防水ではありません。 盗難防止のため市販のつる径5mm以下の南京錠が取り付けられます。
エスコ品番EA505-15 材質PP 寸法(mm)780×460×610 質量(kg)5.33 コンテナ種類ベタ目
1個
5,490 税込6,039
翌日出荷

PVCコートを使用していますので、高い防水性能を備えています。様々なタイプの南京錠に使用可能です。南京錠等を取り付けてご使用下さい。
材質スチール (ビニールコート付) 全長(mm)1,800 ケーブル径(Φmm)8
1個
1,130 税込1,243
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)